50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途給水、給湯用のユニット用 仕様ユニット継手 材質青銅製 形状エルボ 接続ねじ種類RP×RC
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

用途給水、給湯用のユニット用 仕様ユニット継手 材質青銅製 形状エルボ 接続ねじ種類RP×RC
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

用途給水、給湯用のユニット用 仕様ユニット継手 材質青銅製 形状エルボ 接続ねじ種類RP×RC
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

用途給水、給湯用のユニット用 仕様ユニット継手 材質青銅製 形状エルボ 接続ねじ種類RP×RC
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

HI塩ビ継手 座付インサート水栓エルボ モノタロウ 動画あり
座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用の継手 材質硬質ポリ塩化ビニル 形状エルボ タイプHI 使用温度範囲(℃)0~40 寸法D1(mm)30.5 寸法D2(mm)34 寸法T(mm)4 寸法W(mm)4 使用流体水道用 寸法d2(mm)26 ねじ山14(25.4mmにつき) 寸法I1(mm)14 接続ねじ種類Rp 寸法I2(mm)14
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状90°エルボ タイプHI 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格JIS K 6743 使用流体水道用 接続ねじ種類Rp
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オンダ製作所水栓エルボ
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。PD-011-S、PD-006-Sは日本水道協会認証登録品。
材質青銅 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー パッキンなし 接続ねじ種類Rp
1個
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状エルボ 種類塩ビ・樹脂管用継手 JIS規格日本工業規格品 適合管(樹脂)13、(材質)PEX(架橋ポリエチレン管:JISK6769)、PB(ポリブテン管:JISK6778) 適合壁厚(mm)9.5、12.5、18、19 接続ねじ種類Rp
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷

形状エルボ 種類塩ビ・樹脂管用継手 JIS規格日本工業規格品 最大取付物厚さ(mm)(壁)10~17 適合管(樹脂)13、(材質)PEX(架橋ポリエチレン管:JISK6769)、PB(ポリブテン管:JISK6778) 接続ねじ種類Rp×M
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷

クボタケミックス(クボタシーアイ)TS給水栓用エルボ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状90°エルボ 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格メーカー規格 接続ねじ種類Rp
1個
54 税込59
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状エルボ 種類塩ビ・樹脂管用継手 JIS規格日本工業規格品 適合管(樹脂)13、(材質)PEX(架橋ポリエチレン管:JISK6769)、PB(ポリブテン管:JISK6778) 接続ねじ種類Rp×M
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

形状エルボ 種類塩ビ・樹脂管用継手 JIS規格日本工業規格品 最大取付物厚さ(mm)(壁)10~13 適合管(樹脂)13、(材質)PEX(架橋ポリエチレン管:JISK6769)、PB(ポリブテン管:JISK6778) 接続ねじ種類Rp×M
1セット
7,798 税込8,578
4日以内出荷

材質硬質ポリ塩化ビニール 形状90°エルボ タイプHT 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体給湯 接続ねじ種類Rp
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)HI給水栓用エルボ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状90°エルボ 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格メーカー規格 接続ねじ種類Rp
1個
64 税込70
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
適合壁用水栓ボックス(T850-3)用 形状エルボ 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類Rp×M
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状エルボ 種類塩ビ・樹脂管用継手 JIS規格日本工業規格品 適合管(樹脂)13A、(材質)PEX(架橋ポリエチレン管:JISK6769)、PB(ポリブテン管:JISK6778) 接続ねじ種類Rp×M
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途給水給湯樹脂管用継手。 仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品 形状エルボ 流体水道水 種類ワンタッチ管継手 寸法L(mm)73 適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種) 接続ねじ種類Rp
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

22.22mm銅管配管と呼び20水栓を接続するためのエルボ
材質青銅 形状エルボ 種類銅管用継手 接続ねじ種類Rp
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

22.22mm銅管配管と呼び13水栓を接続するためのエルボ
材質青銅 形状エルボ 種類銅管用継手 接続ねじ種類Rp
1個
899 税込989
翌日出荷

1個
529 税込582
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状エルボ 種類塩ビ・樹脂管用継手 JIS規格日本工業規格品 接続ねじ種類Rp
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

給水栓と銅管との接続用砲金継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質青銅 形状エルボ パッキンなし 接続ねじ種類Rp
1個
629 税込692
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途銅管配管と水栓を接続するためのエルボ 仕様砲金継手 材質砲金 形状エルボ 接続ねじ種類RP
1個
589 税込648
翌日出荷

材質青銅 形状エルボ 種類銅管用継手 寸法L(mm)27 寸法H(mm)31 接続ねじ種類Rp
1個
769 税込846
3日以内出荷

HI VPパイプ用、主に給水配管の呼び13水栓取付け部として使用、固定用座付き
材質塩化ビニル樹脂 形状エルボ 種類塩ビ管用継手 接続ねじ種類Rp
1個
989 税込1,088
当日出荷

クボタケミックス(クボタシーアイ)透明TS メタル給水栓エルボ
材質硬質ポリ塩化ビニール 形状90°エルボ 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格メーカー規格 接続ねじ種類Rp
1個
739 税込813
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧力配管で使用出来ます。
用途VPパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状エルボ ねじの種類Rp
1個
189 税込208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)TSメタル給水栓エルボ TS-MWL
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状90°エルボ 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格JIS K 6743 接続ねじ種類Rp
1個
539 税込593
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

圧力配管で使用できる耐衝撃性継手です。
用途HIパイプ用継手 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状エルボ
1個
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
929 税込1,022
3日以内出荷

座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状エルボ 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0~40 寸法D1(mm)30.5 寸法D2(mm)34.5 寸法T(mm)4 寸法W(mm)4.3 寸法d1(mm)20.955 寸法d2(mm)26 寸法l1(mm)17 寸法l2(mm)14 ねじ山14(25.4mmにつき) 接続ねじ種類Rp
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 壁取出し用の継手。
材質黄銅 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~95 ねじの種類Rp 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シーケー金属1押継手 水栓エルボ
専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。
形状水栓エルボ 材質SUS304、SCS13 寸法L1(mm)50 規格SAS322、JWWA G 116 ねじの種類Rp
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。 低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。 転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。 レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。 特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。 方向調整が自在でユニット配管に最適。 水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。 インジケーターで施工完了を点検。
用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管 形状エルボ 材質(本体)SCS13又はSUS304 接続ねじ種類Rp 種類鋼・ステンレス管用継手 使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー 水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの 使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa 管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 壁取出し用の継手。
材質黄銅 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~95 ねじの種類Rp 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途給水栓と銅管との接続用砲金継手です 仕様砲金継手 材質砲金 形状エルボ 接続ねじ種類RP
1個
999 税込1,099
翌日出荷

1個
799 税込879
翌日出荷

22.22mm銅管配管と呼び13水栓を接続するためのエルボ、固定用の座付き
材質青銅 形状エルボ 種類銅管用継手 接続ねじ種類Rp
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷