666件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機器への空気圧入力を開閉します。 使用チューブサイズに合った有効断面積を確保 10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能
質量(g)21 使用温度範囲(℃)0~60 シリーズ10シリーズ 使用圧力範囲(MPa)0~0.7 管接続口径R1/8 ねじの種類R 使用流体空気
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

排水金具や鋼管、鋼管継手と塩ビ管の接続に使用します。
仕様排水金具・鋼管・鋼管継手などと塩ビ管をつなぎたいとき 形状エルボ タイプDV
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ継手内蔵型閉止弁。 機器への空気圧入力を開閉します。 使用チューブサイズに合った有効断面積が確保できます。 レバーに目盛が付いて簡単な流量調整が可能。 10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能
用途ねじとチューブの接続
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。アングル型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油用です(凍結個所は除く)。 形状アングル 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R×G(めねじ) 使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体 ハンドル形状レバー式 接続方向アングル
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状アングル 材質(本体)C3771BE+Ni-Crめっき 使用温度範囲(℃)-20~100※流体は凍結なきこと 最高使用圧力(MPa)0.98(-20℃~100℃の冷温水) 方式フローティング 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)40 材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき 使用流体 材質(キャップ)C3771BD+Ni-Crめっき ハンドル形状T形 材質(Oリング)EPDM 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル)ポリアセタール 材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE クラス10K ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を流せます。本体樹脂にPPSを使用。 チューブサイズに合った有効断面積を確保。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気/水 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,690 税込1,859
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レバーに目盛り付。レバーの角度により、流量調整が行えます。 オリフィス径が大きく、流量損失が小さい。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7 形状ユニオンエルボ 使用温度範囲(℃)0~60 シリーズ10シリーズ 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100
1個
999 税込1,099
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。アングル型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
形状アングル 高さ(mm)28.5 流体水、油、空気 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続Rc×G(おねじ) ハンドル形状レバー式
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状アングル 材質(本体)CAC 使用温度範囲(℃)120 最高使用圧力(MPa)1.6(120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、蒸気 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)CAC 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ボンネット)C3771BE 材質(パッキン)非石綿 クラス150型 バルブ種類グローブバルブ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)。 ハンドルはワンタッチ着脱式です。 両方向通水可能。
材質(本体)黄銅 使用流体上水道水 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スロットルバルブ エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
用途ねじとチューブの接続 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 材質ロック爪/ステンレス開放リング/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・ニードル/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)樹脂本体/PBT(ポリブチレンテレフタレート)ロックナット/アルミニウム 形状エルボ 使用温度範囲(℃)0~60 主な用途スタンダード 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
469 税込516
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。アングル型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油です(凍結個所は除く)。両外ねじ用。 形状アングル 高さ(mm)28.5 材質(本体)黄銅(C3771・C3604)/クロムメッキ 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R×G(おねじ) ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) バルブ種類ボールバルブ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトな配管が可能です。チューブはプッシュワン接続です。ハンドルの位置を変更できます。ニッケルめっき処理を施しています。
ポート数2 使用流体空気/水 ねじの種類R 形状アングルタイプ タイプミリサイズ 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40 最高使用圧力(MPa)1
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)











ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウ 動画あり
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。 最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く 材質(パッキング)PTFE 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス 口径タイプフルボア ハンドル形状レバー式 クラス600 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
特価
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水を流せます。本体樹脂にPPSを使用。 チューブサイズに合った有効断面積を確保。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9 形状隔壁ユニオンエルボ 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気/水 使用真空圧力(kPa)-100
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

おもに電動マリントイレに使われるサイズのセットです。
セット内容25mmΦエルボーバルブ、スルハル、25mmΦホース1m、クランプ2個、19mmΦエルボーバルブ、スルハル、19mmΦホース1m、クランプ2個
1セット
41,980 税込46,178
4日以内出荷

1個
12,900 税込14,190
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

おもに手動マリントイレに使われるサイズのセットです。
セット内容38mmΦエルボーバルブ、スルハル、38mmΦホース1m、クランプ2個、19mmΦエルボーバルブ、スルハル、19mmΦホース1m、クランプ2個
1セット
52,980 税込58,278
4日以内出荷

1個
859 税込945
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

機器への空気圧入力を開閉します。レバーに目盛が付いて、簡単な流量調整が可能です。
材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 接続口径R1/8 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0.7 使用流体空気 適合チューブ外径D(Φmm)3 使用真空圧力(kPa)-100
1個
999 税込1,099
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スロットルバルブ PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
樹脂本体材質は、クリーン環境に適したPP樹脂を採用しています。金属材質はSUS304を採用しています。シール材質にはEPDMを採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能です。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9 形状エルボ 樹脂本体/クリア 使用温度範囲(℃)0~80 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気/水/その他 使用真空圧力(kPa)-100
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

レバーに目盛り付。レバーの角度により、流量調整が行えます。 オリフィス径が大きく、流量損失が小さい。
適合チューブ外径D1(Φmm)6 使用圧力範囲(MPa)0~0.7 形状隔壁ユニオンエルボ 使用温度範囲(℃)0~60 シリーズ10シリーズ 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

対応V-401/VG-600/VG-400/V-402/V-400 アズワン品番67-8105-58 構成部品エア配管関連
1個
6,398 税込7,038
31日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)