45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エルボ継手に掃除口が付いています。蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。パイプ接続時にソケットが不要です。
用途下水用継手。 材質PVC 形状エルボ 材質(本体)PVC 材質(フタ)PVC 材質(パッキン)(平)SBR
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
729 税込802
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機排水トラップエルボフタ
ほとんどのメーカーの床用排水トラップに使用可能。 ポリエチレン製。
用途床用洗濯機排水トラップのエルボからにおいが上がる場合の臭気止め用フタ。 接続部径(Φmm)直径:32
1個
449 税込494
当日出荷

VU キャップ モノタロウ 動画あり
1個
68 税込75
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニール 形状キャップ タイプVU 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体排水
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。 材質PVC 形状パッキン形状:Oリング 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~45 規格JIS K6739規格品 最高使用圧力(MPa)無圧 JIS規格K6739規格品 材質(Oリング)EPDM 材質(フタ)PVC 材質(パッキン)平:SBR
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DV継手 掃除口 モノタロウ 動画あり
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手 材質(本体)PVC、(Oリング)EPDM 使用温度範囲(℃)0~45
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。 片差しタイプで配管長を短くすることができます。
用途排水配管用。 材質ポリ塩化ビニル(PVC) グレー 使用温度範囲(℃)0~45
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
179 税込197
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

密閉性だから、浸入水対策も万全。 小さな蓋で、外観はスッキリと。 優れた荷重強度。 凍上・凍結を防止。
材質硬質塩化ビニル
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)




洗濯機排水トラップ用のエルボです。 バンド・インナー・フタ付です。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
材質エルボ:TPO、化粧蓋:ABS
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

配管のエンドに取り付けるキャップです。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状キャップ タイプVU 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体排水
1個
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。 材質レジンコンクリート 耐荷重(kN)12
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

本品はゾーン2でご使用いただけます。カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。2点ビス止めのため、施工が非常に容易に行えます。
材質(本体)主:鋳鉄 表面処理溶融亜鉛メッキ 材質(カバー)主:鋼板
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。ねじ込み方式のため、施工が非常に容易に行えます。
表面処理溶融亜鉛メッキ 主材質鋳鉄
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)



1個
349 税込384
16日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


1個
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。小分けをするのに便利なバルブ付きの丸型ステンレス容器です。
材質本体・蓋:SUS304、ニップル:SUS304、ボールバルブ:SCS14、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
特価
87,980 税込96,778
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

◆洗濯機トラップの封水切れによる害虫の侵入や臭いにおいを防ぎます。◆賃貸の一室をオフィスとして使用する際や未入居の間など、長期間洗濯機を使わない場合におすすめです。◆トラップ用エルボを取外して設置します。◆蓋をはめるだけなので簡単に取付け・取外しができます。◆ほとんどのメーカーの洗濯機パン(外形Φ142)に設置できます。
用途虫やにおいがあがってくるのを防ぐ洗濯機トラップ用フタです。長期間しようしないときに。 材質ポリプロピレン 寸法(mm)156(上部)×146(下部)×20(厚さ) 適合外径(Φmm)142
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

体内に留置しない、シンプルで非侵襲的な女性用排尿ケアシステムです。陰唇の間にカテーテルを装着し、院内の吸引装置と接続して低圧で持続的に尿を吸引します。おむつと異なり持続的に尿を吸い取るため、おしりの皮膚と尿の接触を少なくし、患者さんの不快感を減らします。床ずれやかぶれがある場合、尿が付着しにくいです。体内に挿入しない排尿カテーテルのためカテーテル関連尿路感染のリスクを軽減します。患者さんの安眠をサポートし夜間の排尿介助業務を軽減します。装着後8~12時間の吸収機能で交換回数を軽減します。おむつ交換に要する人手・時間・ゴミを削減し、排尿にかかるコストを低減します。
アズワン品番66-0013-69
1セット
97,980 税込107,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールバルブ付ステンレス密閉容器平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
バルブ付容器シリーズに脚付タイプが登場。 小分けをするのに便利です。 バルブもステンレス製で、バルブのシールがPTFEの為耐薬品に優れています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。
材質容器・蓋・クリップ・ニップル・両ニップル・ねじ込みエルボ・平鋼脚/SUS304、ボールバルブ/SCS14、パッキン【PQA】/シリコンゴム(食品衛生法適合品) 表面処理内外面バフ研磨 脚数(本)3 寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3 材質(フタ)SUS304 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
55,980 税込61,578
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕上面精度の向上します。 研削盤に取付けクーラント液を浄化します。 マグネットドラムで鉄分を除去します。
1台
178,800 税込196,680
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。小分けをするのに便利なボールバルブ付きの丸型ステンレス容器です。
材質本体・蓋:SUS304、ニップル:SUS304、ボールバルブ:SCS14、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
119,800 税込131,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。小分けをするのに便利なバルブ付きの丸型ステンレス容器です。
材質本体・蓋:SUS304、ニップル:SUS304、ボールバルブ:SCS14、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA、平鋼脚:SUS304/板厚3mm/幅25mm/本数3本/Φ10mm穴付 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
129,800 税込142,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。小分けをするのに便利なボールバルブ付きの丸型ステンレス容器です。
材質本体・蓋:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)(PQA)、ニップル:SUS304、ボールバルブ:SCS14、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA、平鋼脚:SUS304 表面処理内外面バフ研磨 脚数(本)3 使用条件大気圧(加減圧不可) 脚寸法(mm)板厚3/幅25/Φ10穴付 脚の種類平鋼脚
1個
139,800 税込153,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス密閉容器 CTHV-LVシリーズ
残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。小分けをするのに便利なボールバルブ付きの丸型ステンレス容器です。
1個
129,800 税込142,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)