89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

45°エルボ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イノック45°エルボ
用途水・油・ガス用。 材質304(SCS 13A) 形状エルボ45° 種類ねじ込み継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状45度エルボ 種類ねじ込み継手 表面処理溶融亜鉛メッキ 使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油
1個
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

イノック45°エルボ(ロング)
エコ商品
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 材質SUS304 形状45°エルボ(ロング) 種類ステンレス製突合せ溶接式管継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 形状エルボ45° 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
739 税込813
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イノック45°エルボ(ロング)
エコ商品
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 形状45°エルボ(ロング) 種類ステンレス製突合せ溶接式管継手 スケジュールSch10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。45°配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状エルボ 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
669 税込736
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状エルボ45° 材質(継手)JIS B 2301(ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)
1個
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


材質(母材)JIS B2308(準拠)ステンレス鋼製ねじ込み式管継手、JIS B 2220(準拠)鋼製管フランジ、(ねじ)JIS B 203管用テーパねじ、(シール材)フッ素系樹脂 形状45°エルボ 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など 適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

リケン45° エルボ 20K 継手
エコ商品
消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途設備配管・消火配管 形状45°エルボ 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


耐食性にすぐれたステンレス鋼キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状エルボ(45°) 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

転造ねじ採用により、地震に強い。 シール材を塗る。 手間が省ける。 ねじ込みトルクが軽い。 ねじがサビない。 シール材の流出がない。
用途ライニング鋼管接続用 適合(管種)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管:SGP-VA・VB、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管:SGPPA・PB 形状45°エルボ 温度範囲(℃)40以下 適合流体(流体)給水/上水・中水 適合圧力範囲(MPa)1(10.2kgp/cm2)
1個
719 税込791
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状エルボ45° 最高使用圧力(MPa)1.0 ねじの種類PTネジ
1個
719 税込791
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5) 使用流体給水以外の水、油、空気、ガス 形状エルボ45° 種類ねじ込み継手 規格JIS B 2301 適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442) RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
449 税込494
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。
用途消火配管 形状45°エルボ 適合管STPG-VS
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状45°ロングエルボ
1個
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。
用途消火配管 適合管SGP-VS 形状45°エルボ
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状45°エルボ 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

形状45°エルボ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。 シール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。大口径の配管でも、ねじかじりが発生し難い優れた継手です。 転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締め込みトルクが大きいため、潤滑性の良いプレシールe白継手との相性が抜群です。 シール材がねじ部をすでに覆っていますから、長期保管しても腐食の心配がありません。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質(母材)JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB27-05、(シール材)フッ素系樹脂 形状エルボ 種類ねじ込み継手 ねじJIS B 0203管用テーパねじ 適合流体水(飲料水を除く)、冷温水、空気、ガス、油 適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW) 適合温度(℃)0~80
1個
569 税込626
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状エルボ45° ねじの種類PTネジ 使用温度範囲(℃)0~40 規格日本水道協会品質認証センター認証品日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品 最高使用圧力(MPa)1 適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水 適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
1個
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状45°エルボ 表面処理鋳放し
1個
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
799 税込879
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
959 税込1,055
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状45°ショートエルボ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質SCS13 形状45°エルボ 種類ねじ込み継手 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状エルボ45° 種類ねじ込み継手 使用温度範囲(℃)0~40 規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水 適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
1個
669 税込736
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)