6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状エルボ 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0~40 寸法D1(mm)30.5 寸法D2(mm)34.5 寸法T(mm)4 寸法W(mm)4.3 寸法d1(mm)20.955 寸法d2(mm)26 寸法l1(mm)17 寸法l2(mm)14 ねじ山14(25.4mmにつき) 接続ねじ種類Rp
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 壁取出し用の継手。
材質黄銅 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~95 ねじの種類Rp 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 座を回転固定することで、現場に合わせて取付面を変更可能。 斜め45°にも取付可能。
材質黄銅 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状エルボ 種類塩ビ・樹脂管用継手 JIS規格日本工業規格品 適合管(樹脂)13A、(材質)PEX(架橋ポリエチレン管:JISK6769)、PB(ポリブテン管:JISK6778) 接続ねじ種類Rp×M
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 当木等に固定する際、背面にも上面にも取付可能。
材質黄銅 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~95 ねじの種類Rp 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状45°エルボ 種類塩ビ・樹脂管用継手 JIS規格日本工業規格品 取付穴径(Φmm)32 最大取付物厚さ(mm)(床)30 適合管(樹脂)13、(材質)PEX(架橋ポリエチレン管:JISK6769)、PB(ポリブテン管:JISK6778) 接続ねじ種類Rp
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷