144件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質可鍛鋳鉄 形状エルボ 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個ほか
219 税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状エルボ 種類ねじ込み継手 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛メッキ 使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油 適合圧力範囲(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

KITZ(キッツ)エルボ ねじ込み式管継手
エコ商品
材質SCS14A 形状エルボ90° 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イノック90°エルボ
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス(SCS13A) 形状エルボ90° 種類ねじ込み継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状エルボ(90°) 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途蒸気・空気・ガス・油・脈動水用。 材質SCS13A 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 形状90°エルボ(ロング) 種類ステンレス製突合せ溶接式管継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

イノック45°エルボ
用途水・油・ガス用。 材質304(SCS 13A) 形状エルボ45° 種類ねじ込み継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 形状ストリートエルボ 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状エルボ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年 動画あり
材質可鍛鋳鉄 形状ストリートエルボ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イノック90°エルボ(ショート)
エコ商品
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 形状90°エルボ(ショート) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

イノック45°エルボ(ロング)
エコ商品
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 材質SUS304 形状45°エルボ(ロング) 種類ステンレス製突合せ溶接式管継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


用途水・油・ガス用。 材質ステンレス(SCS13A) 形状エルボ90° 種類ねじ込み継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

イノック90°エルボ
エコ商品
材質316(SCS 14A) 形状エルボ90° 種類ねじ込み継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

東栄管機HTDV継手90°エルボ
エコ商品
高温排水無圧配管用継手です。
用途HTパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状90°エルボ 茶色 タイプHTDV RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状径違いエルボ 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個
特価
369 税込406
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

材質SCS13A 形状エルボ90° 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 形状エルボ90° 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


KITZ(キッツ)SCS13A 異径エルボ 2Bx1B 50A x 25A
エコ商品
RoHS指令相当品/ネジ:Rc
呼び径(B)2Bx1B(50A x 25A) 接続ねじ込み JIS B0203 最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】 材質(ボディ)SCS13A:ロストワックス アズワン品番64-3865-98 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷

1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 形状エルボ45° 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 形状径違いエルボ 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イノック45°エルボ(ロング)
エコ商品
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 形状45°エルボ(ロング) 種類ステンレス製突合せ溶接式管継手 スケジュールSch10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状45度エルボ 種類ねじ込み継手 表面処理溶融亜鉛メッキ 使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油
1個
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
特価
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
679 税込747
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

RoHS指令相当品/ネジ:Rc
呼び径(B)2Bx1-1/4B(50A x 32A) 接続ねじ込み JIS B0203 最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】 材質(ボディ)SCS13A アズワン品番64-3865-93 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷

ストリートエルボ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

径違いエルボ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

45°エルボ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様JIS B2301規格品、シール加工付、バンド付、日本水道協会認証登録品 材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5}/溶融亜鉛めっき、シール材 フッ素系 形状エルボ 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など 適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管
1個
219 税込241
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5) 使用流体給水以外の水、油、空気、ガス 形状エルボ 種類ねじ込み継手 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。 適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442) RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)