77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質可鍛鋳鉄 形状エルボ 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状エルボ 種類ねじ込み継手 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛メッキ 使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油 適合圧力範囲(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状エルボ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ねじ込みエルボ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状エルボ 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
969 税込1,066
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状エルボ90° ねじの種類PTネジ 最高使用圧力(MPa)1.0
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状エルボ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金エルボ
90度曲がりのエルボ 呼び50
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷

ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状ストリートエルボ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状径違いエルボ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状45°エルボ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 形状ストリートエルボ 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状エルボ 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状エルボ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様バンド付 材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状ストリートエルボ 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年 動画あり
材質可鍛鋳鉄 形状ストリートエルボ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状径違いエルボ 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状径違いエルボ 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
7,598 税込8,358
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 形状径違いエルボ 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

径違いエルボ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A) 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa) ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ) 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状エルボ90° 使用温度範囲(℃)0~40 最高使用圧力(MPa)1以下 適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

45°エルボ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ストリートエルボ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状ストリートエルボ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状径違いエルボ 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 ねじの種類PTネジ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状ストリートエルボ 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛メッキ 使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状ストリートエルボ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状ストリートエルボ ねじの種類PTネジ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)1.0
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)