689件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極めて柔らかく、且つ粘着性に富んだプラスティック絆創膏を使用していますので、お肌のどの部分にもピッタリくっつきます。 たくさんの通気孔がムレやカブレを防ぎます。
材質ポリオレフィン(非塩ビ系) 粘着剤非天然ゴム系
1箱(100枚)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テクノホライゾン4Kビジュアルプレゼンター
RoHS
最大4Kの高精細映像を映し出すことができます。ソフトをインストールすることなく、Webカメラとしても利用可能です。最大192倍ズームを搭載しています。
付属品ACアダプタ/USBケーブル/リモコン/HDMIケーブル用固定具/ケーブルタイ 等 寸法(mm)349×377×436(セットアップ時) 質量(kg)約3.0 電源DC12V(ACアダプタ付属) メモリーUSB SD ズーム光学ズーム:12倍 デジタルズーム:16倍 撮影範囲最大430×319mm(4:3比) 469×259mm(16:9比) 入力端子RGB×1 HDMI×1 撮像素子1/2.3インチ CMOS フォーカス自動(ワンプッシュ/ズーム連動)/マニュアル 出力端子HDMI×1 RGB×1 USB×2 画素数1230万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート60fps(1080p/720p出力時)
1個
89,980 税込98,978
8日以内出荷

1300万画素のコンパクト書画カメラ。届いてからすぐ使えるHDMIケーブル付
付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ、電源ケーブル、HDMIケーブル(5m) 型式MX-P3N 寸法(mm)290×82×22(収納時)、343×82×302(操作時) 電源ACアダプタ(付属) ズームデジタル16倍 撮像素子1/3.1型 フォーカスワンプッシュAF 出力端子RGB、USB2.0、HDMI 画素数1300万画素 連続撮影速度60fps
1個
49,000 税込53,900
当日出荷


仕様2連片引き戸、必要ブロック数9コ(別途) 付属品棚板2枚(A2.0型/後面用、棚板高さ調節:100m/mピッチ)、アンカープレート 質量(kg)177 高さ(mm)2121 奥行(mm)1162 間口(mm)1863 シリーズエルモ 間口W×奥行D(mm)1863×1162 床面積(m2)2.16(0.66坪) 室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH(屋根補強下))(mm)1786×997×2030(1920) 有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)1046×1902 色(本体)カシミヤベージュ 扉形式引き戸
1台
159,800 税込175,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CMS-V46W USB書画カメラ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライUSB書画カメラ
USBで接続する、電源不要の書画カメラです。 800万画素オートフォーカスカメラ、細かい文字や小さな被写体の細部のキャプチャが可能です。 カメラ本体にLEDライトを搭載しています。カメラに搭載されたボタンでオン・オフ可能です。 アーム部分を折りたたむと非常にコンパクトに収納することができます。 見開きA3サイズ(400×300mm)の教科書を撮影可能です。 付属の顕微鏡用アダプターを使用することで、デジタル顕微鏡のように使用することができます。
画素数800万画素 付属品ドライバCD-ROM、取扱説明書、顕微鏡用アダプター、直径31mmアダプター、直径28mmアダプター 質量(g)620 対応OSWindows 10・8.1・8・7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×80×40(折りたたみ時) インターフェースUSB仕様 Ver.2.0(Aタイプコネクタオス) 解像度3264×2448、2592×1944、2048×1536、1600×1200、1920×1080、1280×960、1280×720、1024×768、640×480 撮影範囲400×300mm USBケーブル(m)1.5 フォーマット形式YUY2、MJPG 撮像素子CMOS ホワイトバランス本体ボタンで調整 フォーカスオートフォーカス 撮影距離(cm)10 絞り自動調整 アズワン品番64-0908-42 コントラスト自動調整 明るさ自動調整 フレームレート最大30fps 取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

創傷面の洗浄・消毒にこれ一本。衣類などに消毒液が付着しても色が付かない。薬剤が無色のため、洗浄・消毒した際に傷口・キズの周りに色が付かないのが特徴です。
用途すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒 成分ベンゼトニウム塩化物 50mg 容量(mL)80 関連資料(0.4MB) 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 添加物エタノール、L-メントール、チモール、水
1個(80mL)
329 税込362
5日以内出荷


小型・軽量設計のエントリーモデルの液晶プロジェクターです。 最大15000時間の長寿命ランプを採用しています。
付属品リモコン、RGBケーブル 等 寸法(mm)381×212×118 質量(kg)2.3 電源(V)AC100~240、50/60Hz(電源コード付属) コントラスト比22000:1 解像度XGA(1024×768) 主な用途文教向け 入力端子HDMI×1、RGB×1、RCA×1 設置方式置き型・天吊り(天吊り用金具別売) 画面サイズ50~150型(参考) 明るさ(Lm)3500 投影方式DLP
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

1台
219,800 税込241,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

目視しやすい鮮やかなブルーの絆創膏です。 パッド部分のアルミ箔で、金属探知機での検知を可能にしました。 柔らかく粘着性に富んだ素材を使用していますので、お肌にピッタリくっつきます。 通気性がよく、ムレやカブレを防ぎます。
機能金属探知機対応 テープ幅(mm)19 パッド寸法(mm)23×13 テープ長さ(mm)72 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00110000038 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(40枚×5箱)
1,498 税込1,648
当日出荷

プロジェクターやテレビ、パソコンディスプレイなど多様な機器に対応した多機能書画カメラです。 本体ベース部にあるLCDディスプレイで画像データの確認が可能です。
質量(g)ドキュメントカメラ:約2080、リモコン:約51(乾電池を含まず)、AC アダプター:約140 仕様撮影領域:380×285mm 付属品ACアダプタ、リモコン、専用ソフトウェア、ケーブル各種(VGA/HDMI/ビデオ/USB/オーディオ)、顕微鏡アダプタ3種、反射防止シート 寸法(mm)379×201×621(セットアップ時) 対応OSWindows Vista/7/8/10 フォーカス自動/マニュアル 出入力端子VGA、HDMI、ビデオ、USB 画素数800万画素
1個
96,980 税込106,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
199,800 税込219,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ガーゼを無菌状態に保った綿100%の滅菌ガーゼです。 1枚ずつ包装してあるんで、必要量のみ取り出して使えるので経済的です。 使いやすいサイズに12枚折してあるので、広げても使え便利です。
折数12枚折り 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00110000005 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個(15枚)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

造園業者、公園・道路管理業者様御用達 厚地の生地を使っているので丈夫で耐久性に優れています 開口部にはプラスチック芯が入っているので閉じずに作業性に優れます
用途落ち葉や剪定後の枝葉の清掃に 公園や庭の清掃作業の軽減に 材質ポリプロピレン(ラミネート加工) 高さ(mm)57 質量(g)430 奥行(mm)57 間口(mm)59 耐荷重(kg)20
1個
2,198 税込2,418
当日出荷



1台
299,800 税込329,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

キャッチコピー:通気性に優れカブレにくい!。商品説明:通気性に優れカブレにくい!一般医療機器 医療機器届出番号 27B2X00110000041 販売名 エルモキズあてパッド
セット内容本体×1 材質基材:ポリエステル不織布、パッド:レーヨン不織布とポリエチレンメッシュのラミネーション、粘着剤:アクリル系粘着剤、剥離紙:グラシン紙 寸法(mm)80×60
1個
719 税込791
当日出荷

テクノホライゾン書画カメラ
1300万画素の超高画質。最大解像度4160×3120で細部まで高精細に表現。16倍デジタルズームで、細かな文字や伝えたい部分を大きく映せます。高画質・高フレームレート USB、HDMIで4K/30fps、フルHD/60fps出力可能。軽量・小型・省スペース・レイアウトフリー。薄さ2.2cm、質量460gの薄型・軽量の小型ボディカメラヘッドは左右90度回転可能で、縦置き、横置きも自由となり、省スペースで活用。シンプルなインターフェース。HDMI/RGBなどのケーブル1本で大型提示装置と簡単に接続。カメラ底面にマグネット搭載で設置も自在に。SDカードに静止画や動画の記録可能 ※保存形式:MP4、JPEG(PC再生可、本体再生不可)。操作ボタンに加え、録画や静止画撮影も手元で操作可能に
外形寸法(mm)幅:343 奥行:82 高さ:302(セットアップ時)、幅:290 奥行:82 高さ:22(収納時) 電源(V)DC5 消費電力(W)6 出力(HDMI)3840×2160/30fps 1920×1080/60fps 1280×720/60fps ※HDMI出力時でもA4サイズ撮影可能なモード有り、RGB:1920×1080/60fps 1024×768/60fps、USB2.0 UVC(映像)対応(M-JPEG) USBバスパワー対応、4160×3120、3840×2160 レンズ撮影:f=2.0mm センサー1/3.1インチ CMOS 対応同時出力(USB/HDMI/RGB):○、エルモソフトウェア:Image Mate 4 / Image Mate+C / EIT 記録方式SDカード(記録のみ、最大32GB) 速度撮影:60fps(高フレームレートモード1080P 時) 総画素数1300万画素 撮影範囲最大:374×281(高さ286)(mm) 4:3比 フォーカスワンプッシュAF 出力端子HDMI:タイプA、USB:TypeC、RGB:アナログRGB映像[mini DSUB15pin] デジタルズーム16倍 内蔵マイク○(USBのみ)
1個
46,980 税込51,678
9日以内出荷

しなやかで透湿性に優れた不織布をベースにした紙タイプ。 高い粘着力で、ガーゼや包帯などをしっかり固定。 刺激の少ない粘着剤を使用しているので、皮ふにやさしく粘着します。 しなやかで透湿性に優れているので、貼付部のムレが少なくかぶれにくい。 使うサイズに手で簡単にカットできます。
テープ長さ(m)9 材質ポリプロピレン不織布 粘着剤アクリル系粘着剤
1箱(12巻)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻(50m)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天然繊維ですので自然に帰ります
太さ(Φmm)4 長さ(m)80 材質植物繊維100% 寸法(mm)W170×H170×D90 質量(g)400
1巻(80m)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャッチコピー:。傷口につきにくい特殊ネット 。強い粘着力でぬれてもはがれにくく非天然ゴム系のアレルギーの少ない粘着剤と環境にやさしいポリオレフィンフィルムを使用 。小さくてたくさんの通気孔がムレやカブレを防ぐ一般医療機器 医療機器届出番号 27B2X00110000008 販売名 エルモ救急バン。商品説明:。傷口につきにくい特殊ネット 。強い粘着力でぬれてもはがれにくく非天然ゴム系のアレルギーの少ない粘着剤と環境にやさしいポリオレフィンフィルムを使用 。小さくてたくさんの通気孔がムレやカブレを防ぐ
セット内容本体(48枚入)×10 材質ポリプロピレン不織布 寸法(mm)72×32
1個
3,455 税込3,801
当日出荷

キャッチコピー:。傷口につきにくい特殊ネット 。強い粘着力でぬれてもはがれにくく非天然ゴム系のアレルギーの少ない粘着剤と環境にやさしいポリオレフィンフィルムを使用 。小さくてたくさんの通気孔がムレやカブレを防ぐ一般医療機器 医療機器届出番号 27B2X00110000008 販売名 エルモ救急バン。商品説明:。傷口につきにくい特殊ネット 。強い粘着力でぬれてもはがれにくく非天然ゴム系のアレルギーの少ない粘着剤と環境にやさしいポリオレフィンフィルムを使用 。小さくてたくさんの通気孔がムレやカブレを防ぐ
セット内容本体(100枚入)×10 材質ポリプロピレン不織布 寸法(mm)72×19
1パック(10箱)
3,455 税込3,801
当日出荷

保温性に優れ、汗をかいてもサラッとした肌触りの快適保湿繊維を肌面に使用。 ドライ&ウォーム効果で長時間の使用でも肌面を快適な状態に保ちます。 遠赤糸を編み込み、保温効果をさらに高めました。 圧迫感の少ないソフトな締め心地です。 ビジネス・スポーツ・レジャーなど様々なシーンで装着可能なオールマイティサポーターです。
材質指定外繊維、遠赤ポリエステル、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン サイズフリー 適合部位太もも 太もも周り(cm)34~50
1個
759 税込835
当日出荷

吸水ポリエステルの高密度パイル編みと遠赤外線の相乗効果で、強力な保温力を発揮します。 透湿性に優れ保温による汗をすばやく放出して、温度と湿度を快適にコントロールします。 温度・湿度コントロールと快適のメカニズム。汗を肌面から遠ざける、湿度による冷えとムレを抑えます。 また、熱を閉じ込めることにより快適な保温力が持続する三層構造になっています。
サイズフリー 材質表地:アクリル・綿、裏地:ポリエステル、本体:ナイロン 胸囲(cm)60~96 適合部位 左右区別兼用
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

キャッチコピー:ガーゼを無菌状態に保つ滅菌パックで衛生的!。商品説明:。ガーゼを無菌状態に保った綿100%の除菌ガーゼ 。1枚ずつ包装してあるので、必要量のみ使え衛生的 。使いやすいサイズに12折りしてあり、広げても使える
セット内容本体×5 材質綿 寸法(mm)75×75
1セット(5個)
4,455 税込4,901
当日出荷

保温性に優れ、汗をかいてもサラッとした肌触りの快適保湿繊維を肌面に使用。 ドライ&ウォーム効果で長時間の使用でも肌面を快適な状態に保ちます。 遠赤糸を編み込み、保温効果をさらに高めました。 圧迫感の少ないソフトな締め心地です。 ビジネス・スポーツ・レジャーなど様々なシーンで装着可能なオールマイティサポーターです。
材質指定外繊維、遠赤ポリエステル、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン 適合部位ひざ
1個
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャッチコピー:通気性に優れカブレにくい!。商品説明:通気性に優れカブレにくい!一般医療機器 医療機器届出番号 27B2X00110000041 販売名 エルモキズあてパッド
セット内容本体×1 材質基材:ポリエステル不織布、パッド:レーヨン不織布とポリエチレンメッシュのラミネーション、粘着剤:アクリル系粘着剤、剥離紙:グラシン紙 寸法(mm)100×80
1個
719 税込791
当日出荷

天然繊維ですので自然に帰ります
仕様2mm茶20m 材質植物繊維100% 寸法(mm)W430×H50×D20 質量(g)60 長さ(m)20
1巻(20m)
199 税込219
当日出荷

天然繊維ですので自然に帰ります
材質植物繊維100% 寸法(mm)W440×H60×D30 質量(g)100 長さ(m)20
1巻(20m)
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本職用の棕櫚縄を家庭用サイズにしました
材質植物繊維100% 寸法(mm)W340×H90×D50 質量(g)110
1巻(16m)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保温性に優れ、汗をかいてもサラッとした肌触りの快適保湿繊維を肌面に使用。 ドライ&ウォーム効果で長時間の使用でも肌面を快適な状態に保ちます。 遠赤糸を編み込み、保温効果をさらに高めました。 圧迫感の少ないソフトな締め心地です。 ビジネス・スポーツ・レジャーなど様々なシーンで装着可能なオールマイティサポーターです。
材質指定外繊維、遠赤ポリエステル、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン サイズフリー 手のひらまわり(cm)18~30 適合部位手のひら
1個
699 税込769
当日出荷

テーピング構造編みを採用。しっかりと固定し、曲げ伸ばしをサポートします。 本体上下のアンカー構造で、ズレ上がり、ズレ下がりを防ぎます。 薄手タイプ(ひざ用は関節の内側がメッシュタイプ)。
寸法D(mm)50 寸法E(mm)15 適合部位ふくらはぎ
1箱(2枚)
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保温性に優れ、汗をかいてもサラッとした肌触りの快適保湿繊維を肌面に使用。 ドライ&ウォーム効果で長時間の使用でも肌面を快適な状態に保ちます。 遠赤糸を編み込み、保温効果をさらに高めました。 圧迫感の少ないソフトな締め心地です。 ビジネス・スポーツ・レジャーなど様々なシーンで装着可能なオールマイティサポーターです。
材質指定外繊維、遠赤ポリエステル、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン サイズフリー 適合部位ふくらはぎ ふくらはぎ周り(cm)24~40
1個
649 税込714
当日出荷

色褪せしないので化粧用に最適
材質ポリエチレン製
1巻(15m)
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然繊維ですので自然に帰ります
材質植物繊維100% 寸法(mm)W440×H80×D50 質量(g)160 長さ(m)20
1巻(20m)
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

指先の怪我を簡単に保護できます。 指先の部分が厚くなっており、爪による破損を防ぐようになっています。 口元の部分の肉厚が薄くなっていて指元が締め付けられず、長時間使用時の疲れを防ぐようになっています。 指先に細かいザラメ状の滑り止め加工がしてあります。
材質天然ゴム 質量(g)20 タイプ単回使用 有効期限(年)5年 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00110000032 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(5本)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭菜園・園芸作業をアシスト! 腰に巻いてご使用ください。両手が使え軽くて丈夫。開口部が閉じません。生地は防水処理済み(縫製部分は防水ではありません) 腰に巻くエプロンですので着脱が簡単です。ポケット部分にはプラスチック板が入っていますので口が閉じません。収穫物や摘み取った葉っぱ、花びらをエプロンのポケットに入れます。両手で作業が出来、疲労軽減できます。生地は防水処理していますので露濡れを軽減します(縫製部分は防水ではありません)
用途エンドウ豆、ミニトマトなど家庭菜園の収穫に。山菜採りに。芽摘み、花摘みに ご使用方法:エプロンを腰に巻いて、後ろで腰ひもを結んでください。取り外す場合は腰ひもを解いてください 材質生地/不織布・紐/ポリエステル・芯/PP 幅W×深さ(mm)【全体】290×420 紐長(cm)約150 寸法(幅W×奥行D)(cm)【開口部】約21×約15
1個
599 税込659
翌々日出荷