D’AddarioのEXL120BT Balanced Tensionエレキギター弦は、数学的に算出された最適ゲージの組み合わせにより、優れたコントロール性と快適な演奏性を実現したものです。従来のXLニッケルワウンド弦のブライトさに加え、チョーキング、カッティング、フィンガリング、ピッキングといった様々な奏法時もバランスよく、同等の感触でダイナミックなコントロールが可能です。XLニッケルワウンド弦は、D’Addarioの最も売れているエレキギター弦で、カーボン含有率の高い六角形のスチール芯線に、ニッケルスチールが精密に巻かれた巻弦から成ります。耐久性に優れ、独特のブライトなサウンドと素晴らしいイントネーションで、幅広いジャンルのギターと音楽スタイルに最適です。・ Balanced Tensionセットは、チョーキング、カッティング、フィンガリング、ピッキング、どのような奏法においても均等にバランスのとれたテンションとなっています。・ 環境に優しく、耐食性に優れたパッケージで、いつでも開けたて、新鮮な状態で使用可能。・ アメリカ製で高品質、高性能。・ ゲージ : プレーン弦 - .009、.012、.015; ニッケル巻弦 - .022、.030、.040
タイプ[Balanced Tension Super Light] 1st:0.009、2nd:0.012、3rd:0.015、4th:0.022、5th:0.030、6th:0.040
1個
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
D’AddarioのEXL110BT Balanced Tensionエレキギター弦は、数学的に算出された最適ゲージの組み合わせにより、優れたコントロール性と快適な演奏性を実現したものです。従来のXLニッケルワウンド弦のブライトさに加え、チョーキング、カッティング、フィンガリング、ピッキングといった様々な奏法時もバランスよく、同等の感触でダイナミックなコントロールが可能です。XLニッケルワウンド弦は、D’Addarioの最も売れているエレキギター弦で、カーボン含有率の高い六角形のスチール芯線に、ニッケルスチールが精密に巻かれた巻弦から成ります。耐久性に優れ、独特のブライトなサウンドと素晴らしいイントネーションで、幅広いジャンルのギターと音楽スタイルに最適です。・ Balanced Tensionセットは、チョーキング、カッティング、フィンガリング、ピッキング、どのような奏法においても均等にバランスのとれたテンションとなっています。・ 環境に優しく、耐食性に優れたパッケージで、いつでも開けたて、新鮮な状態で使用可能。・ アメリカ製で高品質、高性能。・ ゲージ : プレーン弦 - .010、.0135、.017; ニッケル巻弦 - .025、.034、.046
タイプ[Balanced Tension Regular Light] 1st:0.010、2nd:0.0135、3rd:0.017、4th:0.025、5th:0.034、6th:0.046
1個
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
ハイクオリティな弦をバリュー・プライスで実現したAriaproII/Aria弦。
種別ニッケルプレーテッド、ラウンドワウンド
タイプ.009-.042
1箱(3セット)
¥1,088
税込¥1,197
欠品中
D'Addarioマンドリン・ファミリー・ストリングスは、David Grisman、Mike Marshall、Ricky Skaggs、Ronnie McCoury、Doyle Lawson等、世界のトップ・マンドリン・ プレイヤー達に愛用されています。
タイプ[Mandolin Strings, Phosphor Bronze, Medium, 11-40] E : .011/.011、A : .015/.015、D : .026/.026、G : .040/.040
1個(3セット)
¥4,398
税込¥4,838
9日以内出荷
EXL115BT Nickel Wound,。Balanced Tension Medium, 11-50。EXL115BT Tension Chart。 Diameter Tension 。Item # Note Inches mm lbs kg。PL011 E 0.0110 0.2790 19.630 8.900。PL015 B 0.0150 0.3800 20.490 9.290。PL019 G 0.0190 0.4826 20.710 9.390。NW028 D 0.0280 0.7112 21.120 9.588。 A 0.0370 0.9398 20.230 9.184。 E 0.0500 1.2700 19.680 8.934。Description。D’AddarioのEXL115BT Balanced Tensionエレキギター弦は、数学的に算出された最適ゲージの組み合わせにより、優れたコントロール性と快適な演奏性を実現したものです。従来のXLニッケルワウンド弦のブライトさに加え、チョーキング、カッティング、フィンガリング、ピッキングといった様々な奏法時もバランスよく、同等の感触でダイナミックなコントロールが可能です。XLニッケルワウンド弦は、D’Addarioの最も売れているエレキギター弦で、カーボン含有率の高い六角形のスチール芯線に、ニッケルスチールが精密に巻かれた巻弦から成ります。耐久性に優れ、独特のブライトなサウンドと素晴らしいイントネーションで、幅広いジャンルのギターと音楽スタイルに最適です。・ Balanced Tensionセットは、チョーキング、カッティング、フィンガリング、ピッキング、どのような奏法においても均等にバランスのとれたテンションとなっています。・ 環境に優しく、耐食性に優れたパッケージで、いつでも開けたて、新鮮な状態で使用可能。・ アメリカ製で高品質、高性能。・ ゲージ : プレーン弦 - .011、.015、.019; ニッケル巻弦 - .028、.037、.050
タイプ[Balanced Tension Medium] 1st:0.011、2nd:0.015、3rd:0.019、4th:0.028、5th:0.037、6th:0.050
1個
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
EXL、EXP、そして NYXLとギター弦を進化させてきたD'Addarioから、最新のコーティング弦『XT 』が誕生しました。D'Addario社では、独自の最新コーティング・テクノロジーとこれまでに開発してきたNYSteelといった素材やFusion Twistsのような革新的要素を組み合わせ、実現が難しいと言われてきたノンコーティング弦のようなナチュラルなトーンと タッチフィーリングを併せ持ったロングライフの弦の開発に取り組んできました。XTシリーズは、独自のコーティング・テクノロジーによってハイカーボン・スチールを芯線とした巻弦とプレーン弦の全て にコーティングを施したことでかつてない長寿命化を実現し、強度、ピッチ安定性、耐腐食性においてこれまでのコーティ ング弦にはなかった高いパフォーマンスを誇る弦がついに完成しました。
関連キーワード
1
2
3
4
次へ