20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッド角度が6段階に曲がるので、使いやすい角度で掃除できます。 穂は洗って繰り返し使えます。 柄を外してハンディタイプとしても使えます。
用途手の届かない高い所や壁・すき間のホコリ取りに トラスコ品番762-5995 材質穂:ポリプロピレン(PP)、グリップ:ABS樹脂、柄:アルミ 長さ(mm)1140~1660 質量(g)310 巻芯径(Φmm)38
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

静電気でホコリをキャッチ。ヘッドの角度が変えられるので掃除場所にしっかりフィットします。
用途手の届かない家具・エアコンなどのホコリ払いに。カーテンレールのホコリ払いにも。 材質穂:ポリプロピレン(抗菌加工)、芯:ポリプロピレン、ヘッド:ABS樹脂(抗菌加工)、ポリアセタール、ハンドル:アルミ合金、スチール(ポリプロピレン被覆、抗菌加工)、グリップ:ポリエチレン、ポリプロピレン(抗菌加工) 質量(g)353 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×1375~2030 伸縮範囲(cm)138~203
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

今まであきらめていた吹き抜け・天井などの高い場所に穂が届き、しっかりとお掃除できます。最大約4.9mにも長くなりますが、重さはたったの約900g。柄は軽く丈夫でサビにくいアルミ製です。網状の繊維(開繊糸)が摩擦によって静電気を起こしてホコリをキャッチ。穂の角度が6段階に調節できるので、使いやすい角度でお掃除できます。柄を外してハンディタイプとしても使用できます。穂が汚れてきたら、家庭用中性洗剤で洗うことができます。別売りのヘッドを交換すれば、ガラスワイパーや外壁・天井払いとしても使用できます。
材質(穂)ポリプロピレン、(本体)ABS樹脂、(柄)アルミ 質量(g)約900 寸法(cm)約14×490 全長(cm)約220~490
1本
4,998 税込5,498
欠品中

ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業 仕様伸縮3段式 タイプ継ぎ柄 種類ハンドル 材質(ねじ部)(連結先端ネジ)スチール 主な用途塗装用 材質(ジョイント)樹脂 材質(クリップ)樹脂 材質(パイプ)アルミ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポールの先端に<KWI25>ガラスワイパー、<KTV08>天井払 い、<KHL20>エレキャッチを取り付けて御使用ください。
全長(mm)1900~4500 材質アルミ 質量(g)約780 TKG品番9-1374-1201 TKG品番(2017)6-1232-1301
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。 高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
全長(mm)850~2000 材質(本体)アルミ 質量(g)370 種類ハンドル 縮長(mm)850 RoHS指令(10物質対応)対応 特性伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。 伸長(mm)2000
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

静電気を除去しながらホコリを除去できる除電払いです。ヘッドが180°動くから見えない部分もスッキリホコリ取り。
用途ホコリ取り用 全長(mm)570 幅(Φmm)160 トラスコ品番381-7288 材質毛/ポリプロピレン(PP)、導電繊維・グリップ/ABS樹脂 質量(g)108
1本
3,298 税込3,628
欠品中

MMフラワークリーン テラモト 動画あり
薬品を使わず摩擦による静電気で、ホコリを吸着します。付着したホコリは、軽く振ると簡単に落ちます。汚れても洗えば、元の効果がよみがえります。
材質柄:ABS樹脂、パイル:ポリプロピレン、縫糸:ナイロン
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

除電しながら清掃するので、ホコリがスムーズに落とせます。 便利なヘッド可動タイプです。 伸縮ポール(別売)に取り付けて、高所清掃が楽に行えます。
毛:グリーン トラスコ品番787-8672 材質ワイヤー:ステンレス、毛:PP・導電繊維、グリップ:ポリアセタール 全長(mm)約620 質量(g)約240 寸法(幅)Φ160mm
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

静電気でホコリをキャッチ。吹き抜け・天井もラクラクお掃除。別売り品不要で高所清掃が可能な商品です。
材質穂:ポリプロピレン(抗菌加工)、芯:ポリプロピレン、ヘッド:ABS樹脂(抗菌加工)、ポリアセタール:、ハンドル:アルミ合金、スチール(ポリプロピレン被覆、抗菌加工)、グリップ:ポリエチレン、ポリプロピレン(抗菌加工) 質量(g)1214 伸縮範囲(mm)2115~5105 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×2115~5105
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

吸着性の高いファイバー(ふわふわキャッチャー)が、舞いやすいホコリ・花粉・微細なハウスダストまでみるみるキャッチ、逃しません。いつも身近においてスイスイホコリ取りができます。
材質グリップ・ヘッド/ポリプロピレン、ふわふわキャッチャー/ポリエチレン・ポリエステル 寸法(mm)約170×80(ふわふわキャッチャー) 全長(mm)約350 シリーズクイックル 商品タイプ本体
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然繊維のしなやかなコシ。 玄関やお庭のお掃除に。
用途屋外用ほうき 全長(cm)95 トラスコ品番835-7530 材質穂:ヒタムファイバー 、柄:木に塗装 幅(cm)約28
1本
799 税込879
7日以内出荷

コーナーもしっかり掃けるように、ほうきの毛の両サイドに硬いブラシを植毛しています。
種類自在ホウキ 全長(mm)約1350 幅(mm)約320 質量(g)約390 毛丈(mm)約40 材質(毛)ポリプロピレン(PP)・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリブチレンテレフタレート(PBT)・馬毛・除電材入 材質(ハンドル)スチールパイプ 材質(ヘッド)ポリプロピレン(PP) 商品タイプ本体
1セット(5本)
5,398 税込5,938
翌々日出荷

MMフラワークリーン 伸縮 L テラモト 動画あり
薬品を使わず摩擦による静電気で、ホコリを吸着します。付着したホコリは、軽く振ると簡単に落ちます。汚れても洗えば、元の効果がよみがえります。
材質伸縮柄:スチールパイプにAAS樹脂接着被膜(伸縮)、パイル:ポリプロピレン、縫糸:ナイロン 全長L(mm)1154~1660
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴールドビット モノタロウ 動画あり
ホルダーに収納したビットセットです。 ホルダーはベルトにも付けることができ、必要な時にすぐに取り出すことができます。 マグネットタイプです。
用途電動、充電ドライバーでのネジ締めに 刃先マグネットあり 材質S2 刃形+ 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能両頭
1セット(10本)
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッドが自由な形に曲げられるので、複雑な清掃面や配管パイプ、また隙間などのお掃除に最適。柄は伸縮自在で、高所のお掃除に便利です。
種類ハンディモップ トラスコ品番361-7807 種別本体 材質ハンドル:ポリプロピレン・ABS樹脂、ヘッド:ポリエチレン、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン 質量(g)380 全長L(mm)約1370~2007
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

伸ばして遠くも、縮めて手元も瞬間キャッチ 気になるポイントに合わせて伸び縮み、曲げ自由自在。 360度全面ふわふわのボディで、ホコリを瞬間キャッチ。 スリムな形状で、手の届かないところや、すきまの奥、家具の脚まわり等、掃除しにくい部分も含め、手元から奥、高い場所まで、ひとつの道具で、楽な姿勢でおそうじできます。
質量(g)174 寸法(mm)460~950(伸縮柄)、約170×80(ふわふわキャッチャー部) 材質伸縮柄:ABS樹脂、ポリカーボネート、ポリプロピレン、ポリアセタール、ステンレス、ポリエステル ふわふわキャッチャー:ポリエチレン、ポリエステル シリーズクイックル
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドが自在に曲り、マイクロファイバー糸で棚上などのホコリを除去できます。糸部分は取り外し可能で、何度でも洗濯できます。高所清掃には、プロテック伸縮ポールの先端に取り付けて使用できます。
用途高所の棚上などのホコリ取り。 トラスコ品番787-8656 材質(ヘッド)スチール・エラストマーモップ糸、(ポリエステルグリップ)ポリアセタール 質量(g)320 幅×長さ(mm)110×600
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(SKH51) 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ドリルのシンニング形状- 適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク
1パック(10本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

導電性繊維が静電気を除去。ホコリの再付着を防ぎます。 除電繊維サンダーロン使用 マイクロファイバーのダスターでホコリを絡め取ります。 最長167cmまで伸長する伸縮柄。照明器具やエアコンの上側、カーテンレールの上側など高所のお掃除もラクラク。 ワンタッチで穂先の角度調整が可能。掃除の場所に応じて自在に角度を変える事ができます。6段階調整。 ヘッド部は取り外し可能。ハンディモップとし手もお使いいただけます。
材質ヘッド部/ポリプロピレン・マイクロファイバー・導電性繊維(サンダーロン)・スチール・TPR ハンドル部/アルミパイプ・ポリプロピレン・ABS樹脂 質量(g)約330 全長(cm)118~167(使用時)、67(収納時)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷