「エレクター セーフティポスト」の検索結果
シェルフのポール上部に取り付け、天井の面にテンションを与えることにより、シェルフの転倒を防止します。ダブルアクション方式でゆるみにくく、しっかり固定。セーフティポスト先端のゴム面を天井にあててロック。さらにダイアルを回し接地面にテンションを与えるダブルアクション方式なので、ゆるみにくく確実に固定できます。
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ
付属品専用工具1本
材質金具:SUS430製/ポスト部:アルミニウム・アルマイト仕上げ
色シルバー
本体寸法(mm)高さ150~600
1組(2本)
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
サビに強くキズがつきにくいSUS430ステンレス製。エレクター甲府工場で製造され、組み立て時の精度の高さはスーパーシリーズに引けを取りません。組み立て時の目印として8ピッチごとにダブルラインが付けられています。棚板の調整範囲が25.4mmごとに調整可能。アジャストボルトは、最大10mmまで調整可能。
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ
材質SUS430ステンレス製
色ステンレス
スチールにエポキシコーティング仕上げ(粉体塗装)を施し、確かな耐食性を持ち合わせながら、マット仕上げに。組み立て時の目印として8ピッチごとにダブルラインが付けられています。棚板の調整範囲が25.4mmごとに調整可能。アジャストボルトは、最大10mmまで調整可能
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ
材質スチール製エポキシコーティング仕上げ
色ホワイト
スチールにエポキシコーティング仕上げ(粉体塗装)を施し、確かな耐食性を持ち合わせながら、マット仕上げに。組み立て時の目印として8ピッチごとにダブルラインが付けられています。棚板の調整範囲が25.4mmごとに調整可能。アジャストボルトは、最大10mmまで調整可能
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ
材質スチール製エポキシコーティング仕上げ
色ブラック
こんなお得な商品も!

ソフトコーン
モノタロウ
¥3,598~
税込¥3,958~
本体には視認性に優れる高輝度反射シートを採用。
柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での車両の衝突などにも耐える構造です。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに。
色赤×白(3M製高輝度反射シール)
付属品アンカーボルト+施工書
材質ポリウレタン+PE
直径(Φmm)(ポール部)約80、(底面部)205
圧倒的に錆びにくい耐食性と耐久性。そして組み立ての自由度から、長年使用が可能なスチールラック。棚1段あたり135kgの耐荷重を誇ります。線材の切断面に面取り加工を施し、安全性にも配慮しています。高い耐荷重性能を持つため、重量物にも安心して使用可能。工具や作業で使用する部材の一時的な保管場所としてご使用頂けます。
用途書架・物品棚・陳列棚
高さ(mm)1900
奥行(mm)600
キャスターなし
材質(棚板)スチールワイヤー製クロームメッキ・クリアコーティング仕上げ
材質(ポール)SUS430ステンレス製
ポール径(Φmm)25.4
色(本体)クローム
ポリウレタン製ですので柔軟性に優れます。
反射シート付きですので夜間の注意喚起にも役立ちます。
用途車両通行の規制、区画わけ等に。
材質ポリウレタン
色赤×白
直径(Φmm)(ポール部)約80
高さ(mm)750
取扱説明書(0.7MB)
新しいタイプの視線誘導標です。
白高輝度反射付きです。
駐車場内、店舗、病院など様々なシーンにご使用いただけます。
用途安全ポストとして
材質PU
アズワン品番64-6551-51
径(mm)×高さ(mm)80×750
1本
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
メタルラック専用のパーツです。メタルラックを天井に突っ張らせることができます。
ポール径(Φmm)約25
適合メタルラック・メタルシェルフ全般、メタルラックパソコンデスクMRP-615
トラスコ品番404-7761
材質スチール(クロームメッキ)、ABS樹脂、ナイロン
質量(g)1400
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)47×60×1015
1セット(2本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
屋上面などアンカーを打てない面への施工に最適です。
屋上駐車場等は防水層があることが多くアンカーの使用が制限されるケースが多く従来、設置が難しかった箇所へ設置が可能になりました。
また、工具を使わずに施工できるため工事業者様以外にも簡単に施工ができるためおすすめです。
用途防水面、屋上面など
セット内容専用アダプター+接続ボルト
厚さ(mm)12
直径(Φmm)210
材質(本体)ポリウレタン
材質(アダプター)PE
錆に強く、衛生的なエポキシコーティング仕上げ。そして組み立ての自由度から、長年使用が可能なスチールラック。マットなカラーで空間に溶け込みます。棚1段あたり135kgの耐荷重を誇ります。線材の切断面に面取り加工を施し、安全性にも配慮しています。高い耐荷重性能を持つため、重量物にも安心して使用可能。工具や作業で使用する部材の一時的な保管場所としてご使用頂けます。
用途書架・物品棚・陳列棚
耐荷重(kg/段)135(垂直荷重・等分布)
材質(棚板)スチールワイヤー製エポキシコーティング仕上げ
材質(ポール)スチール製エポキシコーティング仕上げ
色(本体)ホワイト
SUS304(18-8)ステンレスをポールに採用。優れた耐食性に加えて、耐久性も向上。よりクリーンな環境にも対応可能。高度な衛生管理が求められる場所への対応をふまえ、棚板を抗菌クリアコーティング仕様にグレードアップ。人体に無害で持続性に優れた無機系抗菌剤を配合した、アクリル樹脂コーティングを採用。耐食性にすぐれ、大腸菌、黄色ブドウ球菌・カビ類に抗菌効果を発揮。ワイヤーメッシュ先端部の面取り加工により安全性向上。棚1段(間口1220mm)あたり250kgの耐荷重(分散荷重)を発揮、重量がかかるほど固定強度が増します。4面開放タイプで通気性に優れ、視認性も抜群です。テーパー固定式により、棚板とポールを確実に接合。ボルトやナットが不要なので木づち1本で簡単に組み立てられ、経年変化の心配もありません。ポールに刻まれた25.4mmピッチの溝ごと棚板の高さ調整ができ、収納物の変更にも自在に対応。棚板の増減も自在です。
棚段数(段)4
1個
¥655
税込¥721
当日出荷
ポール(柱)に取り付けるだけ。
ダブルアクション方式でエレクターシェルフを転倒防止。
伸縮可能範囲は、150~900mm。
仕様●材質:●▼柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ●▼ポールキャップ:ポリエチレン●▼ダイカストナット:亜鉛●▼アジャストボルト:スチール製三価クロメート処理
アズワン品番67-2991-51
1組(2本)
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
ポールの横棒の突き出ている部分を取り除くことで、屋内外ともに安心してご使用いただくことができます。
不格好なはみ出し部分が無くなる事でのぼり全体のデザインがスマートに!。3mのぼり用ポール、ポールの横棒の突き出ている部分を取り除いた安心モデル。
用途のぼり旗専用ポール。
色白
段数2
横棒(mm)650
パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22
最小長(mm)1610
最大長(mm)3000
材質鉄t4.5
塗装色ブラック
外形寸法W(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
走行車両の合流地点や駐車禁止対策などに効果があります。
本体台座部へスワレ反射体を取付け、夜間の視認効果を向上しました。
用途一般道路用・駐車場・工場用。
材質本体・キャップ・ベース部:特殊ウレタン樹脂、反射材:カプセルレンズ型反射シート、反射体:ガラスビーズ
圧倒的に錆びにくい耐食性と耐久性。そして組み立ての自由度から、長年使用が可能なスチールラック。棚1段あたり135kgの耐荷重を誇ります。線材の切断面に面取り加工を施し、安全性にも配慮しています。高い耐荷重性能を持つため、重量物にも安心して使用可能。工具や作業で使用する部材の一時的な保管場所としてご使用頂けます。
用途書架・物品棚・陳列棚
耐荷重(kg/段)135(垂直荷重・等分布)
キャスターなし
材質(棚板)スチールワイヤー製クロームメッキ・クリアコーティング仕上げ
材質(ポール)SUS430ステンレス製
色(本体)クローム
圧倒的に錆びにくい耐食性と耐久性。そして組み立ての自由度から、長年使用が可能なスチールラック。棚1段あたり135kgの耐荷重を誇ります。線材の切断面に面取り加工を施し、安全性にも配慮しています。高い耐荷重性能を持つため、重量物にも安心して使用可能。工具や作業で使用する部材の一時的な保管場所としてご使用頂けます。
用途書架・物品棚・陳列棚
材質スチールワイヤー製クロームメッキ・クリアコーティング仕上げ
耐荷重(kg/段)135(垂直荷重・等分布)
色(本体)クローム