39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)28 材質プラスチック被覆鉄パイプ 内径(Φmm)24.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)ほか
798 税込878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。 対候性や耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 サビに強い溶融亜鉛メッキ鋼管に環境を考慮した高機能プラスチックを密着被覆しています。 ジョイント類を用いて製作物の組み立てが可能です。
用途生産現場の棚やワゴン、倉庫の保管棚、事務デスクや書庫ラックなど 材質溶融亜鉛メッキ鋼管+AAS被覆樹脂 内径(Φmm)24 肉厚(mm)鋼管:0.7 外径(Φmm)27.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.56MB) 取扱説明書(2.1MB)
1セット(5本)
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ワードローブの必需品。ワイヤーシェルフに取り付けられるステンレス製ハンガーパイプです。※取り付け時、シェルフ上面よりハンガーパイプ上部までの寸法は55mm
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ 付属品棚取付ブラケット1組(2ヶ)付 材質スチール製クロームメッキ仕上げ 耐荷重(kg)30(垂直荷重・等分布) パイプ径(Φmm)25 色(本体)クローム
1セット
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スチールにエポキシコーティング仕上げ(粉体塗装)を施し、確かな耐食性を持ち合わせながら、マット仕上げに。組み立て時の目印として8ピッチごとにダブルラインが付けられています。棚板の調整範囲が25.4mmごとに調整可能。アジャストボルトは、最大10mmまで調整可能
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ 材質スチール製エポキシコーティング仕上げ ブラック
1組(2本)
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サビに強くキズがつきにくいSUS430ステンレス製。エレクター甲府工場で製造され、組み立て時の精度の高さはスーパーシリーズに引けを取りません。組み立て時の目印として8ピッチごとにダブルラインが付けられています。棚板の調整範囲が25.4mmごとに調整可能。アジャストボルトは、最大10mmまで調整可能。
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ 材質SUS430ステンレス製 ステンレス
1組(2本)
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スチールにエポキシコーティング仕上げ(粉体塗装)を施し、確かな耐食性を持ち合わせながら、マット仕上げに。組み立て時の目印として8ピッチごとにダブルラインが付けられています。棚板の調整範囲が25.4mmごとに調整可能。アジャストボルトは、最大10mmまで調整可能
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ 材質スチール製エポキシコーティング仕上げ ホワイト
1組(2本)
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。 締め付けは六角レンチ5mmを使用してください。 ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
用途パイプフレームΦ28組立専用ジョイントです。 厚さ(mm)約2.6 材質/仕上鋼板/黒色カチオン電着塗装 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.1MB)
1個ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
セット内容G-2S:1コ、G-3S:1コ、M0625/TN06(ボルト/ナット):2セット 質量(g)224
1セット
603 税込663
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4 呼び外径(mm)Φ28 材質特殊塗装鉄パイプ(SPCC/塗装)
1本
1,440 税込1,584
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質【パイプ】鉄管+ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイカスト 仕上【パイプ】#400研磨【ブラケット】クロームメッキ
1セット
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)パンチングソリッドシェルフ
エコ商品、RoHS
耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮します。
材質SUS304 種別組立式 ピッチ(mm)(棚板調整)25 最大積載量(kg)500 パイプ径(Φmm)25.4 組立時間1人40分 均等積載量(kg/段)180
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
外径(Φmm)27.5 材質パイプ:スチール、被覆:AAS樹脂 寸法(mm)4020 質量(kg)2.09 アイボリー
1セット(5個)
7,998 税込8,798
当日出荷

1個ほか
31 税込34
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

1個ほか
特価
22 税込24
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1セット
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
特価
109 税込120
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。接着固定式のプラスチック製ジョイントです。積み重ね受け用に使用します。
用途積み重ね受け用として。 材質プラスチック
1個
259 税込285
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メッシュ構造の棚板はSUS304製線材主体の設計と平滑度の高い表面処理により、ホコリの付着も最小レベルです。耐錆性・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。
用途高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所。食品関係で衛生的な場所。電子、半導体でのクリーンな環境を求める場所。 奥行(mm)613 棚段数(段)4 均等積載量(kg/段)250 仕様最大積載量750kg/台 材質棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) パイプ径(Φmm)Φ25.4mm 組立時間1人40分 棚板調整ピッチ(mm)25.4mm 2018年トラスコ掲載ページ8 0159
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

棚板は通気性に優れています。耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される半導体工場などクリーンな環境に最適です。四辺は反りやゆがみに強い折り曲げリブ構造です。
用途半導体工場や製薬工場などのクリーンルーム。 間口(mm)910 奥行(mm)460 高さ(mm)1384 棚段数(段)4 均等積載量(kg/段)180 トラスコ品番770-6928 質量(kg)34.4 パイプ径(Φmm)Φ25.4mm 組立時間1人40分 有効間口(mm)848 最大積載量(kg/台)500 棚板調整ピッチ(mm)25.4mm 2018年トラスコ掲載ページ8 0160
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

隣り合う棚のポールとポールを連結し、棚の横揺れ防止にも効果的です。
アズワン品番3-356-01 TGK品番115-58-34-09 材質クロームメッキ 適合パイプ径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
799 税込879
当日出荷

ERECTA(エレクター)万能カート
メッシュ棚はクロムメッキに抗菌クリアコーティング仕上げを施した防錆加工品です。両袖トップハンドルタイプのため、幅広い用途に活用可能です。
用途工場内での物品搬送。 材質(車輪)エラストマー樹脂 段数3 キャスター自在×4 荷姿組立式 ストッパーあり(×2) メッシュ寸法(mm)165×16・116×16 材質(ポール)ステンレス(SUS304) 材質(取手)ステンレス(SUS304) 支柱径(Φmm)25.4 棚板メッシュ棚板 均等積載量(kg/段)60 棚板調整ピッチ(mm)25.4 引出しなし
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コンパクトなサイズで工場内の物品搬送に最適です。メッシュ棚はクロムメッキに抗菌クリアコーティング仕上げを施した防錆加工品です。
用途工場内での物品搬送。簡易作業台。 材質(車輪)エラストマー 段数3 キャスター自在×4 荷姿組立式 ストッパーあり(×2) メッシュ寸法(mm)165×16・116×16 材質(棚板)スチール(クロムメッキ抗菌クリアコーティング) 材質(ポール)ステンレス(SUS304) 支柱径(Φmm)25.4 棚板メッシュ棚板 均等積載量(kg/段)60 棚板調整ピッチ(mm)25.4 引出しなし
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

棚板マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製。フレーム、ポールはグラスファイバー入り抗菌加工ポリプロピレン製。
用途衛生管理に優れたオール樹脂製のシェルフ。同じサイズで細かく分割されたマットは洗浄も容易です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
95,980 税込105,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

棚板マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製。フレーム、ポールはグラスファイバー入り抗菌加工ポリプロピレン製。
用途衛生管理に優れたオール樹脂製のシェルフ。同じサイズで細かく分割されたマットは洗浄も容易です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
86,980 税込95,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

棚板マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製。フレーム、ポールはグラスファイバー入り抗菌加工ポリプロピレン製。
用途衛生管理に優れたオール樹脂製のシェルフ。同じサイズで細かく分割されたマットは洗浄も容易です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
94,980 税込104,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

棚板マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製。フレーム、ポールはグラスファイバー入り抗菌加工ポリプロピレン製。
用途衛生管理に優れたオール樹脂製のシェルフ。同じサイズで細かく分割されたマットは洗浄も容易です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
94,980 税込104,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

棚板マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製。フレーム、ポールはグラスファイバー入り抗菌加工ポリプロピレン製。
用途衛生管理に優れたオール樹脂製のシェルフ。同じサイズで細かく分割されたマットは洗浄も容易です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

棚板マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製。フレーム、ポールはグラスファイバー入り抗菌加工ポリプロピレン製。
用途衛生管理に優れたオール樹脂製のシェルフ。同じサイズで細かく分割されたマットは洗浄も容易です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)ステンレスシェルフ
耐錆、耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。
用途高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所。食品関係で衛生的な場所。電子、半導体でのクリーンな環境を求める場所。 奥行(mm)460 高さ(mm)2197 棚段数(段)4 均等積載量(kg/段)250 パイプ径(Φmm)Φ25.4mm 組立時間1人40分 最大積載量(kg/台)750 棚板調整ピッチ(mm)25.4mm 2018年トラスコ掲載ページ8 0159
1台
96,980 税込106,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)ソリッドステンレスシェルフ
エコ商品、RoHS
耐錆、耐薬品性が要求される環境、高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮します。棚板四方は、反りや歪みに強い折り曲げ2層構造です。
用途高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所。食品関係や製薬関係。 奥行(mm)614 棚段数(段)4 均等積載量(kg/段)180 種別組立式 ピッチ(mm)(棚板調整)25.4 最大積載量(kg)500 パイプ径(Φmm)25.4 組立時間1人40分 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)ステンレス棚板
メッシュ構造の棚板はSUS304製線材主体の設計と平滑度の高い表面処理により、ホコリの付着も最小レベルです。 耐錆性・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。
用途高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所に、食品関係で衛生的な場所に、電子・半導体でのクリーンな環境を求める場所に トラスコ品番214-7773 材質棚板:ステンレス(SUS304) 質量(kg)6.2 間口(mm)1212 パイプ径(Φmm)25.4 アズワン品番64-3455-88 棚板調整ピッチ(mm)25.4
1枚
23,980 税込26,378
3日以内出荷

タオル掛けやワゴンの持ち手などに。使いやすいカーブを描いたパイプハンドル。どこからでも握りやすく、ワゴンのハンドルに最適。テーブルクロスやタオル掛けにも便利です。パイプ径:22mm
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ 付属品テーパードスリーブ ブラック 1セット(2組)入り 寸法(Φmm)取っ手:22 色(本体)クローム
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ERECTA(エレクター)三方枠
棚の足元にスペースが必要なときに、棚板に代えて補強用ベースフレームとして使用します。
仕様25×25mm角パイプ 付属品ABSテーパー4組(8個付) 適合W1520×D460mm用 材質SUS304(18-8)
1個
29,980 税込32,978
45日以内出荷

ERECTA(エレクター)逆ネステナー
5角パイプ(PAT.)はネステナーだけです。前柱と前桁に採用しフォークリフトによる積み込みがスムーズになり、荷崩れの発生を抑え作業効率が40%アップします。角度の違うレールが荷重がかかればかかるほど、揺れれば揺れるほど強く食い込み、一体性・安全性が増す仕組みです。さまざまな保管に対応できる豊富なバリエーションと充実のオプショナルパーツです。
トラスコ品番456-3441 材質スチール表面処理:強制焼き付け塗装 質量(kg)70 レッド 支柱(mm)50×50 最大積載段数2(天地3) 外寸法・幅(mm)1520 外寸法・高さ(mm)1550 均等積載量(kg/段)1000 外寸法・奥行(mm)1200 有効内寸法・奥行(mm)1150 有効内寸法・高さ(mm)1500 有効内寸法・幅(mm)1250
1台
63,980 税込70,378
70日以内出荷

ERECTA(エレクター)逆ネステナー
5角パイプ(PAT.)はネステナーだけです。前柱と前桁に採用しフォークリフトによる積み込みがスムーズになり、荷崩れの発生を抑え作業効率が40%アップします。角度の違うレールが荷重がかかればかかるほど、揺れれば揺れるほど強く食い込み、一体性・安全性が増す仕組みです。さまざまな保管に対応できる豊富なバリエーションと充実のオプショナルパーツです。
トラスコ品番456-3433 材質スチール表面処理:強制焼き付け塗装 質量(kg)67 レッド 支柱(mm)50×50 最大積載段数2(天地3) 外寸法・幅(mm)1520 外寸法・高さ(mm)1250 均等積載量(kg/段)1000 外寸法・奥行(mm)1200 有効内寸法・奥行(mm)1150 有効内寸法・高さ(mm)1200 有効内寸法・幅(mm)1250
1台
62,980 税込69,278
90日以内出荷