シェルフの固定に不可欠な、ベーシックシリーズのテーパード固定方式に用いる専用パーツです。素材の一部に再生材を使用した環境に配慮した製品です。クロームのシェルフ及びクローム色の3方クロスバー等のパーツ向けです。内容量:棚1段分(4組)
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ
材質ABS樹脂
色ブラック
タイプ-
1セット(4組)
¥189
税込¥208
4日以内出荷
サビに強くキズがつきにくいSUS430ステンレス製。エレクター甲府工場で製造され、組み立て時の精度の高さはスーパーシリーズに引けを取りません。組み立て時の目印として8ピッチごとにダブルラインが付けられています。棚板の調整範囲が25.4mmごとに調整可能。アジャストボルトは、最大10mmまで調整可能。
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ
材質SUS430ステンレス製
色ステンレス
背の低い棚に適した短いサイズから、最長約2500mmまで様々なサイズからお選びいただけます。
長さ(mm)(溝間隔)25.4
材質(ポール)【ポール本体】SUS304(18-8)ステンレス、【ポールキャップ】SUS304(18-8)ステンレス、【ポール脚部(アジャストボルト)】SUS304(18-8)ステンレス、【ポール脚部(ダイカストナット)】SUS304(18-8)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
物品の落下を防止する機能に加え、バーを手前に倒すことで物品の出し入れも容易に行えます。耐震対策として、エレクターシェルフ専用の落下防止オプショナルパーツが追加されました。
用途落下防止金具
材質SUS304(18-8)ステンレス、アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
棚の側面または背面に差し込み、物品の落下を防止します。
高さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーのすき間から小物が落下するのを防ぎます。クリアなので視認性にも優れます。コーナーリングに合わせて四隅をカットした設計なので、ワイヤーシェルフにぴったりフィットします。ネジ、ボルト、ワッシャーなどの細かい部品も安定して置け、すき間からの落下を防ぎます。ドライバーやレンチなど、軽量工具を収納するシェルフにも最適です。
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ
材質アクリル樹脂
色クリア
耐熱温度(℃)70
耐荷重(kg/段)250(分散荷重)
材質クロムメッキ抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
スチールにエポキシコーティング仕上げ(粉体塗装)を施し、確かな耐食性を持ち合わせながら、マット仕上げに。組み立て時の目印として8ピッチごとにダブルラインが付けられています。棚板の調整範囲が25.4mmごとに調整可能。アジャストボルトは、最大10mmまで調整可能
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ
材質スチール製エポキシコーティング仕上げ
色ブラック
スチールにエポキシコーティング仕上げ(粉体塗装)を施し、確かな耐食性を持ち合わせながら、マット仕上げに。組み立て時の目印として8ピッチごとにダブルラインが付けられています。棚板の調整範囲が25.4mmごとに調整可能。アジャストボルトは、最大10mmまで調整可能
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ
材質スチール製エポキシコーティング仕上げ
色ホワイト
仕様ストッパー付
アズワン品番3-341-02
TKG品番9-1200-0804
TKG品番(2017)6-1071-0804
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
材質クロムメッキ抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
小物を置いた時のこぼれ止め、フック用のレール、カートのハンドル、補強用としてなど、シェルフの奥行・間口方向に設置できる便利なパーツです。耐荷重20kg
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ
材質スチールワイヤー製クロームメッキ・クリアコーティング仕上げ
色(本体)クローム
隣り合う棚のポールとポールを連結し、棚の横揺れ防止にも効果的です。
アズワン品番3-356-01
TGK品番115-58-34-09
材質クロームメッキ
適合パイプ径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥799
税込¥879
当日出荷
メッシュ構造の棚板はSUS304製線材主体の設計と平滑度の高い表面処理により、ホコリの付着も最小レベルです。耐錆性・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。
仕様オプション棚板
トラスコ品番456-5126
材質棚板:ステンレス(SUS304)
質量(kg)11.3
奥行(mm)613
間口(mm)1821
2018年トラスコ掲載ページ8 0159
1枚
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
スチール棚などのパーツをポールに取り付ける際、釘のかわりのような役割を果たす部品です。
例えばスチール棚1枚を固定するためには、このスリーブが4組必要になります。
材質ABS樹脂
ポール径(Φmm)25
ブックエンドタイプの間仕切りです。物品の区分け、整理保管に便利です。
材質柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理
アズワン品番64-3503-99
1個
¥4,498
税込¥4,948
16日以内出荷
棚の側面に差込み、物品の落下を防止します。
材質クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ
有効高さ(mm)100
品質管理が厳しく専門性の高い現場に。食品・電子・化学・金属など幅広い工場で活躍。棚板は抗菌クリアコーティング仕上げで清潔さをキープ。耐荷重性と衛生性に優れ、現場の備品や資材を効率よく保管可能。高耐荷重(1段あたり250kg)設計で重たい物を載せても安心です。金属部品・鋼材・工具などの重量物を安定して保管出来ます。パレット積み替え時の一時置き棚として、計測機器や装置ユニットの保管棚として活用できます。作業エリア内の大型家電・電源装置置き場としてもご利用いただけます。
用途物品棚
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ブックエンドタイプの間仕切りです。
高さ(mm)220
棚の側面または背面に差し込み、物品の落下を防止します。
高さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
棚の背面に差し込み、物品の落下を防止します。
有効高さ(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
アズワン品番3-341-01
TKG品番9-1200-0803
TKG品番(2017)6-1071-0803
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に適しています。高温多湿な環境や冷凍・冷蔵庫など、過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
クリアコーティング(アクリル樹脂コーティング)で耐食性に優れています。
一段あたり250kgの耐荷重があり、重量物の保管にも耐えられます。
付属品テーパー×1段分
材質スチールワイヤー(クロームメッキ・クリアコーティング仕上・防錆加工)
耐荷重(kg/段)250(分散荷重)
棚の四方全面が高さ25mmのレッジ(落下止め)です。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
繊細なフォルムに秘められたエレクターゆえの堅牢性、機能性です。
柱・棚板とも抗菌クリアコーティング(アクリル樹脂コーティング)の防錆加工により耐食性に優れています。
スプリング構造の柱と棚板による嵌合固定方式ですので、補強金具は不要です。
トラスコ品番214-7775
質量(kg)3.4
高さ(mm)844
奥行(mm)310
アズワン品番64-3506-76
1本
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
耐油・耐摩耗性に優れ、室温-10~150℃に対応します。
棚の側面に差し込み、物品の落下を防止します。
棚の側面に差し込み、物品の落下を防止します。
棚板を25.4mmピッチでポールに固定するためのパーツです。
材質ABS樹脂
アズワン品番64-3502-77
1セット(4組)
¥239
税込¥263
当日出荷
室温-40~80℃に対応し、移動時の安定性が増します。
背の低い棚に適した短いサイズから、最長約2500mmまで様々なサイズからお選びいただけます。
長さ(mm)(溝間隔)25.4
材質(ポール)【ポール本体】SUS304(18-8)ステンレス、【ポールキャップ】ポリエチレン、【ポール脚部(アジャストボルト)】スチール/三価クロメート処理、【ポール脚部(ダイカストナット)】亜鉛ダイカスト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
耐油・耐摩耗性に優れ、室温-20~85℃に対応します。
耐寒耐熱グリス入りで耐乾熱性・耐圧縮性に優れ、室温-40~180℃に対応します。
耐薬品・耐油・耐摩耗性に優れ、室温-40~70℃に対応します。
さらに高品質に、よりクリーンに、ワイヤーシェルフの定番です。
棚板を抗菌アクリル樹脂コーティングし、耐食性に優れ、クリーンな環境にも使用できます。
奥行(mm)307
背の低い棚に適した短いサイズから、最長約2500mmまで様々なサイズからお選びいただけます。
長さ(mm)(溝間隔)25.4
材質(ポール)【ポール本体】SUS430(18-0)ステンレス、【ポールキャップ】ポリエチレン、【ポール脚部(アジャストボルト)】スチール/三価クロメート処理、【ポール脚部(ダイカストナット)】亜鉛ダイカスト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
室温-40~80℃に対応し、移動時の安定性が増します。
OEM品質のスペアパーツのElring
主な適合純正品番11 37 7 501 015
適合車種BMW 3シリーズ (E90 / E91 / E92 / E93) 2005年4月
適合メーカーBMW
1個
¥449
税込¥494
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ