29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジ込み式 415A・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
5種類のねじから取付の状況にあわせたねじをお選びいただけるねじ込みキャスターです。
用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く利用されています。 材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 形状自在車S 型式415A自在車 取付方式ネジ込み式 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)ステンレスワーキングカート2型
エコ商品
ステンレス(SUS304)を採用しているため、耐さび性・耐薬品性などに優れた耐久性を発揮します。
段数3 均等荷重(kg)65/段 仕様組立式 トラスコ品番537-3603 質量(kg)18.2 高さ(mm)815 ピッチ(mm)調整ピッチ(棚板)/25.4 キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個) 最大積載量(kg)200/台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)759×461×815 組立時間1人30分 支柱径(Φmm)25.4 アズワン品番64-3537-02 棚板上段 平棚板 中段・下段 メッシュ棚板 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
材質(車輪)ゴム 形状自在車 型式320EA自在車 金具仕上ステンレス ストッパーなし 特性耐水性、耐食性 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
45,980 税込50,578
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に適しています。高温多湿な環境や冷凍・冷蔵庫など、過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
セット内容棚板×4枚・柱×4本・テーパー×4段分(32個) 耐荷重(kg/段)250(分散荷重) 棚板高さ調整(mm)25.4ピッチ 棚段数(段)4 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 柱タイプPS1900
1個
159,800 税込175,780
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

各コーナーにL型バンパーを施したドーリーです。耐荷重にすぐれ、重量物や繁雑な移動・搬送に最適です。
1個
43,980 税込48,378
15日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐水性と耐油性に優れるナイロンキャスター仕様。 天板は簡易的な作業台としても使用でき、食品加工の現場に最適。 底板の平板は水はね防止効果。 ハイバリュータイプはより高い耐食性を持つSUS304ステンレス仕様。
間口(mm)839 奥行(mm)461 全高(mm)921 キャスターΦ125mm ナイロンキャスター ステンレス金具、対角ストッパー付き、回転バンパー付属 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)839×461×921 棚板ステンレスエレクターシェルフ、304ソリッドエレクターシェルフ RoHS指令(10物質対応)対応 ポールPSタイプ
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷

エレクターカートラボラトリーカート 耐薬品タイプ
エコ商品
耐薬品性に優れるナイロンキャスター仕様。 耐荷重にも優れるため、簡易実験台としても活用可能。 棚板は全て平板なので拭き掃除等メンテナンスも容易。 耐薬品タイプは耐性に優れるSUS304ステンレス仕様。
間口(mm)839 奥行(mm)461 全高(mm)921 キャスターΦ125mm ナイロンキャスター ステンレス金具、対角ストッパー付き、回転バンパー付属 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)839×461×921 棚板304ソリッドエレクターシェルフ RoHS指令(10物質対応)対応 ポールPSタイプ
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷

エレクターカートESD対策カート
エコ商品
導電性を有するゴムキャスター仕様。 天板は通気性に優れるパンチング仕様。 静電気対策に最適。
間口(mm)880 奥行(mm)460 全高(mm)1059 キャスターΦ125mm 導電性ゴムキャスター ユニクロメッキ金具、対角ストッパー付き、回転バンパー付属 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×460×1059 電気抵抗値104Ω以下 棚板ステンレスエレクターシェルフ、304パンチングソリッドエレクターシェルフ RoHS指令(10物質対応)対応 ポールPSタイプ
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

耐水性と耐油性に優れるナイロンキャスター仕様。 天板は簡易的な作業台としても使用でき、食品加工の現場に最適。 底板の平板は水はね防止効果。
間口(mm)839 奥行(mm)461 全高(mm)928 キャスターΦ125mm ナイロンキャスター ユニクロメッキ金具、対角ストッパー付き、回転バンパー付属 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)839×461×928 棚板スーパーエレクターシェルフ、430ソリッドエレクターシェルフ RoHS指令(10物質対応)対応 ポールPタイプ
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

エレクターカートラボラトリーカート エコノミータイプ
エコ商品
耐薬品性に優れるナイロンキャスター仕様。 耐荷重にも優れるため、簡易実験台としても活用可能。 棚板は全て平板なので拭き掃除等メンテナンスも容易。
間口(mm)839 奥行(mm)461 全高(mm)928 キャスターΦ125mm ナイロンキャスター ユニクロメッキ金具、対角ストッパー付き、回転バンパー付属 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)839×461×928 棚板430ソリッドエレクターシェルフ RoHS指令(10物質対応)対応 ポールPタイプ
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

ERECTA(エレクター)UTSカート
平板を使用しているため、書き物台としても使用できます。
用途工場内での物品搬送。 材質ポール・サイドハンドル:ステンレス(SUS304) 材質(車輪)エラストマー樹脂 段数3 荷姿組立式 材質(棚板)ステンレス(SUS430) キャスター金具樹脂 支柱径(Φmm)25.4 棚板平棚板 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)60 棚板調整ピッチ(mm)25.4
1台
85,980 税込94,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)寒冷作業カート
エコ商品
対応温度範囲の広いフェノールキャスター仕様。 キャスターへは耐寒耐熱グリスを使用してるため冷蔵・冷凍倉庫の作業に最適。
材質(棚板)ステンレスエレクターシェルフ、(ポール)PSタイプ、(キャスター)フェノールキャスター、ステンレス金具 段数2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×460×1019 ストッパー対角ストッパー付 キャスター径(Φmm)100 適合温度(℃)-40~180 RoHS指令(10物質対応)対応 引出しなし
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

ERECTA(エレクター)ドーリー
エコ商品
ボルト・ナットや工具を使用せず、容易に組み立てられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
38,980 税込42,878
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)ステンレスワーキングカート一型
エコ商品
ステンレス(SUS304)を採用しているため、耐サビ性・耐薬品性などに優れた耐久性を発揮します。
段数2 均等積載量(kg/段)90 間口(mm)1213 奥行(mm)614 全高(mm)815 トラスコ品番456-4740 質量(kg)23.2 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)エラストマー 間口W×奥行D×高さH(mm)1213×614×815 キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個) 荷姿組立式 キャスター金具スチール 支柱径(Φmm)25.4 棚板上段 平棚板 下段メッシュ棚板 RoHS指令(10物質対応)対応 最大積載量(kg/台)192 棚板調整ピッチ(mm)25.4
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

各コーナーにL型バンパーを施したドーリーです。耐荷重にすぐれ、重量物や繁雑な移動・搬送に最適です。
1個
44,980 税込49,478
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)ステンレスワーキングカート1型
エコ商品
ステンレス(SUS304)を採用しているため、耐さび性・耐薬品性などに優れた耐久性を発揮します。
段数2 均等荷重(kg)75/段 仕様キャスターは打込み式・対角ストッパー付、組立式 高さ(mm)815 ピッチ(mm)調整ピッチ(棚板)/25.4 キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個) 最大積載量(kg)150/台 組立時間1人30分 支柱径(Φmm)25.4 棚板上段 平棚板 下段メッシュ棚板 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)オートクレーブカート
エコ商品
あらゆる条件下で適応可能なMCナイロンキャスター仕様。 キャスターを除き全て金属パーツで構成されており、オートクレープへも対応。
材質(棚板)ステンレスエレクターシェルフ、(ポール)PSタイプ、(キャスター)MCナイロンキャスター、ステンレス金具 段数2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×460×1053 ストッパー対角ストッパー付 キャスター径(Φmm)125 適合温度(℃)-10~150 RoHS指令(10物質対応)対応 引出しなし
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

ERECTA(エレクター)ローウェイストカート
エコ商品
耐摩耗性に優れるウレタンキャスター仕様。 通気性に優れ構成パーツも極限までシンプルにした構造。 低発塵のため、クリーンルームでの使用に最適。 クリーン度が高い現場へはより耐食性に優れたハイクラスタイプを推奨。
仕様回転バンパー付属 材質棚板:スーパーエレクターシェルフ、ポール:Pタイプ、キャスター:ウレタンキャスター、ユニクロメッキ金具 段数2 ストッパー対角ストッパー付 キャスター径(Φmm)125 RoHS指令(10物質対応)対応 引出しなし
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)ステンレスミニカート
エコ商品
間口(mm)910 奥行(mm)460 全高(mm)923 材質スチール、ステンレス、SUS304 18-9 ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×460×923 キャスター径(Φmm)125 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷

ERECTA(エレクター)ドーリー
エコ商品
ボルト・ナットや工具を使用せず、容易に組み立てられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
36,980 税込40,678
14日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)エコノミーサービスワゴン
エコ商品
使う場所や用途を選ばない、万能型のカート軽量でシンプル。 コストパフォーマンスに優れています。
材質本体/SUS304ステンレス製、天板 ・棚・床板/メラミン化粧板、縁部/エンビ、キャスター/スチール金具、ゴム車 材質(本体)SUS304ステンレス製 材質(車輪)ゴム 耐荷重(kg/段)15 キャスター自在×4 材質(キャスター)スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×500×810 ストッパー対角ストッパー付 キャスター径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 引出しなし
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CTC1 カテーテルカート ERECTA(エレクター) 動画あり
ERECTA(エレクター)カテーテルカート
エコ商品
間仕切りの位置が変更可能なので、様々な大きさのカテーテルを無駄なく収納できます。
キャスター径(Φmm)100 材質本体:クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、ポール:クロームメッキ、キャスター:ゴム車(対角ストッパー付) 耐荷重(kg)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)758×460×920 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷

ERECTA(エレクター)リネンカート SD型
回収したリネン類が取り出せるファスナー付きのリネンバッグ。棚板の四方には、物品の落下を防止するレッジ加工。
用途書架・物品棚・移動棚 キャスター径(Φmm)100 付属品リネンバッグ×1枚 材質(本体)棚板:クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)のスチールワイヤーポール・ティルトハンドル:SUS 304(18-8)ステンレス製 ドーリー:アルミ押出材 タイプ単体 耐荷重(kg)120 材質(キャスター)ゴム 棚段数3 キャスター種類自在車(対角ストッパー付き) RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1029×500×986
1台
84,980 税込93,478
6日以内出荷

ERECTA(エレクター)METRO マイカート
ストレスレスな搬送を実現するデザイン。搬送時に足元がぶつからないように棚板にスペースを確保し、丸みを帯びたハンドルは握りやすい設計となっています。一体成型の棚板は表面が滑らかで清掃しやすく衛生的です。
棚段数3 耐荷重(kg/段)68 耐荷重(kg)181 材質(キャスター)ポリウレタンエマストマー キャスター径(Φmm)100 材質(棚板)ポリエチレン 固定方法テーパー固定方式 材質(ポール)スチール製クロームメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 棚板調整ピッチ(mm)25.4
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

収納スペースが狭くても安心。衛生面、コストパフォーマンス、汎用性に優れたカートです。
用途書架・物品棚・移動棚 ベージュ、ステンレス キャスター径(Φmm)100 材質(本体)SUS304 ステンレス製 タイプ単体 耐荷重(kg)45(棚一段15) 材質(キャスター)ゴム 棚間隔(mm)303 棚段数3 キャスター種類4輪自在(2輪ストッパー付) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
68,980 税込75,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)リネンカート WD型
回収したリネン類が取り出せるファスナー付きのリネンバッグ。棚板の四方には、物品の落下を防止するレッジ加工。
用途書架・物品棚・移動棚 キャスター径(Φmm)100 付属品リネンバッグ×2枚 材質(本体)棚板:クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)のスチールワイヤーポール・ティルトハンドル:SUS 304(18-8)ステンレス製 ドーリー:アルミ押出材 タイプ単体 耐荷重(kg)120 材質(キャスター)ゴム 棚段数3 キャスター種類自在車(対角ストッパー付き) RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1422×500×986
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷

ERECTA(エレクター)カテーテルシェルフ
エコ商品
フックの高さや一度変えることができるので、収納がフレキシブルに行えます。透明のカーテンが付属しているので、カテーテルの汚れを防ぐ事ができます。
耐荷重(kg)250 材質シェルフ:クロームメッキ、抗菌コーティング仕上げ(防錆加工)、ポール:SUS430(18-0)ステンレス、キャスター:ゴム車(2輪ストッパー付) キャスター径(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)