耐久性を追及したオールステンレス製ソリッドタイプです。
耐錆・耐薬品性に優れ、よりクリーンな環境や過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮します。
用途高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所、食品関係や製薬関係
耐荷重(kg/段)180
材質(棚板)ステンレス
材質(ポール)ステンレス
最大積載量(kg/台)500
棚板は通気性に優れています。耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される半導体工場などクリーンな環境に最適です。四辺は反りやゆがみに強い折り曲げリブ構造です。
用途半導体工場や製薬工場などのクリーンルーム。
間口(mm)910
奥行(mm)460
高さ(mm)1384
棚段数(段)4
均等積載量(kg/段)180
トラスコ品番770-6928
質量(kg)34.4
パイプ径(Φmm)Φ25.4mm
組立時間1人40分
有効間口(mm)848
最大積載量(kg/台)500
棚板調整ピッチ(mm)25.4mm
2018年トラスコ掲載ページ8 0160
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
棚板の周囲は反りや歪みに強い折り曲げ2層構造です。
セット内容棚板4枚、柱4本、テーパー4段分(32個)
耐荷重(kg/段)180(分散荷重)
棚板高さ調整(mm)25.4ピッチ
棚段数(段)4
柱タイプPS1900
様々な化学薬品に対し優れた耐食性を発揮し、錆、変質を嫌うクリーンルーム等に最適です。板状の棚で、小さい積載物の収納・整理棚として最適です。
用途厨房、冷蔵庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学・電子部品、病院、食品工場等、あらゆる作業スペースに最適。
間口(mm)1213
材質(棚板)SUS430
棚ピッチ(mm)25.4
材質(ポール)SUS304
均等積載量(kg/段)180
様々な化学薬品に対し優れた耐食性を発揮し、錆、変質を嫌うクリーンルーム等に最適です。板状の棚で、小さい積載物の収納・整理棚として最適です。
用途厨房、冷蔵庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学・電子部品、病院、食品工場等、あらゆる作業スペースに最適。
間口(mm)911
材質(棚板)SUS430
棚ピッチ(mm)25.4
材質(ポール)SUS304
均等積載量(kg/段)180
関連キーワード