鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)28
材質プラスチック被覆鉄パイプ
内径(Φmm)24.1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーシェルフに取付けられるステンレス製ハンガーパイプ。
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ
付属品棚取付ブラケット1組(2ヶ)付
材質スチール製クロームメッキ仕上げ
耐荷重(kg)30(垂直荷重・等分布)
パイプ径(Φmm)25
色(本体)クローム
サビに強く、美しい輝きのSUS430ステンレス製。棚板の調整範囲が25.4mmごとに調整可能。組立時の目印となるダブルライン付き。アジャストボルトは、最大10mmまで調整可能。
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ
材質SUS430ステンレス製
色ステンレス
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4
呼び外径(mm)Φ28
材質特殊塗装鉄パイプ(SPCC/塗装)
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
セット内容G-2S:1コ、G-3S:1コ、M0625/TN06(ボルト/ナット):2セット
質量(g)224
スチールにエポキシコーティング(粉体塗装)を施し、確かな耐錆性を持ち合わせながら、マット仕上げに。棚板の調整範囲が25.4mmごとに調整可能。組立時の目印となるダブルライン付き。アジャストボルトは、最大10mmまで調整可能
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ
材質スチール製エポキシコーティング仕上げ
色ブラック
専用の接着液でパイプと固定するプラスチック製ジョイントです。(コーナー用)
用途イレクター Φ28パイプ用
材質プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
スチールにエポキシコーティング(粉体塗装)を施し、確かな耐錆性を持ち合わせながら、マット仕上げに。ホワイトポールはキャップもホワイト色に、見た目の統一感を演出。棚板の調整範囲が25.4mmごとに調整可能。組立時の目印となるダブルライン付き。アジャストボルトは、最大10mmまで調整可能
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ
材質スチール製エポキシコーティング仕上げ
色ホワイト
材質プラスチック
耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。
防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。
耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。
メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
外径(Φmm)27.5
材質パイプ:スチール、被覆:AAS樹脂
寸法(mm)4020
質量(kg)2.09
色アイボリー
1セット(5個)
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)310
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)228
イレクターパイプ先端に直接取り付ける28Φイレクターパイプ専用キャスターです。
用途長靴ラック、ゴミカート、小物管理カート、システムラックなどの制作に。
材質(金具)スチール
材質鉄・ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプとの接着が必要です。専用キャスター(YJ-75NT)が取り付け可能なコーナージョイントです。
トラスコ品番387-9704
材質プラスチック
質量(g)180
1個
¥749
税込¥824
翌日出荷
軽量タイプのプラスティックジョイントです。パイプと専用接着剤で接着して使用します。
耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。
防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。
耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。
メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板管(AAS樹脂被覆)
全長(mm)2010
質量(kg)1.06
肉厚(mm)0.7
被覆AAS樹脂
外径(mm)27.5
内径(mm)24
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
呼び外径(mm)Φ28
樹脂厚(mm)1.1
材質樹脂コーティングパイプ(SPCC/ABS樹脂)
定尺(m)(呼び)4
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)205
1個
¥627
税込¥690
7日以内出荷
関連キーワード