スチールワイヤー、クロームメッキの棚板を抗菌アクリル樹脂コーディングにより防錆加工。耐食性に優れ、クリーンな環境にも対応。ワイヤーメッシュ先端部の面取り加工により、安全性も向上。スーパーエレクターシェルフ、サイドアップエレクターシェルフ、430ソリッドエレクターシェルフ、スランテッドエレクターシェルフに使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ハンドルとキャスターがついたワゴンですので、食品、食器、機材、部品、工具などの運搬、移動に適しています。3段タイプの中間棚板は、取り付け位置を変えられます。
中間棚と下段棚はこぼれ止め機能のある皿型として、また裏返してフラット型棚板としてもお使いいただけます。
中棚上下可動。
完成品でお届けします。
用途ホテル、ゴルフ場レストラン、工場組立てライン等に
付属品棚板1枚付き。
材質SUS430
質量(kg)17
段数3段
全高(mm)800
棚ピッチ(mm)20
キャスターΦ75mmゴム車、金具スチールメッキ、ストッパー付2個、ストッパーなし2個
仕様中棚上下可動
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
関連キーワード