カードリーダとUSBハブが一緒になった!コンパクトに2つの機能を合わせ持ち、PC周りをスッキリと快適にする”USBハブ付き48+5メディア対応カードリーダ”。
用途USBハブ機能を搭載した48+5メディア対応のメモリカードリーダです。
3ポートUSB2.0ハブ機能を搭載し、マウス、USBメモリなどのUSB機器を3台まで接続可能です。
大容量の次世代SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)にも対応しています。
アダプタを使用せずに48種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできます。
SDメモリーカードシリーズ、メモリースティックシリーズ、マルチメディアカードシリーズ(MMCmicroを除く)などの主要なメディアに対応しています。
携帯電話の多くに採用されているmicroSDメモリーカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。
SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。
メモリースティックPRO-HG Duoの8bit高速データ転送にも対応しています。
メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。
付属品取扱説明書
質量(g)約60
主要メディアに対応しながらコンパクトサイズを実現。持ち運びに便利なケーブル一体タイプの小型メモリリーダライタ。
対応メディア【SDメモリーカード】SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・Wii/DSi用・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-Ⅱ)・SDXC(UHS-I)/miniSD・miniSDHC (Class2/4/6)※/TransFlash・microSD(UHS-I)・microSDHC(Class2/4/6/10)・microSDXC(※)別途専用アダプタ必要、【マルチメディアカード】MMC・MMC4.0・セキュアMMC・RS-MMC・RS-MMC4.0/MMC micro※(※)別途専用アダプタ必要、【メモリースティック】MS(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed,メモリーセレクト機能付)・MSPRO(HighSpeed)・MS Duo(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed)・MSPRO Duo(HighSpeed,MARK2)・MSPRO-HGDuo・MS ROM・MSマイクロ(M2)※・PSP(R)用MSDuo(※)別途専用アダプタ必要、コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(TypeII)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(UDMA対応)・マイクロドライブ
ケーブル長(cm)約50(コネクタを除く)
付属品取り扱い説明書
質量(g)約35
コネクタ形状USB[A](オス)x1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約59×35×13(ケーブルを除く)
電源電圧(V)5
インターフェースUSB2.0
保証期間6カ月間
動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)
データ転送速度USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)
スロット数(個)4
お手頃価格なのにこれ1台で主要メディアに対応!
コンパクトフラッシュのピン折れ防止機構を搭載!長年の不満をこのカードリーダーなら解決できる
写真やメディア、名刺などを立てられるスリット付きで、机の上で便利に使える
対応メディアコンパクトフラッシュ、メモリースティックDuo/PRO Duo、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXC
ケーブル長(cm)約50
インターフェースUSB2.0 / 1.1(Type-A)
付属品取扱説明書、保証書
質量(g)約37
対応OSOS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1
対応機種USB2.0 Type-A端子搭載のWindowsパソコン、USB2.0 Type-A端子搭載のMac、PlayStation(R)4、PlayStation(R)3
対応Chrome OS (日本語OSのみサポートしています。)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×13×42(ケーブル含まず)
消費電流(mA)最大:500
動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)
保証期間1年間
USB3.0対応のマルチカードリーダ!主要メディアもこれ一台で
コンパクトフラッシュ逆差し防止機構を搭載
スリット構造を採用!LEDの眩しさ軽減効果、名刺・メディアのスタンドに
対応メディアコンパクトフラッシュ/マイクロドライブ、メモリースティックDuo/PRO Duo、メモリースティックMicro、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXC
ケーブル長(cm)約50
インターフェースUSB3.0/2.0/1.1(Type-A)
付属品取扱説明書、保証書
質量(g)約91
対応OSOS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1
対応機種USB3.0/2.0/1.1ポート(Type-A)を標準搭載する機種、Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4
対応Chrome OS
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×13×42(ケーブル、突起部を除く)
消費電流(mA)最大:900
動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)
保証期間1年間
USB3.0 ハイエンドマルチカードリーダーがお求めやすくなってリニューアル!
主要メディアを幅広くカバー、メディア間コピーも可能!
CFのピン折れを防止するこだわり設計
対応メディアコンパクトフラッシュ/マイクロドライブ、メモリースティックDuo/PRO Duo、メモリースティックMicro、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXC、xDピクチャーカード
インターフェースUSB3.0/2.0/1.1(Type-A)
付属品USBケーブル(1m)、取扱説明書/保証書
質量(g)約45
対応OSOS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1
対応機種USB3.0/2.0(Type-A)端子搭載のWindowsパソコン、USB3.0/2.0(Type-A)端子搭載のMac、PlayStation(R)4
対応Chrome OS (本製品は日本語OSのみサポートしています。)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×16×50(突起部を除く)
消費電流(mA)最大:900
動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)
保証期間1年間
USB2.0の最大転送速度480Mbps(High Speed:理論値)の 10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の 高速データ転送を実現する「USB3.0」に対応するメモリカードリーダです。最新のSDXCメモリーカードを含めた51類のメディアを読み書き可能で、 アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできます。USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。USB2.0環境でも使用できるので、USB2.0対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。大容量の最新SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)に対応しています。SDXCメモリーカードのUHS-IやコンパクトフラッシュのUDMA、メモリースティックPRO-HGなど、高速データ転送に対応したカードの性能を最大限に引き出すことができます。MagicGateの著作権保護機能に対応しています。携帯電話の多くに採用されているmicroSDカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。ケーブルを忘れたり紛失する心配のないケーブル一体タイプです。外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。Macintoshにも対応しています。
対応メディア【SDメモリーカード】SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2~10)/Wii/DSi用/SDHC(Class2~10/UHS-I/UHS-Ⅱ)/SDXC(UHS-I)/miniSD(※)/miniSDHC (Class2~6)(※)/TransFlash/microSD/microSDHC(Class2~10/UHS-Ⅰ)/microSDXC(UHS-Ⅰ)(※)別途アダプタ必要、【マルチメディアカード】MMC・MMC4.0・セキュアMMC・RS-MMC・RS-MMC4.0/MMC micro(※)別途アダプタ必要、【メモリースティック】MS(MagicGate・MagicGateHighSpeed・メモリーセレクト機能付)/MS PRO(HighSpeed)/MS Duo(MagicGate・MagicGate HighSpeed)/MS PRO Duo(HighSpeed・MARK2)/MS PRO-HG Duo/MS ROM/PSP(R)用MS Duo/MS micro(M2)(※)別途アダプタ必要、XDピクチャーカード/XDピクチャーカードTypeM・TypeH・TypeM+、コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(UDMA対応)
ケーブル長(cm)約50(コネクタ除く)
付属品ユーザーズマニュアル/1部
質量(g)約32
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7(SP1)/Vista(SP2)/XP(SP3)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状USB[A](オス)×1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約85×45×15(ケーブルを除く)
電源電圧(V)5
インターフェースUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作)
保証期間6カ月間
動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)
データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)
スロット数(個)5
ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付き。
SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズなど、主要なメディアがアダプタなしで読み書きできるメモリカードリーダ。
用途アダプタを使用せずに43種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできるメモリカードリーダです。
ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付きで持ち運びに便利です。
SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズなどの主要なメディアに対応しています。
携帯電話の多くに採用されているmicroSDカードや、メモリースティックマイクロなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。
SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。
大容量の最新SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)に対応しています。
メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。
外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。
専用ドライバなどのインストール作業が不要ですので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。
ケーブル長(cm)約1.7 ※コネクタ含まず
付属品取扱説明書
コネクタ形状USBタイプA
ポップなカラーのステーショナリーデザイン!
最新のSDXCメモリーカードを含めた46+2メディアに対応した、ケーブル収納型のメモリカードリーダ。
用途ポップなカラーでステーショナリーのように卓上を彩るメモリカードリーダです。
最新のSDXCメモリーカードを含めた46種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに2種類のメディアを読み書きできます。
大容量の次世代SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)に対応しています。
SDメモリーカードシリーズ、メモリースティックシリーズ、マルチメディアカードシリーズ(MMCmicroを除く)などの主要なメディアに対応しています。
携帯電話の多くに採用されているmicroSDメモリーカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。
SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。
メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。
持ち運びや使用後の収納にも便利なケーブル収納タイプです。
外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。
ケーブル長(cm)約5 ※コネクタ含まず
付属品取扱説明書×1
質量(g)約28
コネクタ形状USBタイプA
シリーズ史上最多のメディアに対応。(※2015年5月現在。メーカー比。)コンパクトながら58種類の多彩なメディアに対応したメモリリーダライタ。
対応メディア【SDメモリーカード】SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・Wii/DSi用・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-Ⅱ)・SDXC(UHS-I)/miniSD・miniSDHC (Class2/4/6)/TransFlash・microSD(UHS-I)・microSDHC(Class2/4/6/10)・microSDXC、【マルチメディアカード】MMC・MMC4.0・セキュアMMC・RS-MMC・RS-MMC4.0/MMC micro※(※)別途専用アダプタ必要、【メモリースティック】MS(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed,メモリーセレクト機能付)・MSPRO(HighSpeed)・MS Duo(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed)・MSPRO Duo(HighSpeed,MARK2)・MSPRO-HGDuo・MS ROM・MSマイクロ(M2)※・PSP(R)用MSDuo(※)別途専用アダプタ必要、XDピクチャカード(TypeM・TypeM+・TypeH)、コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(TypeII)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(UDMA対応)・マイクロドライブ
付属品ユーザーズマニュアル
質量(g)約37
対応OSWindows 11/10/8.1/7(SP1)/Vista(SP2)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/OS×10.7~10.7.5/10.8~10.8.3/10.9/10.10 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状USB[A](オス)×1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61×45×16.3
電源電圧(V)5
インターフェースUSB2.0
保証期間6カ月間
動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)
ケーブル長(cm)約10(コネクタ含まず)
データ転送速度USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)
スロット数(個)5
持ち運びや収納に便利なケーブル収納タイプで、42種類のメディアに対応したUSB2.0カードリーダーです。
対応メディア【SDメモリーカード】SD・SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・Wii/DSi用・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-II※1)・SDXC(Class10/UHS-I)・miniSD※2・miniSDHC (Class2/4/6)※2、TransFlash、microSD、microSDHC(Class2・4・6・10,UHS-I)、microSDXC(UHS-I)、 ※1)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はSDHCメモリカードUHS-Iでの速度になります、※2)別途専用アダプタ必要、【マルチメディアカード】MMC・MMC4.0・セキュアMMC・RS-MMC・RS-MMC4.0/MMC micro※・ ※)別途専用アダプタ必要、コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(TypeⅡ)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(UDMA対応)・マイクロドライブ
ケーブル長(cm)約6(コネクタ含まず)
コネクタ形状USB2.0 Standard-A
スロット数(個)3
対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11.0/macOS Catalina 10.15※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります
保証期間1年間
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×77×15
動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)
インターフェースUSB2.0/USB1.1
データ転送速度USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)
USB Type-Cポートを搭載したパソコンで4台のUSB-Aデバイスが使える4ポートUSB3.1 Gen1ハブです。
最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現するUSB3.1 Gen1に対応し、高速でのデータ転送が可能です。
USB Type-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。
1万回の挿抜に耐える堅牢なコネクタを採用しています。頻繁に抜き挿ししても破損しにくい構造です。
最大5V3Aの電力供給が可能で、ACアダプタがなくても接続機器の安定動作を実現します。
ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。
持ち運びにも便利な厚さ約10mmの超薄型設計です。
ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブルの長さは余裕をもって使える約30cmです。
色ブラック
質量(g)約37.0
ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート(USB Type-C(TM))、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポート(USB-A)
ケーブル長(m)【USB】約0.30(コネクターを除く)
コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB Type-C(TM)(オス)、USB機器側(ダウンストリームポート):USB-A(メス)×4
対応機種Windows 11/10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Mojave 10.14 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約94.0×31.0×10.0(ケーブルを除く)
インターフェースUSB Type-C(TM)
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6カ月間
電源供給方式バスパワー
供給電流(mA)4ポート合計最大3000以内(1ポート当たり最大900以内)※供給電流は接続するパソコンの仕様により異なります。※Power Delivery非対応のUSB Type-C(TM)ポートに接続した場合は、4ポート合計最大900以内となります。
データ転送速度USB3.1Gen1、USB3.0スーパースピードモード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ポップでコンパクトなスティックタイプ。パソコンのUSBポートに接続してポートを増やせる4ポートUSB2.0ハブ。
質量(g)約23.8
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
電源供給方式バスパワー
供給電流(mA)4ポート合計最大400(各ポート100未満)
インターフェイス-アップストリームUSB2.0
3ポートハブ
ポート数3
インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen 1
インターフェイス-ダウンストリームUSB3.0
コネクタ形状-アップストリームType-C
コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-C
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
高速化と自動ファイル仕分け機能を有するソフト(Quick File Dealer)に対応したUSB3.0カードリーダーです。
対応メディア【SDメモリーカード】SD・SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・Wii/DSi用・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-II)・SDXC(Class10/UHS-I/UHS-II)・miniSD※1・miniSDHC (Class2/4/6)※1、TransFlash、microSD、microSDHC(Class2・4・6・10,UHS-I,UHS-II※2)、microSDXC(Class10,UHS-I,UHS-II※3)、※1)別途専用アダプタ必要※2)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はSDHCメモリカードUHS-Iでの速度になります、【マルチメディアカード】MMC・RS-MMC・RS-MMC4.0・MMC micro※・MMC4.0・セキュアMMC ※)別途専用アダプタ必要。、コンパクトフラッシュ(Type I)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(Type II)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(UDMA対応)・マイクロドライブ、【メモリースティック】MS(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed,メモリーセレクト機能付)・MSPRO(HighSpeed)・MS Duo(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed)・MSPRO Duo(HighSpeed,MARK2)・MSPRO-HGDuo・MS ROM・MSマイクロ(M2)※・PSP(R)用MSDuo・※)別途専用アダプタ必要
データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)
コネクタ形状USB3.0 Standard-A
スロット数(個)4
対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11.0/macOS Catalina 10.15、※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります
色ブラック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約439×63×16
保証期間1年間
インターフェースUSB3.0/USB2.0/USB1.1
動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)
ケーブル長(cm)約50(コネクタ含まず)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
Surface(TM)やWindows(R)タブレットに接続することで、USB3.0に対応したUSBメモリやカードリーダー、HDDなどが使用できる4ポートUSB3.0ハブです。
タブレットでの使用に最適なケーブル長30cmです。
転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応しています。
USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。
USB2.0/1.1でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。
フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。
ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。
ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポート
仕様【USBケーブル方式】USB3.0
色ブラック
質量(g)約44
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7(SP1)/Vista(SP2)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/Mac OS X 10.6~10.6.8/10.7~10.7.5/10.8~10.8.3/10.9/10.10 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)x1・USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)x4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70.0×36.0×13.5(ケーブルを除く)
インターフェースUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6カ月間
ケーブル長(cm)【USB】約30.0(コネクターを除く)
供給電流(mA)4ポート合計720以内(各ポート180未満)
データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
対応メディア32GBまでのmicroSDHCカードClass2、32GBまでのmicroSDHCカードClass4、32GBまでのmicroSDHCカードClass6、32GBまでのmicroSDHCカードClass10、2GBまでのmicroSDカード、2GBまでのT-Flash
インターフェイスUSBVer.2.0(USBVer.1.1上位互換)
仕様Rohs指令準拠
寸法(mm)W43.6×D17×H10.4
質量(g)約5.3
対応OSWindows7、Vista、XP、2000、Me、 Mac OS Ⅹ 10.4~10.6.4(Snow Leopard)
適合機器各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ、ApllePowerMacG5、G4、G3、Mac Pro、iMAC、MAC mini、MacBook、PowerBookG4/G3 iBook(但し、USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること)
保管温湿度範囲0℃~45℃、0%~90%(結露なきこと)
動作温湿度範囲0℃~40℃、0%~85%(結露なきこと)
スロットmicroSDカード専用スロット×1
アズワン品番64-0865-81
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.7MB)
消費電流動作時/100mA(MAX) スタンバイ時/40mA(MAX)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
接触型ICカードリーダライタ(確定申告・マイナンバーカード対応)。。
用途確定申告用に
材質ABS
寸法(mm)約65×84×95
色ブラック
質量(g)約60
ケーブル長(m)約1
対応OSWindows OS(7/8/10以上)、Mac OS(10.5以上) ※接続時自動認識 ※WindowsXP/Vistaではご使用できません。※iOS搭載機器ではご使用できません。
対応機種USB-Aポート搭載のパソコン/タブレットPC等 ※ご使用できないパソコン等もございます。
対応ICカード:金属端子付マイナンバーカード、金属端子付住民基本台帳カード ※ISO/IEC 7816規格(T=0、T=1)に準拠した接触型ICカードに対応。
対応メディアICカード:金属端子付マイナンバーカード、金属端子付住民基本台帳カード ※ISO/IEC 7816規格(T=0、T=1)に準拠した接触型ICカードに対応。
接続端子形状:USB2.0 A(オス) ※USB1.1-3.0互換あり
LED通電/通信表示LED搭載(赤色/青色)
アズワン品番65-2350-73
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
コンパクトで持ち運びに最適なスティックタイプ!デジカメなどで撮った写真をパソコンへ高速転送できるUSB3.0対応メモリカードリーダ。
対応メディア【SDメモリーカード】SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・Wii/DSi用・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-II)・SDXC(UHS-I)/miniSD・miniSDHC (Class2/4/6)※/TransFlash・microSD(UHS-I)・microSDHC(Class2/4/6/10)・microSDXC(※)別途専用アダプタ必要、【マルチメディアカード】MMC・MMC4.0・セキュアMMC・RS-MMC・RS-MMC4.0/MMC micro※(※)別途専用アダプタ必要
付属品ユーザーズマニュアル×1
質量(g)約12
対応OSWindows 11/10/8.1/7/Vista/XP、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/Mac OS×10.11 ※各OSの最新バ-ジョンへのアップデ-トや、サービスパックのインスト-ルが必要になる場合があります。
コネクタ形状USB[A](オス)x1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×21.7×10
電源電圧(V)5
インターフェースUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作)
保証期間6カ月間
動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)
データ転送速度USB3.0スーパースピ-ド/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピ-ド/480Mbps(理論値)
スロット数(個)2
スリムタイプのUSB2.0 4ポートハブです。
色ブラック
ポート数4
ケーブル長(m)0.3
対応OSWindows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応コネクタUSB Type-A
接続端子USB Type-A
ケーブル長(mm)300
USBポート数4
伝送速度(Mbps)480
USB規格USB 2.0
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
USB Type-Cポートを搭載したパソコンで4台のUSB-Aデバイスが使える4ポートUSB3.1 Gen1ハブです。
最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現するUSB3.1 Gen1に対応し、高速でのデータ転送が可能です。
USB Type-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。
1万回の挿抜に耐える堅牢なコネクタを採用しています。頻繁に抜き挿ししても破損しにくい構造です。
最大5V3Aの電力供給が可能で、ACアダプタがなくても接続機器の安定動作を実現します。
ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。
持ち運びにも便利な厚さ約10mmの超薄型設計です。
ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブルの長さはかさばらずに使える約15cmです。
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6カ月間
電源供給方式バスパワー
供給電流(mA)4ポート合計最大3000以内(1ポート当たり最大900以内)※供給電流は接続するパソコンの仕様により異なります。※Power Delivery非対応のUSB Type-C(TM)ポートに接続した場合は、4ポート合計最大900以内となります。
データ転送速度USB3.1Gen1、USB3.0スーパースピードモード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
関連キーワード