パソコンに挿したままでも邪魔にならない。 ケーブルのない直挿しタイプで、スタイリッシュに使用できるノートパソコン向け3ポートUSBハブ。
ポート数3
インターフェイスUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
仕様USBケーブル長:直挿し
質量(g)約17.0
対応機種Windows10、8.1、7(SP1)/macOS High Sierra(10.13)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20.3×58.0×15.0(コネクタを除く)
保証期間6カ月
動作湿度(%)30~80(結露なきこと)
転送速度(Mbps)USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
電源供給方式バスパワー/セルフパワー
供給電流(mA)3ポート合計400(1ポート当たり100未満)
動作温度範囲(℃)5~40
インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×3
パソコンに挿したままでも邪魔にならない。ケーブルのない直挿しタイプで、スタイリッシュに使用できるノートパソコン向け3ポートUSBハブ。
色グレー
ポート数3
対応機種Windows10、Windows8.1、Windows7(SP1)・macOSCatalina10.15※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
電源供給方式バスパワー
USBポート数3
インターフェイスUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
データ転送速度USB2.0ハイスピード/(最大)480
インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
コネクタ形状-アップストリームUSB A
コネクタ形状-ダウンストリームUSBA×3
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
USB-Aポート×3を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応でUSB2.0の10倍以上の転送速度を実現します。 ※理論値 。※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。 。機能を絞った厚さ約10mm、約30gのコンパクト設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 。すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約10cmです。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
質量(g)約30
対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14
対応VCCI:Class B
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×29×10 (ケーブル含まず)
動作温湿度範囲温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約10 ※コネクター含まず
USBポート数3
USBポートUSB-Aポート×3<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>
コネクタ仕様USB -Aプラグ×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))/USB2.0/USB1.1>
USB Type-Cポート搭載パソコンでUSB3.1 Gen1対応デバイスが使える。USB-Aポートを3つ搭載し、パソコンに給電もできるUSB Power Deliveryに対応したUSBハブ。
適合(VCCI ClassB)○
質量(g)約54.0
ポート数(パソコン側)USB3.1 Gen1 Type-Cオスx1 /(周辺機器側)USB3.1 Gen1 Standard-Aメスx3
電源バス(5V 3A)/セルフ(20V 3A)両用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87.2×27.0×23.0 (ケーブル含まず )
対応機種Windows10、macOS Catalina (10.15)、iPadOS 14.0(Type-Cメスポート搭載のiPadに対応) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応PD3.0対応(PC給電専用USB Type-Cメスx1)
保証期間6カ月
USBケーブル(m)約 0.3(コネクタ含まず )
電源供給方式セルフパワー バスパワー
USBポート数3
インターフェイスUSB3.1 Gen1 Type-C(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作)
供給電流(mA)3ポート合計2700(各ポート900未満)
転送速度(Gbps)USB3.1 Gen1 5(理論値)
インターフェイス-ダウンストリームUSB3.1 Gen1 Type-C(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作)
コネクタ形状-アップストリームType-C(TM)オスx1
コネクタ形状-ダウンストリームStandard-Aメスx3
USB Type-Cポート搭載パソコンでUSB2.0対応デバイスが使える。USB-Aポートを3つ搭載し、パソコンに給電もできるPower Deliveryに対応したUSBハブ。
適合(VCCI ClassB)○
質量(g)約48.0
ポート数(パソコン側)USB2.0 Type-Cオスx1 /(周辺機器側)USB2.0 Standard-Aメスx3
電源バス(5V 3A)/セルフ(20V 3A)両用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87.2×27.0×23.0 (ケーブル含まず )
対応機種Windows10、macOS Catalina (10.15)、iPadOS 14.0(Type-Cメスポート搭載のiPadに対応) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応PD3.0対応(PC給電専用USB Type-Cメスx1)
保証期間6カ月
USBケーブル(m)約 0.3 (ケーブル含まず)
転送速度(Mbps)USB2.0 480(理論値)
電源供給方式セルフパワー バスパワー
インターフェイスUSB2.0 Type-C
供給電流(mA)3ポート合計1500(各ポート500未満)
インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0
コネクタ形状-アップストリームType-C(TM)オスx1
コネクタ形状-ダウンストリームStandard-Aメスx3
USBハブにSDカードスロットをプラス。USB Type-C(TM)コネクター接続で安定動作を実現!USB 5Gbps(USB3.1(Gen1))対応のUSBマルチハブです。USB-Aポート3つとSDカードスロット・microSDカードスロット各1つを搭載、周辺機器の使用や映像出力ができます。機能を絞った薄型設計で、持ち運びにも便利です。
仕様VCCI:Class B対応
色ブラック
質量(g)約41
ポート数3
対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14、iPadOS 17
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×約32×約11 ※ケーブル含まず
動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)
保証期間1年間
USBケーブル長(cm)約30 ※コネクター含まず
電源供給方式バスパワー
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C(TM)プラグ×1 ※USB 5Gbps(USB3.1(Gen1))/USB2.0/USB1.1
コネクタ形状-ダウンストリームUSB-Aポート×3 ※USB 5Gbps(USB3.1(Gen1))
カードリーダーダウンストリーム:SDカードスロット×1、microSDカードスロット×1
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
USBハブにHDMI(R)ポートをプラス。USB Type-C(TM)コネクター接続で安定動作を実現!USB 5Gbps(USB3.1(Gen1))対応のUSBマルチハブです。USB-Aポート3つとHDMIポート1つを搭載、周辺機器の使用や映像出力ができます。機能を絞った薄型設計で、持ち運びにも便利です。
仕様VCCI:Class B対応
色ブラック
質量(g)約39
ポート数3
対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14、iPadOS 17
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×約32×約11 ※ケーブル含まず
動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)
保証期間1年間
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約30 ※コネクター含まず
映像出力ダウンストリーム:HDMI(R)ポート(最大4K/30Hz)×1
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C(TM)プラグ×1 ※USB 5Gbps(USB3.1(Gen1))/USB2.0/USB1.1
コネクタ形状-ダウンストリームUSB-Aポート×3 ※USB 5Gbps(USB3.1(Gen1))
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
関連キーワード