マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0延長ケーブル(延長コード)。
USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。
※最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオス
対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器
プラグ金メッキ
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)480
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプメス - オス
USB Type-C(TM)ケーブル1本で、身の回りのあらゆるデバイスを充電可能に。USB Type-CプラグをLightningプラグに変換するアダプターです。MFi正規認証を取得した製品で、iOS・iPadOSのアップデートに対応しているので安心して使えます。
用途USB Type-C(TM)プラグをLightningプラグに変換するアダプターです。USB Type-CケーブルでLightningポート搭載端末の充電やデータ転送を可能にします。 。AppleのMFi(Made for iPhone/iPad)正規認証を取得した製品です。iOS・iPadOSのアップデートに対応しているので安心して使えます。 。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で接続機器への充電が可能です。 。※接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。Hi-Speed USB(USB2.0)で、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。USB Type-Cケーブルのプラグ部分とほとんど同じ大きさで、接続しても邪魔になりにくいコンパクトデザインです。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。※本製品はUSB OTG(USB On-The-Go)非対応です。USBメモリ、USBレシーバーなどの直接接続は正常に動作しない場合があります。 。※すべてのLightningポート搭載機器での動作を保証するものではありません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
適合DisplayPort(TM) Alternate Mode:×、USB Power Delivery:○
規格MFi規格正規認証品、Hi-Speed USB(USB2.0)
コネクタ形状USB Type-C(TM)ポート - Lightningプラグ
対応機種Lightningポート搭載のiPhone、iPad、iPod、AirPodsなど
対応最大20V/3A(60W)
保証期間1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証EU RoHS指令準拠、THINK ECOLOGYマーク
対応転送速度(Mbps)最大480Mbps ※理論値
パッケージ紙箱
マウスやキーボード、USBメモリなどのUSB機器をタブレットPCに接続できる[USB Aメス]-[USB micro-Bオス]変換アダプタ。
色ブラック
対応機種USB(A)メス側:USB(Aタイプ)端子を持つUSB機器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC・スマートフォンなど
シールド2重シールド
メッキ(プラグ)金メッキピン
RoHS指令(10物質対応)対応
オス形状micro-B
メス形状USB(A)
USB3.0(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つ周辺機器のUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB3.0延長ケーブル(延長コード)。
USB3.0(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB3.0ケーブルです。
※最大転送速度5Gbpsに対応しますが、USB3.0は規格上、延長が認められていません。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオス
ケーブル長(m)2
仕様ツイストペアケーブル(通信線)
規格Certified SuperSpeed USB(USB3.0)
対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Aメスタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)4.7
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)5(最大)
USBタイプUSB3.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプメス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-A
USB3.0(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つ周辺機器のUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB3.0延長ケーブル(延長コード)。
USB3.0(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB3.0ケーブルです。
※最大転送速度5Gbpsに対応しますが、USB3.0は規格上、延長が認められていません。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオス
ケーブル長(m)1.5
仕様ツイストペアケーブル(通信線)
規格Certified SuperSpeed USB(USB3.0)
対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Aメスタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)4.7
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)5(最大)
USBタイプUSB3.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプメス - オス
持ち運びに便利な巻き取り式!USB3.0(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つ周辺機器のUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB3.0延長ケーブル(延長コード)。
USB3.0(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB3.0ケーブルです。
USB3.0規格に準拠した5Gbpsの高速データ転送に対応しています。
コンパクトに持ち運びできる巻き取り式です。
両側のコネクタを左右に伸ばすことで、8段階に長さの調節が可能なストッパー機構を採用しています。
ケーブルはワンタッチで収納可能です。
スリムに巻き取れるフラットなケーブルを使用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオス
ケーブル長(m)0.7
仕様ツイストペアケーブル(通信線)
規格Certified SuperSpeed USB(USB3.0)
対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Aメスタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器
プラグ金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性データ伝送
伝送速度(Gbps)5(最大)
USBタイプUSB3.0
ケーブルタイプ巻取式
変換タイプメス - オス
Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup Edition搭載の、2ベイデスクトップ型NASで、従来モデルよりも容積比で約50%サイズダウン。Active Directoryにも非常に親和性が高く、Windows環境での使用に最適です。1TBのHDDを2台搭載しRAID1(ミラー)に対応しています。Azureでのハイブリッドサービス活用で、「データ保全」と「柔軟なシステム移行」を提供。
対応機種Windowsパソコン、Mac ※対応LANインターフェイスを搭載した機種
対応OS【Windows】Windows 11 / 10、Windows Server 2022 / 2019 / 2016(クライアント)、【mac】macOS Monterey 12 / macOS Big Sur 11 / macOS Catalina 10.15 / macOS Mojave 10.14(クライアント)、【Windows】Windows 11 / 10、Windows Server 2022 / 2019 / 2016(管理ソフト)
使用CPUIntel Atom Processor C3338 (最大2.2GHz Dual Core)
メモリー8GB ECC
インターフェース【LAN1】10GBASE-T / 5GBASE-T / 2.5GBASE-T / 1000BASE-TX / 100BASE-TX、【LAN2】1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T×1、【USB】USB3.2 (Gen1)×2/USB 2.0×2、【HDD】SATA 6Gb/s
端子数【LAN】10G×1、1G×1
端子形状【LAN】RJ45
対応プロトコルTCP/IP (IPv4、IPv6)
IPアドレス自動取得(DHCP クライアント接続)、手動接続
伝送プロトコルSMB (1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMP
対応UPS対応、ホットスワップ対応
ボタン仕様電源ボタン、FUNC.ボタン
RAID機能RAID0 / RAID1 / マルチディスクモード (工場出荷時…システム領域: RAID1、データ領域: RAID1)
ファイルバックアップWindows Server Backup、データーコピー for Windows、iSCSI ターゲット、レプリケーション(※無償ソフト「クローン for Windows」を標準添付/DFS-R対応)、ボリュームシャドウコピー
機能【その他サポート】Azure File Sync、ディスク使用量制限(クォータ)、メール通知、Active Directory Native ログオン、データ重複除去、記憶域プール、シンプロビジョニング、ファイルスクリーン、プリントサーバー、ウイルス対策
ファン冷却ファン×1
電源タイプ専用ACアダプター
入力電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)
最大出力(W)75
消費電力(W)42 (Typ)
発熱量(KJ/h)158.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約101×約210×約160 ※ゴム足含む、突起部除く
動作環境温度: 5~40℃、湿度: 10~85% ※結露なきこと
省エネ法に基づくエネルギー消費効率N区分
付属品セットアップガイド 1枚、専用電源コード 1本、専用ACアダプター 1個、ACプラグ変換アダプター 1個、LANケーブル 2本、リカバリーメディア(USBメモリー) 1個、NASメンテナンスカード 1枚
保守管理【保守サービス|オンサイト】複数年契約標準パック:1/3/5/6/7年(EBS-OS-NBシリーズ)・HDD返却不要パック:1/3/5/6/7年(EBS-OS-NBNシリーズ)・延長年契約パック:2~5年目1年延長(EBS-OS-NX1B)/6~7年目1年延長(EBS-OS-NE1B)、【保守サービス|デリバリー】複数年契約パック:1/3/5/6/7年(EBS-DH-NBシリーズ)・延長年契約パック:2~5年目1年延長(EBS-DH-NX1B)/6年目~7年目1年延長(EBS-DH-NE1B)、【保守サービス|センドバック延長】センドバック延長保守サービスパック:2年延長(EBS-SB-N02B)
保証期間3年
グリーン購入法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様【NAS本体管理方法】リモートデスクトップ/コンソール接続(HDMI)、【最大登録可能ユーザー数】50ユーザー、【最大登録可能グループ数】無制限(理論値)、【ホットスペア】非対応、【ディスクローミング】非対応、【ディスク暗号化】対応 BitLocker使用 ※マルチディスクモード時のみ対応、【クラウドバックアップ連携】AmazonS3 / Microsoft Azure、【管理サービス】アドミリンク対応(リモート管理サービス)、【付属ソフト】<標準添付>ZWSManager (管理ツール)/アドミリンク(リモート管理サービス)/Clone for Windows (レプリケーション)/データーコピー for Windows (バックアップ) <ダウンロード提供>HostExplorer (NAS検索ツール)
Windows Server IoT 2022 for Storage Standard Edition搭載の2ベイデスクトップ型NASで、従来モデルよりも容積比で約50%サイズダウン。Active Directoryにも非常に親和性が高く、Windows環境での使用に最適です。1TBのHDDを2台搭載しRAID1(ミラー)に対応しています。Azureでのハイブリッドサービス活用で、「データ保全」と「柔軟なシステム移行」を提供。また、「NTFS重複除去」で効率的なデータ保管を実現します。
対応機種Windowsパソコン、Mac ※対応LANインターフェイスを搭載した機種
対応OS【Windows】Windows 11 / 10、Windows Server 2022 / 2019 / 2016(クライアント)、【mac】macOS Monterey 12 / macOS Big Sur 11 / macOS Catalina 10.15 / macOS Mojave 10.14(クライアント)、【Windows】Windows 11 / 10、Windows Server 2022 / 2019 / 2016(管理ソフト)
使用CPUIntel Atom Processor C3338 (最大2.2GHz Dual Core)
メモリー8GB ECC
インターフェース【LAN1】10GBASE-T / 5GBASE-T / 2.5GBASE-T / 1000BASE-TX / 100BASE-TX、【LAN2】1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T×1、【USB】USB3.2 (Gen1)×2/USB 2.0×2、【HDD】SATA 6Gb/s
端子数【LAN】10G×1、1G×1
端子形状【LAN】RJ45
対応プロトコルTCP/IP (IPv4、IPv6)
IPアドレス自動取得(DHCP クライアント接続)、手動接続
伝送プロトコルSMB (1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMP
対応UPS対応、ホットスワップ対応
ボタン仕様電源ボタン、FUNC.ボタン
RAID機能RAID0 / RAID1 / マルチディスクモード (工場出荷時…システム領域: RAID1、データ領域: RAID1)
ファイルバックアップWindows Server Backup、データーコピー for Windows、iSCSI ターゲット、レプリケーション(※無償ソフト「クローン for Windows」を標準添付/DFS-R対応)、ボリュームシャドウコピー
機能【その他サポート】Azure File Sync、ディスク使用量制限(クォータ)、メール通知、Active Directory Native ログオン、データ重複除去、記憶域プール、シンプロビジョニング、ファイルスクリーン、プリントサーバー、ウイルス対策
ファン冷却ファン×1
電源タイプ専用ACアダプター
入力電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)
最大出力(W)75
消費電力(W)42 (Typ)
発熱量(KJ/h)158.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約101×約210×約160 ※ゴム足含む、突起部除く
動作環境温度: 5~40℃、湿度: 10~85% ※結露なきこと
省エネ法に基づくエネルギー消費効率N区分
付属品セットアップガイド 1枚、専用電源コード 1本、専用ACアダプター 1個、ACプラグ変換アダプター 1個、LANケーブル 2本、リカバリーメディア(USBメモリー) 1個、NASメンテナンスカード 1枚
保証期間3年
グリーン購入法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様【NAS本体管理方法】リモートデスクトップ/コンソール接続(HDMI)、【最大登録可能ユーザー数】無制限(理論値)、【最大登録可能グループ数】無制限(理論値)、【ホットスペア】非対応、【ディスクローミング】非対応、【ディスク暗号化】対応 BitLocker使用 ※マルチディスクモード時のみ対応、【クラウドバックアップ連携】AmazonS3 / Microsoft Azure、【管理サービス】アドミリンク対応(リモート管理サービス)、【付属ソフト】<標準添付>ZWSManager (管理ツール)/アドミリンク(リモート管理サービス)/Clone for Windows (レプリケーション)/データーコピー for Windows (バックアップ) <ダウンロード提供>HostExplorer (NAS検索ツール)
関連キーワード