こんなお得な商品も!

静電気除去スプレー
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
帯電荷を処理箇所に引きつけて消滅させる特性があるため全面処理しなくても十分に静電気を押さえホコリを付きにくくします。
塗布した面に本液が付いている状態であれば長期間静電効果が得られます。
水系で作業者の健康に対して安全であり引火性が無く保管も容易です。
水系であって、プラスチックに対して密着する特殊性があります。
帯電防止性能に加えて、人には有用な除菌性能があり、環境にも優しいです。
耐熱温度が高く各種絶縁体材料の加工温度に耐えることができ応用範囲が広いです。
用途各種プラスチック、OA、AV機器、家具、ガラス、繊維、紙等のホコリ・静電気除去
成分機能性有機ホウ素化合物、導電性カチオン化合物
使用方法本製品を柔らかい布等に吹きつけてから、全体に薄くのばしていくことで良好な無帯電効果が得られます。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(150mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
使いやすさと持続性、速乾性、安定性を兼ね備えた帯電防止剤です。
材質カチオン系界面活性剤(水溶性)
色無色透明無臭(但し誤飲防止の為、ブルーの着色がしてあり効果及び塗布面に影響はありません)
有効期間約6ヶ月(帯電防止持続期間)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1本(150mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
繊維製品、プラスチック製品、電気製品の帯電を防止し埃の付着や静電気を防止する帯電防止剤です。
吹き付け後、すぐに効果が現れる速攻性タイプです。
無色透明でベトツキがなく、ゴム、プラスチックを侵しません。
界面活性剤によって空気中の水分を吸収し電気の通り道をつくり静電気を逃がします。
2種類の界面活性剤の配合により高い静電気防止効果を発揮します!
用途自動車のシート、衣類などの繊維製品やプラスチック製品の帯電防止。
トラスコ品番126-2441
比重0.79
外観無色透明
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.25L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1本(250g)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
銀を被覆により金属繊維並みの導電性と金属繊維同等の除電効果が得られます。また、従来の化学繊維と比較して耐熱性、耐久性、柔軟性に優れています。
用途幅広くご使用頂けます。
本体寸法(mm)長さ300
電極寸法(mm)長さ/10
穴ピッチ(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチスプレー式で超微粒子の霧が必要な箇所に行きわたり、均一に塗布できます。
低湿度下において10の7乗Ω/□の表面抵抗値を保持します。
無色透明でベタツキがない、きれいな皮膜を形成します。
アルコール溶液ですから、極めて短時間に乾燥被膜を形成することが出来ます。
用途エレクトロニクス部品の包装材の帯電防止。
電子機器の帯電防止。
ICキャリアチューブの高性能帯電防止。
プラスチックフィルムやシートの印刷時の静電気障害の除去。
手袋などの、繊維製品の帯電防止処理。
OA機器プラスチック部品、その他一般プラスチック形成品の帯電防止。
トラスコ品番477-7999
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.168L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1本(420mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード