「エレバンワイド」の検索結果
パッドに創部への固着防止ネットを採用したサージカルドレッシング。
吸水性のよいコットンを使用。表面は固着防止ネットにより、創傷部にやさしいドレッシングです。
粘着シートには皮膚への刺激が少ないアクリル系粘着剤を使用。特殊な塗布により、通気性を確保しています。
粘着シートに撥水加工を施し、外部からの水の汚染を防ぎます。
材質コットン
粘着剤アクリル系粘着剤
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000076
医薬品医療機器等法一般医療機器
包帯種類その他
材質パッド : 脱脂綿、ポリエチレン、粘着テープ : ポリエステル不織布、アクリル系粘着剤
「メッシュ状粘着シート」で、ムレにくく通気性の高いパッドです。
「固着防止パッド」で、傷口につきにくく剥がす時の痛みや出血も少なく、やさしく保護します。
「うす型パッド」で、貼った時にあまり目立ちません。
個包装・滅菌済みですので、傷口に安心で持ち運びにも便利です。
アレルギーの心配が少ない非天然ゴム系の粘着剤を使用しています。
高通気性のメッシュ状不織布を使用。
適度な柔軟性をもち、凹凸のある部位にもフィットします。
皮膚刺激の少ない粘着剤なので、デリケートな肌にも安心です。
EOG滅菌済
ポリウレタンの透明フィルムを使用した防水性創傷被覆保護用ドレッシング。
しなやかで透明性のあるフィルムなので、肌に良くなじみ、カテーテルの固定及び患部の観察が容易です。
水や細菌を透過しませんが、酸素と水蒸気を透過するので、ムレによる皮膚刺激を軽減します。
天然ゴム成分を含まない、低アレルギー性の粘着剤を使用しています(低アレルギー性アクリル系粘着剤を使用)。
用途創傷面の被覆保護。
注射針、カテーテルなどの穿刺部の固定および被覆保護。
材質ポリウレタン
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000079
医薬品医療機器等法一般医療機器
厚さ0.01mmの極薄型の防水性創傷被覆保護用ドレッシングです。
優れた水蒸気透過性により、体内からの発汗等によるムレを抑えます。
10ミクロンという非常に薄いフィルムを使用していますので、「柔軟性」「伸縮性」に優れ、貼付中の違和感がなく固定できます。
防水なので、貼付したまま入浴・シャワー浴ができ、細菌の侵入を防ぎます。
特殊加工によりフィルム表面の摩擦を抑えていますので、接触による刺激・テープ剥がれを抑えます。
穿刺部周囲のムレを抑え、テープ剥がれが少ないため、カテーテルを長期に安定して固定できます。
天然ゴム成分を含まない、低アレルギー性の粘着剤を使用しております(低アレルギー性アクリル系粘着剤を使用)。
用途創傷面の被覆保護。
注射針、カテーテルなどの穿刺部の固定および被覆保護。
材質ポリウレタン、アクリル系粘着剤
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000079
医薬品医療機器等法一般医療機器
創傷用粘着ドレッシング。
透湿・防水性で、水分や外部の汚染から創を保護します。
適度な柔軟性を持ち、凹凸のある部位にもフィットします。
EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000014
医薬品医療機器等法一般医療機器
貼りやすさ、優れた防水性はそのままに、パッド部分のワイド化で、幅の広い擦り傷にも対応いたします。絆創膏感覚で、簡単・手軽に装着ができます。【透湿度フィルム】で、発汗によるムレを抑えます。【固着防止パッド】 で、傷口につきにくく剥す時の痛みや出血も少なく、やさしく保護します。個包装・減菌済みですので、傷口に安心で持ち運びにも便利です。アレルギーの心配が少ない非天然ゴム系の粘着剤を使用しています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000117
医薬品医療機器等法一般医療機器
粘着性伸縮ガーゼ包帯。
高通気性のメッシュ状不織布を使用しているので、皮膚の呼吸を妨げません。
適度な柔軟性を持ち、曲部への貼り付けも容易です。
カラーは2色で、用途や部位に合わせて選択できます。
長さ(m)10
高通気性のメッシュ状不織布を使用し、皮膚呼吸を妨げません。
適度な柔軟性をもち、曲部への貼付も容易です。
エマルション粘着剤の使用により、さらに皮膚刺激性低減を実現しました。
材質基材/ポリエステル不織布、粘着剤/アクリル系
色ホワイト
簡単に貼れて、しっかりと防水できます。
絆創膏感覚で、簡単・手軽に装着ができます。
発汗によるムレを抑える『透湿度フィルム』を採用しています。
傷口につきにくい『固着防止パッド』で、剥す時の痛みや出血が少なく、やさしく保護します。
一枚ずつ包装しており滅菌済みですので、傷口に安心で持ち運びに便利です。
アレルギーの心配が少ない非天然ゴム系の粘着剤を使用しています。
透明フィルムを使用したロールタイプの防水性ドレッシングテープ。
しなやかで極薄の透明フィルムを使用し、伸縮性が高く関節部位も貼付が容易です。
外部からの汚染を減らします。
水蒸気の透過性があり、ムレを少なくします。
必要な長さにカットして使用でき経済的です。
用途ドレッシングの固定、入浴・シャワー、チューブ・カテーテルの固定。
長さ(m)10
表面材のフィルムの穴より、滲出液を適度に吸収し、創傷面を保護する外科用パッド。
外側は外部からの水分や汚物の浸入を防ぎ、内部はムレにくい透湿性防水フィルムです。
肌面は創部に固着しにくい構造で、軟膏剤との併用も可能です。
EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000142
医薬品医療機器等法一般医療機器
医療機関向けの救急絆創膏です。
パッド部に固着を防ぐネットを使用しています。
テープ幅(mm)25
テープ長さ(mm)72
材質不織布 ポリエチレンネット
粘着剤アクリル系粘着剤
パッド寸法(mm)18×24
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00007B00033
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100枚)
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
すぐれた通気性と吸水性。キズにつきにくいふっくらパッド。
キズの大きさに合わせてカット自由。
ムレやかゆみを防ぐすぐれた通気性。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218142010
医薬品医療機器等法一般医療機器
シートは柔軟な不織物を使用し、適度な伸縮性です。
材質テープ/不織シート、パッド/コットン、粘着剤/アクリル系粘着剤
寸法(mm)【粘着部】120×260
パッド寸法(mm)60×200
アズワン品番64-3208-50
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000033
医薬品医療機器等法一般医療機器
1ケース(10箱×20枚)
¥29,980
税込¥32,978
11日以内出荷
ポリウレタンの透明フィルムを使用した防水タイプのサージカルドレッシング。
水や最近の侵入を防ぎ、かつ酸素と水蒸気の透湿性を備えています。しなやかで透明ですので、肌になじんでしっかりと密着します。
レーヨン不織布に固着を防ぐネットを使用しています。
用途CVCカテーテル固定、創傷部保護、シャワー・入浴時の防水。
材質ポリウレタン、レーヨン不織布
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000077
医薬品医療機器等法一般医療機器
ロールタイプの透明フィルムドレッシング。
柔軟性と伸縮性に優れたポリウレタンフィルムを使用。
ガーゼ・ドレッシング材の被覆固定、シャワー浴時の装具補強・保護。
未滅菌。
テープ長さ(m)10
傷につきにくい構造になっており、取替え時の痛みや出血が少なく、傷口を優しく保護します。
血液や膿などを良く吸収し、通気性に優れ傷口が蒸れません。
一枚づつ滅菌してあり、衛生的に安心して使用できます。
粘着シートは通気性がよく、蒸れる心配がなく、かぶれの少ないアクリル系の粘着剤を使用しています。
地球環境を考え、塩ビ系素材を使用しておりません。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00007W00003
医薬品医療機器等法一般医療機器
防水、防菌、通気性に優れた肌に優しいフィルムです。
入浴時におけるガーゼなどの防水に。水仕事時における被覆保護に。
用途介護現場などでの処置後の防水に
テープ長さ(m)10
基材ポリウレタン系フィルム
粘着剤アクリル系