安定した静電性能です。通気性に優れたメッシュ素材をアッパーに豊富に使用しています。耐久性に優れた靴底です。
色ホワイト
足幅3E
形状ローカット
種類静電スニーカー
材質(アッパー)人工皮革、メッシュ
材質(ソール)発泡ポリウレタン(1層)
標準質量(g/片足)300(26.0cm)
機能静電性能、通気性、耐久性、軽量、クッション性
JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)
材質(先芯)なし
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。
用途クリーンルームでの作業に
足幅EEE
色ホワイト
規格IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠
形状ローカット
種類静電作業靴
材質(アッパー)ビニールレザー
材質(ソール)PVC
機能静電、通気性
材質(先芯)なし
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。
用途クリーンルームでの作業に
足幅EEE
規格IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠
形状ローカット
種類静電作業靴
材質(アッパー)布/メッシュ
材質(ソール)PVC
機能静電、通気性
材質(先芯)なし
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。
用途クリーンルームでの作業に
足幅EEE
色ホワイト
材質甲被:ビニールレザー/メッシュ、靴底:PVC
規格IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠
形状ローカット
種類静電作業靴
機能静電靴、通気性
材質(先芯)なし
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
通気性・クッション性に優れています。
静電気対策エリアでの使用に適しています。
ポリウレタン靴底で、耐久性に優れています。
材質PU(ポリウレタン)
種類クリーンシューズ
機能通気性、クッション性、静電気防止
表面抵抗値(Ω)105~108
靴タイプサンダル
靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。通気性に優れています。
足幅3E
質量(g)490
種類静電靴
規格JIS T8103 一般静電作業靴に準拠、IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠
材質(ソール)新発泡ポリウレタン1層
材質(甲被)人工皮革
電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω
標準質量(g/片足)490
機能静電気防止、通気性
靴タイプサンダル
安定した静電性能です。
通気性に優れたメッシュ素材をアッパーに豊富に使用しています。
耐久性に優れた靴底です。
サイズ(cm)21.5
足幅EEE
機能静電、軽量、クッション性、通気性
色ホワイト
トラスコ品番811-1311
形状ローカット
質量(g)465
種類クリーン静電シューズ
材質(甲被)人工皮革+メッシュ
電気抵抗値1.0×105~8Ω(23℃ C3)
JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)
材質(底部)発泡ポリウレタン1層
材質(先芯)なし
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
安定した静電性能です。
通気性に優れたメッシュ素材をアッパーに豊富に使用しています。
耐久性に優れた靴底です。
サイズ(cm)21
足幅EEE
機能静電、軽量、クッション性、通気性
色ホワイト
トラスコ品番811-1310
形状ローカット
質量(g)450
種類クリーン静電シューズ
材質(甲被)人工皮革+メッシュ
電気抵抗値1.0×105~8Ω(23℃ C3)
JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)
材質(底部)発泡ポリウレタン1層
材質(先芯)なし
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
滑りにくい靴底を採用しました。
長時間の立ち作業でも疲れにくい、クッション性を考慮したEVA2層底です。
通気性に優れたメッシュを使用しました。
色ホワイト
足幅EEE
形状ローカット
材質(アッパー)人工皮革/メッシュ
材質(ソール)EVA/合成ゴム
機能静電、耐滑性、通気性、軽量、かかと衝撃吸収、クッション性
JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)
材質(先芯)なし
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
安定した静電性能で靴底から静電気を逃します。軽量で、滑りにくく、耐久性にも優れたサンダル底です。クッション性に優れたエアソール構造です。
色グレー
材質(甲被)人工皮革
標準質量(g/片足)210(L)
種類クリーン静電シューズ
機能静電、クッション性、通気性、軽量
JIS規格JIS T 8103 一般静電作業靴に準拠
材質(底部)発泡ポリウレタン1層底
靴タイプサンダル
靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。通気性に優れています。
質量(g)450
種類クリーン静電シューズ
規格IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠
材質(甲被)人工皮革
電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω
標準質量(g/片足)450
機能静電、クッション性、通気性、軽量
JIS規格JIS T 8103 一般静電作業靴に準拠
材質(底部)新発泡ポリウレタン1層
靴タイプサンダル
特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発じんを防ぎます。
通気性に優れたメッシュを使用しました。
クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
洗濯することができます。
甲被タイプマジックタイプ
サイズ(cm)28
足幅EEE
機能耐摩耗性、静電、通気性、かかと衝撃吸収、軽量
色ホワイト
トラスコ品番753-9681
形状ローカット
質量(g)600
種類クリーン静電シューズ
材質(甲被)人工皮革/メッシュ
電気抵抗値1.0×105~8Ω(23℃ C2)
JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格
材質(底部)新発泡ポリウレタン2層
材質(先芯)なし
靴タイプスニーカー
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
関連キーワード