コットン素材の不織布ガーゼです。
高吸収性、低発塵性、ソフト性に優れています。
ご使用後は、有害物質を発生することなく簡単に焼却できます。
ラテックスフリーです。
用途身の回りの拭き取り、医療器具の拭き取りに
寸法(mm)(4つ折り)250×250
仕様【販売名】エレファクロス ラグゼ
色白
混率(%)コットン70、 レーヨン30
寸法(cm)25×25
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000150
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(200枚)
¥899
税込¥989
当日出荷
医療用不織布ガーゼです。
お肌にやさしい風合いに仕上げております。
安心の日本製です。
低発塵性に優れており、一般処置等様々な用途に使用できます。
滅菌処理(高圧蒸気滅菌、エチレンオキサイドガス(EOG)が可能です。
たっぷり使える200枚入りです。
折数4折
材質綿・レーヨン
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00112106030
医薬品医療機器等法一般医療機器
ソフトで吸収性・通気性に優れた、レーヨン/ポリエステルの不織布ガーゼです。
高圧蒸気滅菌、E.O.G.滅菌に対しても品質の劣化はほとんどありません。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000005
医薬品医療機器等法一般医療機器
レーヨン、ポリエステル製の不織布です。保水力に優れています。
ソフトでボリューム感があり、綿ガーゼに近い風合いです。
低リントなので、清拭など様々な用途で使用できます。
素材レーヨン、ポリエステル
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X10016000003
医薬品医療機器等法一般医療機器
コットン素材の不織布ガーゼです。 。高吸収性、低発塵性、ソフト性に優れています。 。ご使用後は、有害物質を発生することなく簡単に焼却できます。 。ラテックスフリーです。
用途身の回りの拭き取りに。 。医療器具の拭き取りに。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000150
医薬品医療機器等法一般医療機器
アルコール含浸タイプの環境除菌用ウェットクロスです。80%エタノールを含浸しています。詰替用をご用意しています。本品は人体には使用できません。[主な使用用途]◎テーブル・ドアノブ・ベットまわりなどの洗浄・除菌◎汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌。【成 分】80vol%エタノール、添加物、水
エタノール・第四級アンモニウム塩に加えアルカリ剤を配合しており、相乗効果による除菌効果を発揮します。金属やプラスチックに対して低い腐食性です。第2類医薬品「サラサイド」と同じ薬剤を専用クロスに含浸させています。
一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。
用途各種清掃、ふき取り作業に
クラスなし
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
E.O.G.滅菌済みホスピタルガーゼです。
滅菌バッグに、ガーゼ入枚数を大きく表示しています。
滅菌バッグ上部のインデックスにより、入数違いのガーゼを同じ箱に入れてもひと目で識別が可能です。
寸法(cm)30×30
材質綿100%
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000004
医薬品医療機器等法一般医療機器
旭化成ベンリーゼを使用した不織布ガーゼです。
医療ガーゼの約2.5倍の吸収量があります。
長繊維で脱落繊維も少ないので、清潔エリアでの使用に適しています。
未滅菌。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10098000010
医薬品医療機器等法一般医療機器
こんなお得な商品も!
不織布ワイパー
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。
バインダーを使用していないので各種有機溶剤に安心して使用できます。
吸液性、保液性にすぐれ静電気の心配もありません。
蒸気、EOG、放射線など各種滅菌が可能です。
用途一般研究室、クリーンルーム、製薬、バイオ、食品工場に
クラス1000~10000
材質セルロース(キュプラ)100%
吸水性に優れたやわらかな不織布ガーゼです。
様々な処置や清拭等に使用できます。
ふわっとやさしい肌ざわり。
オートクレーブ・EOG滅菌可。
材質レーヨン・ポリエステル
折数4折タイプ
無蛍光です。
綿100%の吸水性に優れたガーゼです。
幅(mm)300
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00006535101
医薬品医療機器等法一般医療機器
ソフトで吸収性・通気性に優れた、コットン100%の不織布ガーゼです。
コットン100%で、処置用ガーゼとしても安心して使用できます。
高圧蒸気滅菌、E.O.G.滅菌に対しても品質の劣化はほとんどありません。
折数4ツ折
材質綿100%のセルロース繊維から成る、不織布
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000082
医薬品医療機器等法一般医療機器
医療ガーゼタイプⅠ 一般医療機器
綿100%の天然繊維ですので、柔らかく吸収にも優れています。
蛍光塗料は一切使用していません。
材質綿100%
幅(cm)30
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000037
医薬品医療機器等法一般医療機器
エタノール・第四級アンモニウム塩に加えアルカリ剤を配合しており、相乗効果による除菌効果を発揮します。金属やプラスチックに対して低い腐食性です。第2類医薬品「サラサイド」と同じ薬剤を専用クロスに含浸させています。
1枚ずつ個包装、滅菌されているので傷口にも安心です。
滅菌バッグから取り出し、すぐにお使いいただけます。
傷口以外にも、眼帯・マスクの当てガーゼなど幅広くご使用いただけます。
医療現場でも使用されている実績のある商品です。
折数12折
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000011
医薬品医療機器等法一般医療機器
アルコール含浸タイプの環境除菌用ウェットクロスです。
80%エタノールを含浸しています。
用途テーブル・ドアノブ・ベッドまわりの洗浄・除菌、汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌
ソフトで吸収の良い、医療ガーゼタイプⅠのガーゼです。幅30cmのガーゼを、用途に合わせてカットすることができます。
幅(cm)30
混率(%)綿100
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000003
医薬品医療機器等法一般医療機器
エタノール・第四級アンモニウムに加えアルカリ剤を配合しており、相乗効果による除菌効果を発揮します。金属やプラスチックに対して低い腐食性です。第2類医薬品「サラサイド」と同じ薬剤を専用クロスに含侵させています。
1枚の寸法(mm)【クロス】175×200
成分エタノール、第四級アンモニウム、アルカリ剤
タイプピロータイプ
付属品【詰替用】フタ×1個/開封日記録シール×1枚
アズワン品番7-8423-03
1パック(80枚)
¥559
税込¥615
欠品中
関連キーワード