ステンレス製の為、耐食性に優れ、プレハブ等の大型冷蔵庫内に最適です。ポールはSUS304製です。
高さ(mm)1930
奥行(mm)310
棚段数(段)4
均等積載量(kg/段)200
最大積載量(kg/台)800
耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に適しています。高温多湿な環境や冷凍・冷蔵庫など、過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
品質管理が厳しく専門性の高い現場に。食品・電子・化学・金属など幅広い工場で活躍。棚板は抗菌クリアコーティング仕上げで清潔さをキープ。耐荷重性と衛生性に優れ、現場の備品や資材を効率よく保管可能。高耐荷重(1段あたり250kg)設計で重たい物を載せても安心です。金属部品・鋼材・工具などの重量物を安定して保管出来ます。パレット積み替え時の一時置き棚として、計測機器や装置ユニットの保管棚として活用できます。作業エリア内の大型家電・電源装置置き場としてもご利用いただけます。
用途物品棚
棚段数(段)4
メッシュ構造の棚板はSUS304製線材主体の設計と平滑度の高い表面処理により、ホコリの付着も最小レベルです。
耐錆性・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。
用途高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所、食品関係で衛生的な場所。、電子、半導体でのクリーンな環境を求める場所
耐荷重(kg/段)250
材質(棚板)ステンレス
材質(ポール)ステンレス
ポール径(Φmm)25.4
最大積載量(kg/台)750
棚板調整ピッチ(mm)25.4
耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。サビに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。また、薬品類にも強く、表面の耐傷付性も優れています。ベース・コーナープレート、ボルトナットもすべてステンレスを標準採用しているので、静電気対策にも対応しています。
間口(mm)875
奥行(mm)600
高さ(mm)1800
棚段数(段)5
均等積載量(kg/段)120
トラスコ品番301-8377
種別組立式
材質ステンレス(SUS430)
質量(kg)30.97
ピッチ(mm)(棚板調整)50
最大積載量(kg)1000
組立時間2人30分
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×615×1802
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
付属品テーパードスリーブ ブラック 1セット
材質(棚板)SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。ベタ棚4段仕様
材質SUS430
パイプ径(Φmm)38(支柱)
棚棚:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304
アジャストSUS304・幅(+30mm)
段数4
耐荷重(kg/段)200
高さ(mm)1800
使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
棚段数(段)3
高さ(mm)745
組立時間1人30分
セット内容棚板4枚、柱2本
耐荷重(kg/段)250(分散荷重)
線径(Φmm)6.35、5.0、4.5
棚板高さ調整(mm)127ピッチ
棚段数(段)4
品質管理が厳しく専門性の高い現場に。食品・電子・化学・金属など幅広い工場で活躍。棚板は抗菌クリアコーティング仕上げで清潔さをキープ。耐荷重性と衛生性に優れ、現場の備品や資材を効率よく保管可能。高耐荷重(1段あたり250kg)設計で重たい物を載せても安心です。金属部品・鋼材・工具などの重量物を安定して保管出来ます。パレット積み替え時の一時置き棚として、計測機器や装置ユニットの保管棚として活用できます。作業エリア内の大型家電・電源装置置き場としてもご利用いただけます。
用途物品棚
付属品テーパードスリーブ ブラック 5セット (棚板5枚分)
耐荷重(kg/段)250
ポール径(Φmm)25.4
棚段数(段)5
最大積載量(kg/台)500
棚板調整ピッチ(mm)25.4
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
材質SUS430
パイプ径(Φmm)38(支柱)
棚枠:SUS430 No.4仕上チャンネル:SUS430 板厚0.8mmコーナーブラケット:SUS304
アジャストSUS304・幅(+30mm)
段数4
使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
ホコリがたまらない網棚タイプ。ソフトハンマーで組立簡単。
材質ステンレス(SUS304)
仕上電解研磨
錆に強く、衛生的なエポキシコーティング仕上げ。そして組み立ての自由度から、長年使用が可能なスチールラック。マットなカラーで空間に溶け込みます。棚1段あたり135kgの耐荷重を誇ります。線材の切断面に面取り加工を施し、安全性にも配慮しています。高い耐荷重性能を持つため、重量物にも安心して使用可能。工具や作業で使用する部材の一時的な保管場所としてご使用頂けます。
用途書架・物品棚・陳列棚
耐荷重(kg/段)135(垂直荷重・等分布)
材質(棚板)スチールワイヤー製エポキシコーティング仕上げ
材質(ポール)スチール製エポキシコーティング仕上げ
色(本体)ホワイト
圧倒的に錆びにくい耐食性と耐久性。そして組み立ての自由度から、長年使用が可能なスチールラック。棚1段あたり135kgの耐荷重を誇ります。線材の切断面に面取り加工を施し、安全性にも配慮しています。高い耐荷重性能を持つため、重量物にも安心して使用可能。工具や作業で使用する部材の一時的な保管場所としてご使用頂けます。
用途書架・物品棚・陳列棚
耐荷重(kg/段)135(垂直荷重・等分布)
キャスターなし
材質(棚板)スチールワイヤー製クロームメッキ・クリアコーティング仕上げ
材質(ポール)SUS430ステンレス製
色(本体)クローム
圧倒的に錆びにくい耐食性と耐久性。そして組み立ての自由度から、長年使用が可能なスチールラック。棚1段あたり135kgの耐荷重を誇ります。線材の切断面に面取り加工を施し、安全性にも配慮しています。高い耐荷重性能を持つため、重量物にも安心して使用可能。工具や作業で使用する部材の一時的な保管場所としてご使用頂けます。
用途書架・物品棚・陳列棚
高さ(mm)1900
奥行(mm)600
キャスターなし
材質(棚板)スチールワイヤー製クロームメッキ・クリアコーティング仕上げ
材質(ポール)SUS430ステンレス製
ポール径(Φmm)25.4
色(本体)クローム
錆に強く、衛生的なエポキシコーティング仕上げ。そして組み立ての自由度から、長年使用が可能なスチールラック。マットなカラーで空間に溶け込みます。棚1段あたり135kgの耐荷重を誇ります。線材の切断面に面取り加工を施し、安全性にも配慮しています。高い耐荷重性能を持つため、重量物にも安心して使用可能。工具や作業で使用する部材の一時的な保管場所としてご使用頂けます。
用途書架・物品棚・陳列棚
耐荷重(kg/段)135(垂直荷重・等分布)
材質(棚板)スチールワイヤー製エポキシコーティング仕上げ
材質(ポール)スチール製エポキシコーティング仕上げ
色(本体)ブラック
錆に強く、衛生的なエポキシコーティング仕上げ。そして組み立ての自由度から、長年使用が可能なスチールラック。マットなカラーで空間に溶け込みます。棚1段あたり135kgの耐荷重を誇ります。線材の切断面に面取り加工を施し、安全性にも配慮しています。高い耐荷重性能を持つため、重量物にも安心して使用可能。工具や作業で使用する部材の一時的な保管場所としてご使用頂けます。
用途書架・物品棚・陳列棚
耐荷重(kg/段)135(垂直荷重・等分布)
材質(棚板)スチールワイヤー製エポキシコーティング仕上げ
材質(ポール)スチール製エポキシコーティング仕上げ
色(本体)ブラック
錆に強く、衛生的なエポキシコーティング仕上げ。そして組み立ての自由度から、長年使用が可能なスチールラック。マットなカラーで空間に溶け込みます。棚1段あたり135kgの耐荷重を誇ります。線材の切断面に面取り加工を施し、安全性にも配慮しています。高い耐荷重性能を持つため、重量物にも安心して使用可能。工具や作業で使用する部材の一時的な保管場所としてご使用頂けます。
用途書架・物品棚・陳列棚
耐荷重(kg/段)135(垂直荷重・等分布)
材質(棚板)スチールワイヤー製エポキシコーティング仕上げ
材質(ポール)スチール製エポキシコーティング仕上げ
色(本体)ホワイト
ステンレス製の為、耐食性に優れ、プレハブ等の大型冷蔵庫内に最適です。ポールはSUS304製です。
材質【棚板】ステンレス(SUS430)【ポール】ステンレス(SUS304)
高さ(mm)1930
パイプ径(Φmm)25
棚段数(段)4
均等積載量(kg/段)200
最大積載量(kg/台)800
錆に強く、衛生的なエポキシコーティング仕上げ。そして組み立ての自由度から、長年使用が可能なスチールラック。マットなカラーで空間に溶け込みます。棚1段あたり135kgの耐荷重を誇ります。線材の切断面に面取り加工を施し、安全性にも配慮しています。高い耐荷重性能を持つため、重量物にも安心して使用可能。工具や作業で使用する部材の一時的な保管場所としてご使用頂けます。
用途書架・物品棚・陳列棚
耐荷重(kg/段)135(垂直荷重・等分布)
材質(棚板)スチールワイヤー製エポキシコーティング仕上げ
材質(ポール)スチール製エポキシコーティング仕上げ
色(本体)ホワイト
品質管理が厳しく専門性の高い現場に。食品・電子・化学・金属など幅広い工場で活躍。棚板は抗菌クリアコーティング仕上げで清潔さをキープ。耐荷重性と衛生性に優れ、現場の備品や資材を効率よく保管可能。高耐荷重(1段あたり250kg)設計で重たい物を載せても安心です。金属部品・鋼材・工具などの重量物を安定して保管出来ます。パレット積み替え時の一時置き棚として、計測機器や装置ユニットの保管棚として活用できます。作業エリア内の大型家電・電源装置置き場としてもご利用いただけます。
用途物品棚
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
関連キーワード