屋外のレーザー墨出し作業に便利です。スライド式だから微調整が簡単です。主柱の中心が空洞になっているのでレーザー墨出し器の地墨ポイントを照射することができます。
用途レーザー墨出しをする際の三脚
最小・最大高さ(mm)535・920(エレベーター昇降巾285)
材質アルミ
質量(g)4500
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×560
取付ねじ径(inch)5/8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
三脚取付けネジはW5/8×11です。
用途測量用品を取り付けて使用する三脚
取付ネジ径5/8インチ
材質本体:アルミ
適合MGシリーズ用
最小・最大高さ(mm)630・1760
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
高さを180~400mm迄変える事ができ、低位置の墨出しが可能です。
用途屋外での作業やレーザー墨出し器の高さを上げる時に使用する三脚
使用高さ(mm)180~400
付属品収納袋
材質アルミ、ABS樹脂
質量(g)270
本体寸法(mm)210×75×75
取付ねじ径(inch)5/8
昇降幅(mm)60(エレベータ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
アルミ部材が約1mmと厚く、ハンドル受部も合金製で頑強設計です。
カバーゴムを回して石突きを出すことができます。
用途屋外での作業やレーザー墨出し器の高さを上げる時に使用する三脚
使用高さ(mm)530~1660
付属品収納袋
材質アルミ、ABS樹脂
質量(g)1550
本体寸法(mm)585×115×115
取付ねじ径(inch)5/8
昇降幅(mm)320(エレベータ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
高さ3mの墨出しが可能。石突き付です。
用途軽量天井材下地の水平出しに最適です。
付属品収納袋
材質アルミ、ABS樹脂
質量(g)3100
本体寸法(mm)905×145×145
使用範囲(mm)(高さ)825~2940
取付ねじ5/8インチ
昇降幅(mm)(エレベーター)1165
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
エレベーター式なので水平ラインの基準合わせが簡単に行えます。
全長(mm)1800
仕様可動ゴムカバー付石突き
付属品専用ソフトケース
トラスコ品番475-6452
材質アルミ合金
寸法(inch)定芯棹:5/8
縮長(mm)740
最大長(mm)1800
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
関連キーワード