カッターで簡単にカットでき、ハーフカットも簡単に入れられますので、あらゆる箇所に対応させることができます。
軽くて持ち運びが簡単です。
エレベーター養生にもご利用頂けます。
用途床・廊下・壁・エレベータ周辺などの養生
幅(mm)910
厚さ(mm)4
長さ(mm)1820
材質ポリプロピレン
カッターなどで簡単にカットすることができ、テープで止めるだけの簡単施工です。
ポリエチレン発泡体の弾力でクッション性があり、衝撃吸収性に優れています。
L型の形状になっており、出隅など様々な箇所の養生に使用できます。
発泡ポリエチレン製なので適度な柔軟性と復元性があり作業性に優れています。
高発泡ポリエチレン製なので非常に軽く、燃やしてもダイオキシン等有害ガスの発生はありません。
一般ゴミとして処理できます。
用途エレベーター廻り・エントランス・工場・駐車場などの養生に。
仕様両面テープなし
トラスコ品番473-9116
材質発泡ポリエチレン
形状L字型
幅(mm)75
厚さ(mm)10
色イエロー
長さ(m)1.7
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
1箱(50本)
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
H鋼のエッヂ部分の養生緩衝材です。
中空形状の為、衝撃吸収性に優れています。
広げやすく取り付け作業性が良いです。
用途シャッター廻り・エレベーター廻り・工場内のH鋼など
材質軟質塩ビ
長さ(m)1
関連キーワード