機器取付部分のパイプは貫通穴なので地墨照射も可能。水平確認用の丸形気泡管付き。ゴム足タイプでしっかり設置。持ち運びに便利なビニールケース付き。
用途取付ネジサイズ5/8インチのレーザー墨出器用の三脚に。
付属品専用収納ビニールケース
材質アルミ(フレーム部)
定芯桿5/8inch
取扱説明書(3.2MB)
パイプ内は貫通しているので、墨出器を取り付けた状態で地墨も照射可能です。
フローリング面も傷付けないゴム足です。
円形気泡管付きで三脚を水平に設置できます。
用途ほとんどのメーカーに対応した墨出器専用エレベーター三脚。
使用高さ(mm)470~1230
ねじ径5/8インチ
トラスコ品番327-4080
質量(kg)0.97
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
小型エレベーター三脚。基準墨出しの補助・確認。内部仕上げ工事の各種墨出し。設備工事での設備機器の位地決めに
最小・最大高さ(mm)約535・約1460
定芯桿5/8インチ
付属品専用収納ケース
トラスコ品番394-0420
外形寸法(mm)縦640×横115×奥115
本体質量(g)1700
昇降幅(mm)約175
使用高さ(mm)約535~1460
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
メタリック仕上げです。エレベータ昇降硬さ調整機構付です。 三脚転倒防止用バー搭載の安心設計です。地墨が見える貫通構造です。
用途レーザー墨出器の設置
使用高さ(mm)585~1240
仕様専用ケース付
トラスコ品番408-8336
材質アルミ合金
質量(kg)2.2
全縮(mm)585
取付ネジ径5/8インチ
昇降幅(mm)(エレベーター)245
マイゾックスコード213696
1台
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
水平ライン光の位置合わせが簡単に!。微調整台(雲台)付、地墨ポイント投射可能!
用途レーザー墨出器用の三脚に
付属品微調整台(雲台)、ソフトケース
質量(kg)1.9
高さ(mm)開脚:【1段目】560【2段目】935【3段目】1335
最高高さ(mm)1645(雲台墨出し取り付け面まで)
パイプ径(Φmm)【センターパイプ】30
取付ねじ5/8インチ
折たたみ時の高さ(mm)620
昇降幅(mm)【エレベーター】310
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
高精度シャフト使用のため、昇降スピードがゆっくりで微妙な調整が可能です。 。脚頭平面に、整準出しに便利な水準器(感度30′)付です。 昇降ストローク:200mm。 脚が広がりすぎるのを防止する固定チェーンを装備しています。
脚頭ネジは5/8インチネジ。
エレベーター昇降硬さ調整機構付。
三脚転倒防止用バー搭載の安心設計。
地墨が見える貫通構造。
軽量タイプ
全長(mm)1245
質量(kg)0.61
全縮(mm)410
昇降幅(mm)245
マイゾックスコード215950
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
クランク式エレベーター搭載。幅広い作業の高さををカバー。脚の高さ調整も容易に行えるレバー式を採用。耐久・軽量性を考えたアルミ製の脚に樹脂レバーを採用し、移動の多い現場でのパフォーマンスが向上。ステー機構採用で、荷重による三脚のネジレを軽減し安定した設置が可能。
仕様●エレベータースライド幅(mm):310●地上最低高(mm):485●脚ロック方式:レバー式●設置直径(mm):1200
質量(g)230
段数3段
全高(mm)1435
パイプ径(Φmm)Φ23
縮長(mm)495
搭載可能質量(kg)2
1個
¥7,798
税込¥8,578
10日以内出荷
エレベーター機構にクランク式を採用。取付機器の高さの微調整が可能。直径50mmの滑り止め付フットパッドが、接地面との滑りを軽減させ、安定した機器設置が可能。荷重による三脚のねじれ軽減や、開脚の制限がある狭い場所で、より安定した設置が可能。ナット式を採用することで、手袋着用時でも回しやすく、現場での作業効率がアップ。重量機器を考慮し、強度のあるアルミ削り出し取付ベースを採用。アルミプレートオプション有り。エレベーター底面に1/4UNCのネジを設け、オプションのエレベーターフック2などのアクセサリーが取付可能。
仕様●エレベータースライド幅(mm):265●地上最低高(mm):680●脚ロック方式:ナット式●設置直径(mm):約1710(全高時)
質量(g)2950
段数2段
全高(mm)1395
パイプ径(Φmm)Φ28
縮長(mm)830
搭載可能質量(kg)20
1個
¥35,980
税込¥39,578
10日以内出荷
関連キーワード