防滑性、防音性、振動吸収性に優れています。耐久性が高く、長持ちする素材です。においが少なく室内でも気になりません。裏面が布目加工されており、ずれにくくなっています
用途建設現場の仮設通路、エレベーター内部のマットなどに使用されています。
材質耐候性合成ゴム(SBR系)、裏面:布目付
幅(mm)1000、(谷)2.5、(山の上辺)2.2、(山の下辺)2.8
厚さ(mm)3
長さ(m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
山高さ(mm)1.6
弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。
用途ゴムマット、長尺、ロール、滑り止めマット、作業現場、エレベーターなどに
材質合成ゴム
幅(mm)1200
厚さ(mm)3.0
長さ(m)20
こんなお得な商品も!

ビニールマット B山 PVC製
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。
用途ゴムマット、長尺、ロール、滑り止めマット、作業現場、エレベーターなどに
材質合成ゴム
幅(mm)1000
厚さ(mm)3.0
長さ(m)20
横筋タイプは進行方向に対してヨコ筋がはいっているため、グリップ力がアップします。
用途安全通路の確保に
材質ゴム製
色表:緑、裏:黒
仕様すべり抵抗係数:(乾燥)0.45、(湿潤)0.48
質量(kg)40
寸法(厚さ×幅W×長さL)3×1m×10m
山型になっているため、クッション性があります。
用途体育館や会場等の養生に
材質ゴム
厚さ(mm)3
質量(kg)約40
色(表)緑、(裏)黒
寸法(m)1×10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。
広範囲に敷き詰められるランナータイプ。
色灰
材質合成ゴム
エスコ品番EA997RA-51
厚さ(mm)約3
質量(kg)9
寸法(m)1.2×2
1個
¥16,100
税込¥17,710
当日出荷
関連キーワード