カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5,229)
  • オフィス家具(4,754)
  • 医療(446)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(433)
  • 船舶用品・漁業資材(420)
  • 制御機器(398)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(373)
  • 科学研究・開発用品(320)
  • 作業服(296)
  • 建材・エクステリア(277)
  • 電気材料(275)
  • バイク部品(272)
  • 厨房用品(261)
  • 事務用品(246)
  • 安全保護具(229)
  • 農業機械(221)
  • 卓上消耗品(215)
  • 店舗什器・備品(211)
  • 機構部品(194)
  • 空調・電設資材(177)
  • 学童・教育用品(173)
  • バイク純正部品(159)
  • 安全用品(141)
  • 日用品(137)
  • 清掃用品(135)
  • 安全標識(124)
  • 物流用品(118)
  • 農業・園芸資材(118)
  • 自動車純正部品(102)
  • ねじ・ボルト・釘(100)
  • 作業工具(97)
  • 保管用品(94)
  • 手袋(92)
  • 塗装・養生・内装用品(88)
  • 測定用品(84)
  • 介護用品(76)
  • 塗料(74)
  • 食品・飲料(73)
  • 溶接用品(66)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
  • 防災用品(58)
  • 自動車補修部品(57)
  • 照明(56)
  • 梱包用品(55)
  • 縫製用品(55)
  • 家電(54)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(54)
  • トラック用品・パーツ(51)
  • 救急・衛生(45)
  • トラック純正部品(43)
  • 研磨材(40)
  • 防犯用品(39)
  • 測量用品(土木/建設)(38)
  • スプレー・オイル・グリス(37)
  • 鈑金・塗装(36)
  • 安全靴・作業靴(36)
  • 建築金物(33)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(32)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(30)
  • ガレージ機器・整備設備(27)
  • テープ(25)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(25)
  • 理美容(21)
  • カー用品(21)
  • 接着剤・補修材(19)
  • 自転車部品(17)
  • メカニカル部品(14)
  • 洗剤・除去剤(14)
  • 自動車用オイル・ケミカル(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • ヘルスケア(11)
  • 洗車・清掃(10)
  • 切削工具(9)
  • 農具(9)
  • 整備工具・収納(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 電動工具(8)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • マスク(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 完成車(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エロー」の検索結果

18,499件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エナメルスプレーEX サンデーペイントエナメルスプレーEXサンデーペイント(26件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(300mL)
当日出荷から9日以内出荷
塗膜が極めて厚く塗れるので、ラッカースプレーに比べて約2倍の広さが塗れます。 エナメル靴のようなしっとりとしたつやに仕上がります。 建機エローやOD色など、個性的な色も採用しております。
用途鉄部/門扉、シャッター、フェンス、物置、鉄骨、自転車、三輪車、バイク、農機具、家電製品、スチール家具など。 屋内外木部/木製造作物、家具など(床を除く)。 ホビー、工作品標準塗り面積(2回塗り)(m2)約1.0~1.5成分合成樹脂タイプスプレー塗料指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)半硬化乾燥時間(分)約60、約120(冬期)
共通硬化剤J(イエロー) 染めQ(旧テロソン)共通硬化剤J(イエロー)染めQ(旧テロソン)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(30g)ほか
4日以内出荷
アルミパテ、アルミパテファイバー入り等のパテを固める硬化剤です。
成分シクロヘキサノンパーオキサイド含有率40~50%、トリエチルホスフェート含有率20~30%、アセト酢酸エチル含有率5~15%配合主剤100:硬化剤2可使時間(分)常温7~10研磨可能時間(分)常温30~40危険等級危険物の類別第五類危険物の品名有機過酸化物危険物の性状第1種
蛍光OAマーカープリフィクス 5色セット コクヨ蛍光OAマーカープリフィクス 5色セットコクヨ(13件のレビュー)
499税込549
1セット(5色)
当日出荷
ノーカーボン紙やファクシミリ感熱紙に筆記しても変色しにくい、OA対応タイプです。水に強く、鮮やかな発色です。 5色セット:ピンク・イエロー・ライトグリーン・ライトブルー・オレンジ 線幅/4mm 本体に再生樹脂を、ケースにはポリオレフィン樹脂を使用しています。
材質軸・キャップ・尾栓/再生ポリプロピレン、クリップ/再生ABS樹脂、ケース/ポリオレフィンシート全長(mm)138線幅(mm)4.0外形寸法(幅W×高さH)(mm)ケース:72×150タイプシングル質量(g)41軸径(Φmm)11エコマーク認定認定インク色5色セット:ピンク・イエロー・ライトグリーン・ライトブルー・オレンジインク水性顔料蛍光インク(OA対応)色数5色グリーン購入法適合商品タイプインク補充式本体線の太さ中字角芯エコマーク認定番号17 112 130繰り返し・詰め替え対応
超強力接着剤 プレミアゴールド スーパー多用途2 3M(スリーエム)超強力接着剤 プレミアゴールド スーパー多用途23M(スリーエム)(27件のレビュー)
559税込615
1本(20g)ほか
当日出荷
ガラス、木材、金属はもちろん、プラスチック、さらにもっとも接着が難しいといわれるシリコーンゴムまで、これ1本でいろいろな素材に接着できます。 屋外や水周り、凸凹面でも使用することができます。 溶剤を使用していないためいやなにおいもありません。 装飾・ホビーの接着や補修、仕上がりにこだわるひと向けの透明タイプ。(若干黄色みがかった透明色です。)
適合用途耐衝撃被着材の素材シリコーン
塗装コンクリート型枠用合板 イエロー ノーブランド塗装コンクリート型枠用合板 イエローノーブランド(8件のレビュー)
4,198税込4,618
1枚ほか
当日出荷
耐水性を重視した合板です。表面にコンクリートの剥離用に樹脂を塗装しており、塗装なしのものよりも使用耐久性に優れます。
用途コンクリートの型枠厚さ(mm)12寸法(mm)900×1800規格T1ホルムアルデヒド等級☆☆☆
ケーブルマット クリーンテックス・ジャパンケーブルマットクリーンテックス・ジャパン(10件のレビュー)
3,698税込4,068
1枚
当日出荷
電気ケーブル・ネット回線・電話線などをカバーし、職場環境完全に。 黒と黄色で注意を促します。 裏面にケーブル用溝付で歩行者もケーブルも保護します。 マット厚さ約10mmで人も台車もスムーズに通行できます。
用途ケーブル転倒防止マットイエロー・ブラック材質(表面)ナイロン、(裏面)ニトリルゴム厚さ(mm)約10寸法(幅W×高さH)(mm)(溝)100×5
抗菌まな板 パール金属抗菌まな板パール金属(9件のレビュー)
489税込538
1枚
当日出荷
刃あたりが良く、包丁の刃を傷めにくい。 黄色ブドウ球菌・大腸菌の減菌率99%以上。 塩素漂白OK 両面使用OK
食器洗浄機×材質ポリエチレン耐熱温度(℃)70
ドットブロック FUJI STAR(三共理化学)ドットブロックFUJI STAR(三共理化学)(18件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
ドット穴をあけることにより適度な柔軟性があり、軽量で水に浮きます。
用途手研ぎプラサフ研磨寸法(mm)70×140×20危険物の類別非危険物
アスベスト廃棄用袋【黄色x10枚+透明x10枚】小 セーフラン安全用品アスベスト廃棄用袋【黄色x10枚+透明x10枚】小セーフラン安全用品
2,698税込2,968
1セット
当日出荷
アスベスト廃棄用の袋です。黄色10枚+透明10枚をセットでお届け。厚さ0.15mm。
用途石綿(アスベスト)の廃棄用袋です。セット内容黄色×10枚+透明(無地)×10枚材質LDPE厚さ(mm)0.15寸法(mm)650×850黄/透明サイズS
ボデーペン ホワイトプラサフ SOFT99ボデーペン ホワイトプラサフSOFT99(117件のレビュー)
779税込857
1本(300mL)
当日出荷
焼付塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。 バレー式ボタン採用でラクにきれいにスプレーできます。 さらに、ワイド&スポットとタテ&ヨコの4パターンスプレー機能により、大きな補修、小さな補修等、様々な補修に便利。
用途ホワイトパールやレッド、イエローなど明るいカラーの下塗り塗料としてお使いいただくとより美しく仕上ります。トラスコ品番475-7084寸法(mm)Φ70×180危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量130mL危険物の性状非水溶性
エアーウレタン イサムエアゾールエアーウレタンイサムエアゾール(33件のレビュー)
2,990税込3,289
1本(315mL)
当日出荷から5日以内出荷
強靭な塗膜を必要とする塗装に最適な2液型アクリルウレタンスプレーです。 手軽に吹きつけ塗装ができる2液タイプのアクリルウレタンスプレーです。 乾燥が早く、塗膜完全硬化後はシンナーにも溶けず、焼付け塗膜に劣らない強くて艶のある美しい仕上がりを実現します。
用途自動車・二輪車・その他の金属製品(但し、非金属への直接塗装は除く)、プラスチック類(ポリエステル・ポリアミド・硬質塩ビ・FRPなど/但し、PE・PP除く)、屋外取付金具・建具(シャッター・門扉・フェンス・テラス・サッシ・雨戸など)、高品質が要求される産業機械・器具・工具など、自動販売機・冷蔵庫などの家庭用電化製品・家具などの木工製品特性速乾主成分2液型アクリルウレタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
耐熱抗菌まな板 パール金属耐熱抗菌まな板パール金属(24件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
食器洗浄・乾燥機が使えます。 変形しにくく、包丁の刃を傷めにくい。 黄色ブドウ球菌・大腸菌の減菌率99%以上。 熱湯消毒OK 塩素漂白OK 両面使用OK
食器洗浄機家庭用材質ポリエチレン耐熱温度(℃)90
【オーダー】アクリル板(押出) 20色 穴なし ノーブランド【オーダー】アクリル板(押出) 20色 穴なしノーブランド(4件のレビュー)
1,770税込1,947
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 20色(イエローエッジ, ガラス色, ガラス色両面マット, グリーンエッジ, グレースモーク, セピアスモーク, ピンクエッジ, ブルーエッジ, ミラー, 蛍光オレンジ, 蛍光グリーン, 蛍光バイオレット, 蛍光ピンク, 黒色, 黒両面マット, 透明, 透明両面マット, 乳半色, 白色, 白両面マット)から選べます。
材質アクリル板(押出)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種アクリルサービス分類オーダー・加工
ボタン式腕章(5枚パック) モノタロウボタン式腕章(5枚パック)モノタロウ(15件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(5枚)
当日出荷
紙を差し込んで使用するタイプの腕章です。ボタン式で、扱いやすい。 ※ボタンの色は黄色か白色のどちらかになります。
用途腕章材質ビニール寸法(mm)(紙差し込み部分)縦85×横300本体寸法(mm)縦100×横410仕様安全ピン、ボタン留め取付方式ボタン+安全ピン
タックラベル 丸 HEIKOタックラベル 丸HEIKO(2件のレビュー)
249税込274
1パック(280片)ほか
当日出荷
多用途にお使い頂ける丸型のシールのアソートタイプです。赤・青・緑・黄色の4Cが1シートにアソートされています。
タイプミラーコート紙
タイヤストッパー MYSTタイヤストッパーMYST(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(2個)
当日出荷
耐候性のあるポリプロピレン製後継車からの視認性抜群のイエローカラー取り扱いに便利なロープ付、夜間でも目立つ反射材入りロープ
用途坂道駐車、ジャッキアップタイヤ交換の補助材質ポリプロピレンイエロー本体寸法(mm)145×78×91
業務用ポリ袋(黄色) 日本サニパック業務用ポリ袋(黄色)日本サニパック(13件のレビュー)
489税込538
1冊(10枚)
当日出荷
分別に最適なゴミ袋です。
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)入数(枚)10RoHS指令(10物質対応)対応
フロアユニスタンド ユニットフロアユニスタンドユニット(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
置き場所で選べるイエローとグリーン。大きな表示で遠目にもハッキリわかります。折りたたみ式なので持ち運び収納に便利。
質量(kg)1取付方式スタンド式
軟質プロテクタ NPシリーズ マサル工業軟質プロテクタ NPシリーズマサル工業
1,398税込1,538
1本
当日出荷
屋外・屋内を選ばず設置可能な耐侯性素材を使用しています。上両側・下面に凹凸が入ったすべりにくい構造で安全です。下面に幅広スリット入りで入線が容易です。カッター等で必要な長さに切断が可能です。仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。黄色は注意喚起をうながす安全色を採用(JISZ9103に準拠)
ハンディラインSカートリッジ ぺんてるハンディラインSカートリッジぺんてる(15件のレビュー)
72税込79
1本
当日出荷
適合ハンディラインS(SXNS15,KSXN15)材質キャップ:再生PP、カートリッジケース・ポリシース:PP、中綿:ポリエステル繊維質量(g)5本体サイズ(mm)Φ9×98インク水性顔料商品タイプ詰替用カートリッジ繰り返し・詰め替え対応
有機モリブデン入りグリス TRUSCO有機モリブデン入りグリスTRUSCO(13件のレビュー)
539税込593
1本(80g)ほか
当日出荷
高温下で固化しにくい耐熱グリスです。有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリスです。潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。
用途高温や高荷重下の軸受け、ギヤ、ピン、ヒンジなど。材質主成分:鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物使用温度範囲-20~200℃ちょう度No.2危険物の類別非危険物特性潤滑性、付着性、防錆性、耐水性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
JB LEDクリスタルEマーカー 黄色 JB(日本ボデーパーツ工業)JB LEDクリスタルEマーカー 黄色JB(日本ボデーパーツ工業)
999税込1,099
1個
当日出荷
省電力タイプのLEDマーカーランプです。 内部導光体の働きにより、レンズ全体が明るく光ります。(特許出願済) 発光色はJIS規格の淡黄色の範囲に入っています。 防水通気シートの働きにより、灯体内の結露を緩和します。
仕様環境負荷物質:ELV指令適用材質ベース(ABS)、レンズ(PMMA)質量(g)約120寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×80レンズ色イエローLED色イエロー環境温度範囲(℃)-20~65光束(Lm)61.6~86.3防水性IP65
E-A-Rsoftイエローネオン 耳栓 3M(スリーエム)E-A-Rsoftイエローネオン 耳栓3M(スリーエム)(2件のレビュー)
109税込120
1組(2個)ほか
当日出荷
装着確認がしやすい蛍光色です。高い遮音性能です。
用途騒音作業用。
リプトン イエローラベル PP 個包装 リプトンリプトン イエローラベル PP 個包装リプトン(1件のレビュー)
1,398税込1,510
1箱(2g×50袋)
欠品中
世界中で最も親しまれている紅茶のベストセラー商品です。 独自のブレンド技術により優れた水色、香り、味わいを楽しめます。 レインフォレスト・アライアンス認証茶園で栽培された茶葉を100%使用。
粘着式ハエ取り「吊るすだけ!」 カモ井加工紙粘着式ハエ取り「吊るすだけ!」カモ井加工紙(36件のレビュー)
389税込428
1パック(3個)
当日出荷
屋外でもその威力を発揮する粘着リボン「吊るすだけ!」黄色の太くて長い粘着リボン。まさに「吊るすだけ」で、屋内外を問わず使用できます。
対象害虫イエバエ、コバエ、蛾、蚊質量(g)65(個装)幅(cm)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×35×138(個装)
安心クッション 丸型 カーボーイ安心クッション 丸型カーボーイ(19件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として材質NBR(発泡ゴム)形状パイプ取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
避難ステッカー150×400(2色タイプ) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)避難ステッカー150×400(2色タイプ)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5件のレビュー)
389税込428
1枚
当日出荷
黄色下地に黒文字と赤文字で認識しやすい避難ステッカーです。簡単に法令の表示が可能な表示シールです。
用途バルコニーの隔て板へ貼る表示シールです。文字内容非常の際には、ここを破って隣戸へ避難できます。ここには物を置かないで下さい。取付方式ステッカー材質ポリエステルPET下地:イエロー 文字:黒と赤仕上シルク印刷(表面:オーバーコート+ラミネート加工)寸法(高さH×幅W)(mm)150×400裏面粘着テープ付
トナーカートリッジ イエロー 沖データ TC-C3BY1 沖データ(OKI)トナーカートリッジ イエロー 沖データ TC-C3BY1沖データ(OKI)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
適合C844dnw、C835dnw、C835dnwt種別純正品適合機種メーカー沖データ印字枚数約5000
カラーバンド #16 HEIKOカラーバンド #16HEIKO(5件のレビュー)
239税込263
1個(200本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ご家庭で使い勝手のよいコンパクトなケース入りです。 ノベルティとしても。 約200本入り。 ピンク・グリーン・イエロー・バイオレットの4色のアソートです。
材質天然ゴム切り幅(mm)1.1メーカー商品コード003499801
LXアルコールチェッカー リンクサス(Linxas)LXアルコールチェッカーリンクサス(Linxas)(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷
息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を測定。約20秒で測定完了。 メモリー搭載機能:測定結果を50件記録 測定結果をレッド、イエロー、グリーンの3色で表示 視認性が良い7セグメントにも対応 市販のストローにも対応(対応ストローΦ6mm) スマートデザインで持ち運びにも便利、キャップ付きでとても清潔
用途呼気中のアルコール濃度を測定仕様市販ストロー対応(Φ6mm)付属品取扱説明書・充電ケーブル・マウスピース×4材質ABS+PP寸法(mm)約L120×W34×D16グレー質量(g)約36電源リチウムイオンポリマー電池300mAh測定時間(秒)【呼気吹きかけ】5~10ディスプレイ7セグメントLED表示寿命センサー:約1500回又は2年ウォームアップ時間10表示内容0.00~0.14mg/L:測定値・緑、0.15~0.24mg/L:測定値・黄、0.25~0.50mg/L:測定値・赤、0.51mg/L以上:888(測定値オーバー)・赤検知方式半導体ガスセンサーRoHS指令(10物質対応)対応データ記録件数50件入力電圧DC5V 1A(USB Type-C)
アスベスト廃棄用 飛散防止ポリ袋 モノタロウアスベスト廃棄用 飛散防止ポリ袋モノタロウ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(50枚)ほか
当日出荷
黄色袋にはアスベスト廃棄物が内容物であることの注意喚起を印字しています。 アスベストを廃棄する際は黄色の袋に外側から透明の袋で二重梱包してください。
用途アスベスト回収工事の除去作業に必要な専用袋です。材質ポリエチレン厚さ(mm)0.15再生材使用約50%
巻尺 ファイバーガラス製 早巻タイプ モノタロウ巻尺 ファイバーガラス製 早巻タイプモノタロウ(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
巻き取り作業が楽になる早巻き構造。白色と黄色の両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。 コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。 金具丸環内側から10cmの位置に0m表記をしています。
用途距離や長さの測定に。質量(kg)0.9タイプ早巻き長さ(m)50テープ幅(mm)13目盛両面2mm単位材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.5材質(テープ)ガラス繊維
サンキューイエローPPテープ HEADS(ヘッズ)サンキューイエローPPテープHEADS(ヘッズ)(7件のレビュー)
209税込230
1巻
当日出荷
15mm幅のデザインOPPテープです。「ありがとう」のキモチを伝える、目を惹くわかりやすいデザインがポイント!
1巻長さ(m)30材質OPP寸法(mm)15テープ幅(mm)15
ハンドストッパー式静音樹脂台車 金沢車輌ハンドストッパー式静音樹脂台車金沢車輌(6件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
黄色いハンドルから手を離すと自動ロックON!安全ギアロックで動かない! ハンドルを握るとロックOFFでスムーズ走行。 人と環境にやさしい環境静音。大きな揺れがきても動き出さない安全設計。
用途学校・病院・福祉・工場・倉庫・オフィスなどに最適材質(車輪)ゴムタイプギアロック式ブレーキ有無ありキャスターハンドル折りたたみ指づめ防止イエローキャップ付ハンドル高さ(mm)905材質(台)樹脂ブレーキ種類ハンドブレーキ特性静音、ギアロック式ハンドルタイプ折りたたみ
ポリ袋 黄色半透明 モノタロウポリ袋 黄色半透明モノタロウ
169税込186
1パック(10枚)
当日出荷
低密度ポリエチレン素材を使用したツルツルタイプのポリ袋です。 分別に便利な黄色半透明で中身が視認しやすいタイプです。
用途事業系、医療施設、介護施設などのゴミ処理、保管用として材質LLDPE(低密度ポリエチレン)黄色半透明タイプツルツルタイプ入数(枚)10
標識トラロープ 紺屋商事標識トラロープ紺屋商事(4件のレビュー)
129税込142
1個ほか
当日出荷
境界線や立入禁止などに使用できる黄色と黒が鮮やかな目立つトラ柄ロープです。区分けや危険表示に最適です。
用途区分け標識などに最適
水性スーパーコート アサヒペン水性スーパーコートアサヒペン(138件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。乾燥時間(時間)夏期/0.5~1冬期/2~3建築基準法F☆☆☆☆種別架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
【オーダー】メルクシパイン ノーブランド【オーダー】メルクシパインノーブランド(3件のレビュー)
355税込391
1枚
4日以内出荷
マツ科マツ属の針葉樹。 東南アジア産のパイン材。 黄褐色な心材と淡黄色な辺材。 加工性が良くカウンター、天板、棚板、階段材としてもよく使用されています。
関連資料注意事項(4.17MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆サービス分類オーダー・加工
次亜塩素酸ナトリウム12% コック無し ウエルシー製薬次亜塩素酸ナトリウム12% コック無しウエルシー製薬(15件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(20kg)
3日以内出荷
ノロウィルス、インフルエンザウィルス、大腸菌(O-157含む)、黄色ブドウ球菌、サルモネラ菌、チフス菌など高度消毒剤分類の範疇です。
用途キッチン用品の除菌・漂白・消臭、野菜・果実の除菌(除菌後流水でしっかりと洗浄してください。)、床・壁・排水溝の除菌・消臭・カビ取り成分次亜塩素酸ナトリウム12%使用方法次亜塩素酸Na有効濃度として0.01~0.1%になるよう水道水で希釈後、浸漬下さい。特に、ウイルス等の殺菌は0.1%となるよう徹底願います。除菌漂白後は流水下にて充分洗浄下さい。使用時にグローブ、飛散防止の眼鏡は必ず着用下さい。
インクカートリッジ/メダマヤキ(イエロー) EPSONインクカートリッジ/メダマヤキ(イエロー)EPSON(1件のレビュー)
769税込846
1台
翌々日出荷
仕様メダマヤキイエローエコマーク認定認定対応機種EW-056A、EW-456Aエコマーク認定番号23 142 009
...