カテゴリ

  • 制御機器(408)
  • 作業工具(307)
  • バイク部品(184)
  • 防犯用品(173)
  • 科学研究・開発用品(84)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(83)
  • 切削工具(83)
  • パソコン/周辺機器(65)
  • 測定用品(55)
  • 家電(54)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 医療(24)
  • 接着剤・補修材(13)
  • メカニカル部品(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • 自動車用オイル・ケミカル(12)
  • 保管用品(11)
  • 研磨材(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 安全用品(9)
  • 電気材料(8)
  • 溶接用品(7)
  • 機構部品(6)
  • 防災用品(6)
  • カー用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 物流用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 作業服(3)
  • 電動工具(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 空圧工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「エンジニア セット」の検索結果

1,733件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジザウルスセットL エンジニアネジザウルスセットLエンジニア
14,980税込16,478
1セット
翌日出荷
様々なネジトラブルに対応するベストアイテムを揃えた工具セット。ネジ外し工具の中でも使用頻度の高い、厳選された工具をご用意。工場や現場での修理・整備に最適!その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも最適!コンパクトに収納でき、取って付きで持ち運びにも便利。外はハードケース、中身は衝撃を吸収するクッション材料を使用。クッション材を使用しており工具が箱の中で固定されるため、傷がつきにくい。
セット内容Z-58、PZ-59、PZ-61、DBZ-50B、DBZ-51、DBZ-52、DBZ-53、DBZ-54、DBZ-56、ビットホルダー質量(kg)1.9入組点数10ケース寸法(長さL×幅W×高さ)(mm)190×300×60関連資料*仕様変更の為、PZ-60→PZ-61へ変更(詳細は別紙をご参照下さい)(8.37MB) *仕様変更内容のご案内となります(0.54MB)
ネジモグラ「裏技」セット エンジニアネジモグラ「裏技」セットエンジニア
1,698税込1,868
1セット
6日以内出荷
あらゆるネジが外せるネジモグラと左回転ドリルのセット。ドリルで穴を開けられる硬度のネジに使用できます。頭径4~5mmのネジ
ヘックス極短セット(全長:18mm) エンジニアヘックス極短セット(全長:18mm)エンジニア
1,198税込1,318
1セット
6日以内出荷
家具や家電の組み立てに便利なヘックスビット4本組。全長極短18mmで狭い場所での作業に対応。対辺2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルト
プラマイミドルセット(全長:65mm) エンジニアプラマイミドルセット(全長:65mm)エンジニア
1,398税込1,538
1セット
6日以内出荷
家具や家電の組み立てに便利なプラス、マイナスビット4本組。DS-402 / No.0~2のプラスネジ、2.5mmのマイナスネジ
左回転ドリル(ネジモグラ「裏技」専用) エンジニア左回転ドリル(ネジモグラ「裏技」専用)エンジニア
669税込736
1セット
6日以内出荷
ネジモグラとの併用であらゆるネジが外せる左回転ドリル。ネジを緩める方向に回すのでドリルだけでネジを外せる場合も。頭径4~5mmのネジ
ヘックスミドルセット(全長:65mm) エンジニアヘックスミドルセット(全長:65mm)エンジニア
1,498税込1,648
1セット
6日以内出荷
家具や家電の組み立てに便利なヘックスビット4本組。対辺2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルト
プラマイミドルセット(全長:65mm) エンジニアプラマイミドルセット(全長:65mm)エンジニア
1,398税込1,538
1セット
6日以内出荷
家具や家電の組み立てに便利なプラス、マイナスビット4本組。DS-403 / No.1~3のプラスネジ、5.5mmのマイナスネジ
左回転ドリル(ネジモグラ「裏技」専用) エンジニア左回転ドリル(ネジモグラ「裏技」専用)エンジニア
729税込802
1セット
6日以内出荷
ネジモグラとの併用であらゆるネジが外せる左回転ドリル。ネジを緩める方向に回すのでドリルだけでネジを外せる場合も。頭径5.5~7mmのネジ
プラマイロングセット【PINK&BLACK】 エンジニアプラマイロングセット【PINK&BLACK】エンジニア
1,598税込1,758
1セット
6日以内出荷
家具や家電の組み立てに便利なプラス、マイナスビット4本組。DS-503P / No.1~3のプラスネジ、5.5mmのマイナスネジ
MINIドライヴ&ネジモグラ「裏技」セット エンジニアMINIドライヴ&ネジモグラ「裏技」セットエンジニア
3,398税込3,738
1セット
6日以内出荷
ネジモグラ「裏技」セットとMINIドライヴ(DZ-80)のセット。ドリルで穴を開けられる硬度のネジに使用できます。頭径7~9.5mmのネジ
ネジモグラ「裏技」セット エンジニアネジモグラ「裏技」セットエンジニア
1,798税込1,978
1セット
6日以内出荷
あらゆるネジが外せるネジモグラと左回転ドリルのセット。ドリルで穴を開けられる硬度のネジに使用できます。頭径5~6mmのネジ
左回転ドリル(ネジモグラ「裏技」専用) エンジニア左回転ドリル(ネジモグラ「裏技」専用)エンジニア
699税込769
1セット
6日以内出荷
ネジモグラとの併用であらゆるネジが外せる左回転ドリル。ネジを緩める方向に回すのでドリルだけでネジを外せる場合も。頭径5~6mmのネジ
左回転ドリル(ネジモグラ「裏技」専用) エンジニア左回転ドリル(ネジモグラ「裏技」専用)エンジニア
769税込846
1セット
6日以内出荷
ネジモグラとの併用であらゆるネジが外せる左回転ドリル。ネジを緩める方向に回すのでドリルだけでネジを外せる場合も。頭径7~9.5mmのネジ
MINIドライヴ&ネジモグラ「裏技」セット エンジニアMINIドライヴ&ネジモグラ「裏技」セットエンジニア
3,298税込3,628
1セット
6日以内出荷
ネジモグラ「裏技」セットとMINIドライヴ(DZ-80)のセット。ドリルで穴を開けられる硬度のネジに使用できます。頭径5~6mmのネジ
ネジモグラ「裏技」セット エンジニアネジモグラ「裏技」セットエンジニア
1,798税込1,978
1セット
6日以内出荷
あらゆるネジが外せるネジモグラと左回転ドリルのセット。ドリルで穴を開けられる硬度のネジに使用できます。頭径5.5~7mmのネジ
ヘックス極短セット(全長:18mm) エンジニアヘックス極短セット(全長:18mm)エンジニア
1,198税込1,318
1セット
6日以内出荷
家具や家電の組み立てに便利なヘックスビット4本組。全長極短18mmで狭い場所での作業に対応。対辺0.89、1.5、2、2.5mmの六角穴付きボルト
MINIドライヴ&ネジモグラ「裏技」セット エンジニアMINIドライヴ&ネジモグラ「裏技」セットエンジニア
3,398税込3,738
1セット
6日以内出荷
ネジモグラ「裏技」セットとMINIドライヴ(DZ-80)のセット。ドリルで穴を開けられる硬度のネジに使用できます。頭径5.5~7mmのネジ
ヘックスミドルセット(全長:65mm) エンジニアヘックスミドルセット(全長:65mm)エンジニア
1,498税込1,648
1セット
6日以内出荷
家具や家電の組み立てに便利なヘックスビット4本組。対辺0.89、1.5、2、2.5mmの六角穴付きボルト
プラマイ極短セット(全長:18mm) エンジニアプラマイ極短セット(全長:18mm)エンジニア
1,198税込1,318
1セット
6日以内出荷
家具や家電の組み立てに便利なプラス、マイナスビット4本組。全長極短18mmで狭い場所での作業に対応。DS-303 / No.1~3のプラスネジ、5.5mmのマイナスネジ
ネジモグラ「裏技」セット エンジニアネジモグラ「裏技」セットエンジニア
1,798税込1,978
1セット
6日以内出荷
あらゆるネジが外せるネジモグラと左回転ドリルのセット。ドリルで穴を開けられる硬度のネジに使用できます。頭径7~9.5mmのネジ
左回転ドリルセット(ネジモグラ「裏技」専用) エンジニア左回転ドリルセット(ネジモグラ「裏技」専用)エンジニア
2,698税込2,968
1セット
6日以内出荷
ネジモグラとの併用であらゆるネジが外せる左回転ドリル4本組。ネジを緩める方向に回すのでドリルだけでネジを外せる場合も。頭径4~9.5mmのネジ
プラマイ極短セット(全長:18mm) エンジニアプラマイ極短セット(全長:18mm)エンジニア
1,198税込1,318
1セット
6日以内出荷
家具や家電の組み立てに便利なプラス、マイナスビット4本組。全長極短18mmで狭い場所での作業に対応。DS-302 / No.0~2のプラスネジ、2.5mmのマイナスネジ
MINIドライヴ&ネジモグラ「裏技」セット エンジニアMINIドライヴ&ネジモグラ「裏技」セットエンジニア
3,298税込3,628
1セット
6日以内出荷
ネジモグラ「裏技」セットとMINIドライヴ(DZ-80)のセット。ドリルで穴を開けられる硬度のネジに使用できます。頭径4~5mmのネジ
ピンセット型LCRブリッジ FNIRSIピンセット型LCRブリッジFNIRSI
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
ピンセット型のLCRブリッジ [ LCR-ST1 ] は、抵抗・コンデンサー・インダクタ・ダイオードの精密測定をサポートする多機能なポータブル測定器です。先進の測定技術を採用し、高精度で安定した測定が可能です。1.14インチのカラー画面はデータを鮮明に表示します。250mAhのリチウム電池を搭載しており、長時間の使用が可能。100Hz、1kHz、10kHzの3つの周波数帯をサポートしています。ピンセット型のユニークなデザインは、特に狭い場所での細かい作業に適しており電子部品の迅速なテストが可能です。軽量で持ち運びに便利なため、フィールドエンジニアや電子実験室のオペレーターにとって なくてはならないツールです。特 性 小型部品の検査に最適なピンセット型 高精度で高速なテストが可能 さまざまなタイプの部品の精密測定に対応 1.14インチのカラフルな画面 250mAhのリチウム電池を搭載 小型表面実装部品(SMD)の検査に最適なサイズ
付属品本体×1、 データケーブル×1、 ツメ×2、 専用ケース×1、 取扱説明書×1寸法(mm)28×19×150ブラック質量(g)41ディスプレイ1.14 インチ カラースクリーン保証期間1年間バッテリー容量(mAh)【リチウム】250 (3.7V)充電方式USBType-C,5V/1A
ブリザードシェルジャケット GRACE ENGINEER’SブリザードシェルジャケットGRACE ENGINEER’S
7,298税込8,028
1着
5日以内出荷
グレースエンジニアーズで不動の人気のブリザードシェルツナギの良さをそのまま踏襲した防風で防水な防寒ジャケットです。同シリーズのサロペット(GE-750)とセットアップで着た時にバランスのよいサイズ感なのもツナギメーカーならではのこだわりです。
仕様コイルファスナー:左胸ポケット・脇下・両脇ポケット・前立て、マジックテープ:袖口・前立てヒヨク混率(%)ポリエステル100
STUBBYドライヴ&へクスローブ極短 エンジニアSTUBBYドライヴ&へクスローブ極短エンジニア
2,998税込3,298
1式
3日以内出荷
ゲンバ女子御用達「PINK&BLACK」。STUBBYドライヴ(DZ-90P)とご家庭の狭い場所での組み立て、修理に便利なヘクスローブビット7本組のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。全長63.5mmで、狭い場所での作業に便利なコンパクトボディ。滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザイン。従来のボールグリップよりも力を込めやすいフラットグリップ。対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、大きなネジや固着したネジもラクラク回せます。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに材質炭素鋼(ビット)/エラストマー&PP&炭素鋼&ネオジム磁石(グリップ)/エラストマー(ビットホルダー)寸法(mm)(グリップ)55×36×28全長(mm)63.5質量(g)89対辺(mm)(軸)6.35セット数8対応ねじT6/T8/T10/T15/T20/T25/T30ビット全長(mm)18
へクスローブミドルセット エンジニアへクスローブミドルセットエンジニア
1,998税込2,198
1式
3日以内出荷
家具や家電の組み立て、修理に便利なへクスローブビットのセット。サビが発生しにくいリン酸マンガン処理。市販のドライバーグリップや電動ドライバーでも使用できます。収納、持ち運びに便利なビットホルダー付き。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに材質炭素鋼全長(mm)65質量(g)101対辺(mm)(軸)6.35セット数7対応ねじT6/T8/T10/T15/T20/T25/T30
プラマイロングセット エンジニアプラマイロングセットエンジニア
1,598税込1,758
1式
3日以内出荷
家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビットのセット。サビが発生しにくいリン酸マンガン処理。市販のドライバーグリップや電動ドライバーでも使用できます。収納、持ち運びに便利なビットホルダー付き。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに材質炭素鋼全長(mm)105質量(g)98対辺(mm)(軸)6.35セット数4対応ねじNo.1~3のプラスネジ/5.5mmのマイナスネジ
STUBBYドライヴ&へクスローブ極短 エンジニアSTUBBYドライヴ&へクスローブ極短エンジニア
2,998税込3,298
1式
3日以内出荷
STUBBYドライヴ(DZ-90)とご家庭の狭い場所での組み立て、修理に便利なヘクスローブビット7本組(DT-301)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。全長63.5mmで、狭い場所での作業に便利なコンパクトボディ。滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザイン。従来のボールグリップよりも力を込めやすいフラットグリップ。対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、大きなネジや固着したネジもラクラク回せます。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに材質炭素鋼(ビット)/エラストマー&PP&炭素鋼&ネオジム磁石(グリップ)/エラストマー(ビットホルダー)寸法(mm)(グリップ)55×36×28全長(mm)63.5質量(g)89対辺(mm)(軸)6.35セット数8対応ねじT6/T8/T10/T15/T20/T25/T30ビット全長(mm)18
へクスローブ極短セット エンジニアへクスローブ極短セットエンジニア
1,598税込1,758
1式
3日以内出荷
ご家庭の狭い場所での組み立て、修理に便利なへクスローブビットのセット。サビが発生しにくいリン酸マンガン処理。全長極短18mmで狭い場所での作業に対応。市販のドライバーグリップや電動ドライバーでも使用できます。収納、持ち運びに便利なビットホルダー付き。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに材質炭素鋼全長(mm)18質量(g)31対辺(mm)(軸)6.35セット数7対応ねじT6/T8/T10/T15/T20/T25/T30
ラチェットMini&へクスローブ極短 エンジニアラチェットMini&へクスローブ極短エンジニア
3,398税込3,738
1式
3日以内出荷
ラチェットレンチMini(DR-37)と家具や家電の組み立て、修理に便利なヘクスローブビット7本組(DT-301)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。グリップは耐トルク93N・mを誇るパワフル設計。送り角5度の精密ギアで狭い場所での作業に便利。早回しギアで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに材質炭素鋼(ビット)/エラストマー(ビットホルダー)幅(mm)19厚さ(mm)23全長(mm)90質量(g)95セット数8対応ねじT6/T8/T10/T15/T20/T25/T30ビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)18
極薄ラチェット&へクスローブ極短 エンジニア極薄ラチェット&へクスローブ極短エンジニア
2,798税込3,078
1式
3日以内出荷
極薄ラチェット(DR-27)と家具や家電の組み立て、修理に便利なヘクスローブ7本組(DT-301)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。ビット装着時でも厚み18.5mmで狭い場所での作業に対応。早回し機構付きで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに材質炭素鋼(ビット)/炭素鋼&ABS(グリップ)/エラストマー(ビットホルダー)幅(mm)19.5厚さ(mm)18.5全長(mm)103質量(g)85セット数8対応ねじT6/T8/T10/T15/T20/T25/T30ビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)18
MINIドライヴ&へクスローブミドル エンジニアMINIドライヴ&へクスローブミドルエンジニア
3,500税込3,850
1式
3日以内出荷
ゲンバ女子御用達「PINK&BLACK」。MINIドライヴ(DZ-80P)と家具や家電の組み立て、修理に便利なヘクスローブビット7本組のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。携帯性と操作性に優れたコンパクトグリップ。固着したネジもラクラク回せるボルスター(対辺13mm)付き。軸ブレが無く安定した精密作業が可能なスピンヘッドを搭載。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに材質炭素鋼(ビット)/エラストマー&PP&炭素鋼(グリップ)/エラストマー(ビットホルダー)全長(mm)117質量(g)141グリップ径(Φmm)24セット数8対応ねじT6/T8/T10/T15/T20/T25/T30ビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)65
GTドライヴ&プラマイロング エンジニアGTドライヴ&プラマイロングエンジニア
3,198税込3,518
1式
3日以内出荷
ゲンバ女子御用達「PINK&BLACK」。GTドライヴ(DZ-70P)と家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビット4本組(DS-503)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達。ボルスター付きで、レンチなどを使用することで、高トルクを出力。差込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに材質炭素鋼(ビット)/エラストマー&PP&炭素鋼(グリップ)全長(mm)194.5質量(g)244グリップ径(Φmm)38セット数5対応ねじNo.1~3のプラスネジ/5.5mmのマイナスネジビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)105
GTドライヴ&プラマイロング エンジニアGTドライヴ&プラマイロングエンジニア
3,198税込3,518
1式
3日以内出荷
GTドライヴ(DZ-70)と家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビット4本組(DS-503)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達。ボルスター付きで、レンチなどを使用することで、高トルクを出力。差込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに材質炭素鋼(ビット)/エラストマー&PP&炭素鋼(グリップ)全長(mm)194.5質量(g)244グリップ径(Φmm)38セット数5対応ねじNo.1~3のプラスネジ/5.5mmのマイナスネジビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)105
MINIドライヴ&へクスローブミドル エンジニアMINIドライヴ&へクスローブミドルエンジニア
3,500税込3,850
1式
3日以内出荷
MINIドライヴ(DZ-80)と家具や家電の組み立て、修理に便利なヘクスローブビット7本組(DT-401)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。携帯性と操作性に優れたコンパクトグリップ。固着したネジもラクラク回せるボルスター(対辺13mm)付き。軸ブレが無く安定した精密作業が可能なスピンヘッドを搭載。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに材質炭素鋼(ビット)/エラストマー&PP&炭素鋼(グリップ)/エラストマー(ビットホルダー)全長(mm)117質量(g)141グリップ径(Φmm)24セット数8対応ねじT6/T8/T10/T15/T20/T25/T30ビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)65
受信ユニット 受信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)受信ユニット 受信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)
86,980税込95,678
1台
翌々日出荷
漏水センサー送信機の監視をメインにした警報音付きの5CH受信ユニットです。送信機は、最大60台まで登録でき、5グループ(チャンネル)に分けて登録できます。
用途送信機からの電波を受信するとチャイム音/アラーム音が鳴動します。トラスコ品番201-0546セット内容アンテナ1本、キー2本、本体取付ネジ4本材質樹脂幅(mm)240高さ(mm)308タイプ受信ユニット奥行(mm)54電源(V)AC100 50/60Hz またはDC10~30(極性あり)音量(dB)0~80
EAZY WELD 簡単溶接キット 旭エンジニアリングEAZY WELD 簡単溶接キット旭エンジニアリング
11,980税込13,178
1セット
翌々日出荷
はんだ付けの約5倍の強度をもつ、設備要らずの簡単溶接です。溶接母材を各種ロッド(溶接棒)の作業温度になるまで加熱してください。鉄用(CAS450)/ステン銅用(SUS-CO)ロッドは、はんだごてでの作業も可能です。母材を適切なロッド溶解温度に保ってください。ロッドを母材にこすり付けて母材の温度でロッドを溶かし補修作業を行って下さい。溶けたロッドのツヤが無くなるまで1分程度十分に自然冷却させてください。
【レンタル】高速度ビデオカメラ フォトロン【レンタル】高速度ビデオカメラフォトロン
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
生産現場の声を形に!設備・装置の検証に最適な製造現場のエンジニア専用ハイスピードカメラSpeederV2は生産現場で要望の多かった「簡単な操作性」「小型で軽量」「2カメラ同時撮影」「長時間録画」「複数の映像の比較」などの機能を搭載したエンジニア向けのハイスピードカメラです。
用途金属プレス工程の同期撮影、ケーブル端子圧着工程の同期撮影、3次元動体解析仕様【トリガーモード】スタート、エンド、マニュアル、【濃度階調】AD変換24bitRGB各8bitセット内容本体、SSD(256GB)、液晶リモートキーパッド、雲台(キーパッド・照明用)×3、カメラヘッド(レンズキャップ付)×2、標準単焦点レンズ(レンズキャップ付)×2、望遠ズームレンズ(レンズキャップ付)、LED照明×2、液晶リモートキーパッド用ケーブル、カメラヘッド用ケーブル×2、LED照明用ケーブル×2、L字変換ケーブル×2、ACアダプターセット、バッテリーチャージャー、バッテリーチャージャー用ACアダプター、バッテリー、SSDケーブル、ソフト(PhotoCam Speeder Viewer)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(ソフト)、取扱説明書(簡易)、収納ケース、三脚×2質量(g)(突起物、付属品除く)カメラヘッド:90、液晶リモートキーパッド:760、LED照明:300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(突起物、付属品除く)本体:110×186×160、カメラヘッド:35×35×33.3、液晶リモートキーパッド:125×186×14.5、LED照明:56.4×56.4×85.5本体質量(kg)(突起物、付属品除く)2.5センサー寸法(mm)5.12×5.12電源(AC)100V~240V、50~60Hz、100VADC電源アダプタ(V)9~18、85VA連続使用可能時間【バッテリー】カメラヘッド1台、LED照明1台接続時:約70分※バッテリー終了前自動保存機能付、カメラヘッド2台、LED照明2台接続時:約45分※バッテリー終了前自動保存機能付コントロール機能外部:液晶リモートキーパッド解像度512×512保管温湿度範囲-20℃ ~ 60℃ / 85%以下(結露無き事)フォーマット形式【録画】非圧縮(AVI)、Motion JPEG(AVI)※圧縮記録時撮像素子C-MOSイメージセンサー動作湿度(%)85以下(結露無き事)動作温度範囲(℃)0~40レンズマウントCマウント画素サイズ(μm)10×10露光時間最短:1/160000秒(6.25μsec)ゲインコントロールハードウェアゲイン搭載サービス分類レンタル
光ファイバーコネクタクリーナー/最大500回使用/LC SC ST FCコネクタ/2.5mm/1.25mmフェルール APC/UPC研磨端末/光ケーブルコネクタ プラグ清掃用 StarTech.com光ファイバーコネクタクリーナー/最大500回使用/LC SC ST FCコネクタ/2.5mm/1.25mmフェルール APC/UPC研磨端末/光ケーブルコネクタ プラグ清掃用StarTech.com
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
効果的な光ファイバークリーナー:光ファイバーコネクターからほこりや微粒子を除去し、理想的な信号品質を維持。LC、SC、ST、FC端子に対応し、信号の減衰につながる汚れを防いで安定した通信を実現ワンタッチ操作で簡単クリーニング:シンプルなプッシュボタン設計。ボタンを押すとシャッターが開き、露出したドライクリーニングベルトにコネクターを押し当て前後にスライドさせることで、瞬時に光ファイバーコネクターをクリーニング。液体洗浄剤不要で、持ち運びに便利長持ちする機能性:内部の光ファイバー用クリーニングベルトは最大500回の使用に対応。ボタンを押すたびにクリーニング面が送られ、毎回新しい面でクリーニングが可能用途:光ファイバーネットワーク、データセンター、サーバーラック設置の際に便利。高密度環境でケーブルやジャンパーのクリーニングを行うエンジニアの必需品。2.5mm/1.25mmのフェルール、およびAPCおよびUPC研磨ファイバー端末にも対応フィールド対応設計:コンパクトで軽量、現場での光ファイバーメンテナンスに理想的な設計。内蔵の保護シャッターは使用後自動的にリセットされ、クリーニングベルトをほこりや損傷から保護
仕様●MTBF(平均故障間隔):最大500回まで使用可能●動作温度:-10℃~50℃●保存温度:-40℃~60℃●湿度:該当なし●色:グリーン●製品幅:130mm●製品質量:147g●製品長さ:80mm●製品高さ:35mmRoHS指令(10物質対応)対応
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら