247件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端は超精密加工で非磁性、耐酸性、耐触性を兼ね備えています。ボディー部のばね性は柔らかく仕上げてあり、長時間の作業でも手が疲れません。
用途非磁性なので、コンピュータ、エレクトロニクス分野の精密作業に最適。 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ピンセット エンジニア 動画あり
耐食性に優れたステンレス製です。
用途小物などのつまみ作業。 材質ステンレス 13クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ESDピンセット エンジニア 動画あり
静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取扱いに最適。弾力性磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくいPPSチップ。
耐熱温度(℃)270(ASTM D648試験) 表面抵抗値(Ω)1×105~107 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄腕ピンセット エンジニア 動画あり
先端部にしなりがなく部品などを確実に保持できます。先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。耐食性、耐酸性に優れ、先端の摩耗もありません。つまみ圧は150gです。
用途細かいチップパーツのつかみなどに最適。細かいチップパーツのつかみなどに最適です。 質量(g)24 材質ステンレスSUS304製 幅(mm)9 全長(mm)125 板厚(mm)2.2 つまみ荷重(g)約150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PTZ-02 精密ピンセット エンジニア 動画あり
つまみ荷重65gで非常に軽く指が疲れません。耐食性、耐酸性に優れ、先端の摩耗もありません。先端ラウンド仕上げで大切な部品や基板を傷付けません。
用途先端が極薄で狭隣接部品や極小チップの取り扱いに最適。 全長(mm)120 先端0.5mm(丸型) トラスコ品番326-7890 材質SUS304 幅(mm)9 質量(g)15 アズワン品番1-6948-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

チタンピンセット エンジニア 動画あり
塩化物、酸などの広範囲で耐食性に優れています。100%非磁性なので、コンピューター、エレクトロニクス分野の精密作業に最適です。はんだが付着しません。ステンレスに比べて6割の軽さで疲れません。
用途コンピューター、エレクトロ二クス分野、薬品、バイオ関連分野の精密作業に。 材質チタニウム
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PT-31 鉄腕ピンセット(極細タイプ) エンジニア 動画あり
先端部にしなりがなく部品などを確実に保持できます。先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。耐食性、耐酸性に優れ、先端の摩耗もありません。つまみ圧は150gです。
用途狭所作業に最適。先端極細タイプで狭い所の作業に最適です。 全長(mm)125 先端0.3mm トラスコ品番355-8533 幅(mm)10 質量(g)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

PTZ-51 セラミックピンセット(標準先細タイプ) エンジニア 動画あり
耐薬品性、絶縁性、耐摩耗性に優れたはんだ・銀ロウが付着しにくいセラミックチップです。
用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業などに。 全長(mm)130 トラスコ品番351-6873 幅(mm)10 材質(本体)非磁性ステンレス 質量(g)20 先端寸法(mm)0.5 耐熱温度(℃)1000 材質(チップ)ジルコニアセラミック つまみ荷重(g)約100 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

PTZ-63 ESDピンセット(極細タイプ) エンジニア 動画あり
先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。 材質は非磁性、耐食性、耐酸性に優れたステンレスです。 グリップ部はすべりにくい梨地加工です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取り扱い 先端0.3(GGタイプ) 全長(mm)113 材質非磁性ステンレス トラスコ品番158-8442 幅(mm)10 質量(g)13 タイプ極細 抵抗値(Ω)1×105~108
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

ESDピンセット PTZシリーズ エンジニア 動画あり
静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取り扱いに。 弾力性、耐摩耗性に優れ、対象物を傷つけにくいPPSチップ。
材質本体/ステンレス、チップ/PPS 質量(g)16 耐熱温度(℃)270 表面抵抗値(Ω)【チップ】1×10^5~10^7
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PTZ-61 ESDピンセット(標準タイプ) エンジニア 動画あり
先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。 材質は非磁性、耐食性、耐酸性に優れたステンレスです。 グリップ部はすべりにくい梨地加工です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取り扱い 先端0.2(先細型) 全長(mm)125 材質非磁性ステンレス トラスコ品番158-8441 幅(mm)11 質量(g)17 タイプ標準 抵抗値(Ω)1×105~108
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

チップは静電気対策されたエンジニアリングプラスチックを使用。
材質(本体)ステンレス 質量(g)17 寸法D(mm)10 寸法C(mm)10 チップ色 耐熱温度(℃)315(チップ) 材質(チップ)PEEK つまみ荷重(g)150 RoHS指令(10物質対応)対応 ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PTZ-41~46用交換チップ エンジニア 動画あり
PTZ-41~46用の交換チップです。
材質PPS 耐熱温度(℃)270 抵抗値(Ω)1×10^5~10^7
1組
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PTZ-62 ESDピンセット(丸タイプ) エンジニア 動画あり
先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。 材質は非磁性、耐食性、耐酸性に優れたステンレスです。 グリップ部はすべりにくい梨地加工です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取り扱い 先端R0.9(先丸型) 全長(mm)120 材質非磁性ステンレス トラスコ品番158-6971 幅(mm)10 質量(g)17 タイプ 抵抗値(Ω)1×105~108
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

PTZ-64 ESDピンセット(先曲タイプJ型) エンジニア 動画あり
静電気の帯電にデリケートな電子部品の扱いに適した静電気対策ピンセット。先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。材質は非磁性、耐食性、耐酸性に優れたステンレス。グリップ部はすべりにくい梨地加工。
用途静電気障害にデリケートな電子部品の取り扱いに。 全長(mm)122 先端曲りタイプ 幅(mm)10 質量(g)14 抵抗値(Ω)1×105~108 材質ステンレス
1本
999 税込1,099
当日出荷

先端は超精密加工で非磁性、耐酸性、耐触性を兼ね備えています。ボディー部のばね性は柔らかく仕上げてあり、長時間の作業でも手が疲れません。
用途非磁性なので、コンピュータ、エレクトロニクス分野の精密作業に最適。 全長(mm)170 先端形状 仕様先端ギザ付 トラスコ品番778-1491 材質SU304 質量(g)44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。
用途小物つまみ作業。 材質SUS430
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PTK-90 専用ピンセットケース エンジニア 動画あり
ケース内側が二重構造になっており、ピンセットの先端を保護します。ケース後部にクリップが付いており、携帯に便利です。全長125mmまでのピンセットに使用可能です。
用途ピンセットなどの携帯、先端保護に。 全長(mm)135 トラスコ品番368-8313 幅(mm)27 質量(g)10
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ロックホルダー エンジニア 動画あり
ハンドルの内側が噛み合わせのラチェットになっており、先端で挟んだ部品をロックした状態で保持します。電子部品の組み立て・はんだ付け作業、精密クランプ作業などに最適です。自動車、バイクなどのオイルホースのクリップにも使用できます。
用途電子部品、ホース、チューブの保持に。 材質ステンレス
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PTZ-94 PTZ-51用交換チップ(標準先細) エンジニア 動画あり
PTZ-51用交換チップ(2ヶ1組ネジ付)です。
耐熱温度(℃)1000 材質ジルコニアセラミック 適合PTZ-51 トラスコ品番823-0733 セット内容ネジ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
3,198 税込3,518
当日出荷

作業服の胸ポケットにすっぽり入るコンパクトデザイン。セット内容(12点):。斜ニッパー(穴付)125mm。ラジオペンチ。ピンセット。差替検電ドライバー(+)3本、(-)3本、ナット廻し1本、キリ四角1本。カッター
トラスコ品番395-5231 質量(kg)0.5 高さ(mm)35 縦(mm)90 横(mm)160
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

エンジニアマイキット
ポケットサイズのミニ工具セット。セット内容(7点):。マイクロニッパー115mm。ミニチュアリードペンチ115mm。ピンセット。(+)精密ドライバー#3/0。(-)精密ドライバー1.8mm。(+)ドライバー#00。(-)ドライバー3×75
入組点数7 トラスコ品番395-5192 質量(kg)0.2 高さ(mm)30 縦(mm)90 横(mm)135
1セット
5,998 税込6,598
欠品中

機能性にファッション性をプラスしてツールケースの新しいフィールドを創造します。セット内容(26点):。マイクロニッパー125mm。ミニチュアラジオペンチ125mm。電工ペンチ150mm。ピンセット。セラミック調整ドライバー。(+)ミニソフトドライバー#00、#0。(-)ミニソフトドライバー3×0.4。(+)プログリップドライバー#2。(-)プログリップドライバー5.5×0.7。(+)(-)ツインスター#2/(-)6.3。デジタルマルチテスタ
質量(kg)6 高さ(mm)110 ケース色ブラック 縦(mm)320 横(mm)450
1セット
79,980 税込87,978
6日以内出荷

エンジニアツールキット
コードレス半田コテを標準装備。セット内容(15点):。斜ニッパー(穴付)125 mm。電工ペンチ150 mm。ラジオペンチ150 mm。ピンセット125 mm。ナットドライバー5.5 mm。(+)ドライバー#00、#0、#2。(-)ドライバー4×75。コードレス半田コテ(キャップ付)。ホットブローチップ。糸ハンダ。ペースト。コテ台。カッターS
入組点数15 質量(kg)0.8 高さ(mm)45 縦(mm)155 横(mm)240
1セット
19,980 税込21,978
6日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エンジニアツールキット
基本工具を取り揃えたベーシックな工具セット
トラスコ品番395-5206 セット内容斜ニッパー(穴付)、ラジオペンチ、(+)ドライバー#00、#0、#64、(-)ドライバー4.0×0.5、調整ドライバー(-)2.0×0.5、ピンセット、キャップ付ハンダコテ 30W、糸ハンダ、ペースト、コテ台 質量(kg)0.8 高さ(mm)45 縦(mm)115 横(mm)245
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

エンジニアマイキット
精密作業に適したツールキットです。作業服の胸ポケットにすっぽり入るコンパクトデザインです。
用途電子機器、精密機器の検査・修理などの精密作業に最適です。 トラスコ品番395-5249 セット内容NS-03/マイクロニッパー、PS-01/ミニチュアラジオペンチ、PT-06/ピンセット、差替検電ドライバー/プラスビット([[+]]No.1)、差替検電ドライバー/プラスビット([[+]]No.2)、差替検電ドライバー/マイナスビット(-3.5mm)、差替検電ドライバー/マイナスビット([[-]]5.5mm)、差替検電ドライバー/グリップ、DM-22/精密ドライバー([[+]]No.000)、DM-24/精密ドライバー([[+]]No.0)、DM-32/精密ドライバー([[-]]1.2×0.3mm)、DM-34/精密ドライバー([[-]]2.4×0.45mm)、TWH-01/六角レンチセット(7本組)、SL-78/LEDペンライト ケース寸法(mm)間口160×奥行90×高さ35
1セット
7,798 税込8,578
当日出荷

エンジニアツールキット
一般電気機器用・学校用。セット内容(14点):。斜ニッパー(穴付)125mm。ラジオペンチ150mm。電工ペンチ150mm。(+)ドライバー#00、#0、#2。(-)ドライバー4×75。ナットドライバー5.5mm。ピンセット。セラミック半田コテ26W。糸ハンダ。ペースト。コテ台。カッターS
入組点数14 トラスコ品番368-8020 質量(kg)1 高さ(mm)45 縦(mm)155 横(mm)240
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

フィールドメンテナンス用(フルセット)メンテナンス工具セット。 取り出しが容易なゴムバンド式。
質量(kg)2 トラスコ品番288-2566 セット内容斜ニッパー(穴付)150mmラジオペンチ150mm電工ペンチ150mmコンビネーションプライヤー150mmピンセット(+)ドライバー#00、#0、#2(-)ドライバー3×75、5.5×100ナットドライバー5.5mm調整ドライバー150mmセラミック半田コテ32W糸ハンダ20gモンキーレンチ200mmヤスリ(平)ヤスリ(丸)直尺1 高さ(mm)45 セット商品数20 縦(mm)220 横(mm)305 アズワン品番8-085-02
1セット(20点)
19,980 税込21,978
当日出荷

コードレス半田コテを標準装備。セット内容(14点):。強力ニッパー125mm。コンビネーションプライヤー150mm。ラジオペンチ150mm。ピンセット125mm。調整ドライバー150mm。(+)ドライバー#00、#0、#2。(-)ドライバー4×75。六角レンチセット(7本組)。コードレス半田コテ(キャップ付)。ホットブローチップ。糸ハンダ20g。ヤスリ(平)
質量(kg)1 高さ(mm)45 入組点数14 縦(mm)155 横(mm)240
1セット
19,980 税込21,978
6日以内出荷

エンジニアツールキット
工場メンテナンス・保守サービスに最適のツールキット。セット内容(61点):。マイクロニッパー125mm、 斜ニッパー(穴付)150mm、 ミニチュアラジオペンチ125mm、 ラジオペンチ150mm、 電工ペンチ150mm、 コンビネーションプライヤー150mm、 ウォーターポンププライヤー250mm、 コードプライヤー、 ピンセットAA、 ロックホルダー150mm、 キン切ハサミ115mm、 ドライバー(+)4本、(-)3本、 調整ドライバー150mm、
質量(kg)12 高さ(mm)165 縦(mm)315 横(mm)440
1セット
119,800 税込131,780
6日以内出荷

エンジニアマイキット
オフィスワークにもベストフィットする新感覚のツールキット
セット商品数11 セット内容マイクロニッパー125mmミニチュアラジオペンチ125mmピンセット(+)ドライバー#00、#0(-)ドライバー4×75六角ドライバー1.5、2.0、2.5mmヤスリ(半丸)カッターS 質量(kg)0.45 高さ(mm)30 縦(mm)145 横(mm)215
1セット(11点)
7,498 税込8,248
6日以内出荷

用途フィールドメンテナンス用 質量(kg)1 トラスコ品番395-5214 セット内容強力ニッパー125mm、ラジオペンチ150mm、コンビネーションプライヤー150mm、(+)ドライバー#00、#0、#2、(-)ドライバー4×75、調整ドライバー150mm、ピンセット、六角レンチセット、セラミック半田コテ26W、糸ハンダ20g、ヤスリ(平) 高さ(mm)45 セット商品数13 縦(mm)155 横(mm)240
1セット(13点)
10,980 税込12,078
6日以内出荷

コードレス半田コテを標準装備
質量(kg)2 セット内容斜ニッパー(穴付)150mmコンビネーションプライヤー150mm電工ペンチ150mmラジオペンチ150mmピンセット125mm調整ドライバー150mmナットドライバー5.5mm(+)ドライバー#00、#0、#2(-)ドライバー3×75、5.5×100コードレス半田コテ(キャップ付)ホットブローチップ糸ハンダ20gヤスリ(平)ヤスリ(丸)直尺15 高さ(mm)45 縦(mm)220 横(mm)305
1セット(21点)
27,980 税込30,778
3日以内出荷

OA機器、PC保守、エレクトロニクス全般用として便利! 携帯時にワンタッチで取付可能なストラップ。8~42ピンのICを引抜くことが可能。
付属品ストラップ セット内容マイクロニッパー、ミニチュアラジオペンチ、ピンセット、半田吸取器、IC抜き、スプリングフック、キャップ付ハンダコテ30W、半田吸取線、糸ハンダ、六角レンチセット、ヤスリ(半丸)、カッター、ナットドライバー、精密ドライバー(+)#000、精密ドライバー(-)1.8×0.3、差し替え検電ドライバー/ビット(+)#00、ビット(+)#0、ビット(+)#1、ビット(+)#2、ビット(-)3.5mm、検査鏡 質量(kg)0.98(工具含む) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×150×50 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×140×40
1セット
19,980 税込21,978
6日以内出荷

OA機器のメンテナンス作業用です。 エンジニア特許商品を中心に工具セットにしたプロ仕様の工具セットです。ケースは、コンパクトで携帯に便利なチャック付です。
セット商品数19 トラスコ品番341-8596 セット内容斜めニッパ(穴付)NN-45、電工ペンチ(PD-6)、ネジザウルスXP(PZ-56)、+ドライバー(DS-03)(DS-23)、-ドライバー(DS-13)(DS-33)、直尺(TM-04)、キャップ付はんだこて30W、ヤスリ平、ヤスリ丸、ピンセット(PTS-01)、カッター(小)、ラジオペンチ(PR-16)、鉄腕ハサミ(PH-50)、スマートモンキー(TWN-03)、ペンライト(SL-73)、はんだ、ツールケース(KSE-06) 質量(kg)1.17 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)256×182×50
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

OA機器、エレクトロニクス機器などのフィールドメンテナンス作業に最適です。 あらゆる弱電ニーズに対応し、作業性を重視したプロ仕様の工具セットです。 さびたねじ、潰れたねじも回せるネジザウルス[XPを標準セットしています。
セット商品数18 トラスコ品番325-6791 セット内容マイクロニッパー(NS-03)、ラジオペンチ(PR -16)、ピンセット(PTS -01)、ドライバー(+) #00(DP-03)、ドライバー(+) #0 (DP-24)、ドライバー(+) #2(DP-64)、ドライバー(-) 4.3×0.5(DP-34)、ナットドライバー 対辺5.5(DN-05)、ヤスリ(半丸)、ミニスパナ(TS-23)、ミニスパナ(TS-25)、直尺(TM-04)、ケガキ針(TZ-05)、六角レンチセット(TWH-01)、スマートモンキー(TWM-03)、検査鏡(SL-02)、ネジザウルスXP(PZ-56)、カッター 質量(kg)1.3 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)225×200×50
1セット(18点)
18,980 税込20,878
当日出荷

SD-20 ハンダ除去機 エンジニア 動画あり
鉛フリーのはんだ除去に最適。モーター、ダイアフラム真空ポンプ、チップ温度調整回路をコテ部に内蔵した一体型半田除去機でSMD部品も除去可能なコンパクトで多機能な半田除去ツールです。メカ部がフローティング構造のため低振動、低騒音を実現。パターンの剥離、断線がありません。ポンプと吸引ノズルが直結構造なので素早い真空到達時間と瞬時の強力吸引(真空到達度650mmHg)を実現。しかもハイパワー(100V/100W)の大容量セラミックヒーターを採用していますので多層基板(4層~8層)のハンダ除去
設定温度(℃)350~500(連続可能) セット内容キャリングケースはんだ除去機(本体)予備チップ(穴径1.5Φ)予備フィルターカートリッジ2ヶクリーニングピン 質量(g)420(コード含みません) 電源(V)AC100(50/60Hz) 制御方式フィードバックゼロクロス方式 電源コード(m)2Pコード(アース式) 1.8m ヒーター100W セラミック 最高圧到達時間0.2秒 排気量(L)15/分 (OPEN時) ポンプダイヤフラム方式 到達真空度650mmHg ポンプ消費電力120W
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

RS Pro ベントピンセット、ギザ RS Pro の先端が丸いピンセットは、高品質のステンレススチール製で、非常に長い工具寿命と安全な使用が可能になります。このピンセットは、湾曲した設計ですが、精密な電子部品の基板などを使用して作業する際の、傷や損傷を防ぐために、先細の丸い先端になっています。人間工学に基づいた形状の鋸歯状ハンドルにより、物体を取り扱う際のグリップ性が向上しています。また、鋸歯状のジョーにより、確実なグリップ力を発揮し、取り扱う部品が滑りにくくなっています。RS Pro ピンセットは、化学的にそれほど危険でない電子メーカー、時計メーカー、宝石店、研究所、医療用途に最適な製品です。 特長と利点: これらの高品質 RS Pro ピンセットは、長寿命で安全な使用が可能なステンレススチール製です スムーズなステンレススチール仕上げにより、容易な清掃とメンテナンスが可能 先端の湾曲により、作業角度が快適になり、ユーザーの疲労を軽減します 構成部品の取り扱いや組み立て時の傷を防ぐために、先端部と縁部が細かく丸みを帯びています しっかりした構造で設計され、人間工学に基づいた形状のハンドルと、優れた操作性とコンポーネントの安全な操作性を実現する鋸歯状のグリップを備えています 鋸歯状のジョーにより、特に非常に小さな物体を扱う場合に、コンポーネントをしっかりとグリップして取り扱うことが容易になります ピンセットは抗磁性のため、表面実装用途に便利です 小型の物体を精密にハンドリングして組み立てる必要がある幅広い用途に最適 用途: ピンセットは、物体の取り扱いやつまみ上げに役立つ非常に便利なペンチのような工具です。医療産業や宝石加工など、人間の手が拾うことができない小さな物体を安全に扱う Ability のため、精密用途によく使用されます。ピンセットは非常に用途の広い器具です。ピンセットの先端は、必要な用途に応じてさまざまな種類があります。一般的な用途ピンセットの用途は次のとおりです。 電子機器製造 ラボ 医療および医療 時計製作 宝石加工 家庭の DIY または趣味 RS PRO の利点 汎用用途 幅の広い丸みを帯びた先端 歯付きジョー 鋸歯状の保持面積 ステンレススチールRS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様全体長さ = 125 mmESD対応 = なし
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

RS Pro スバーストレートピンセット、ギザ付き RS Pro のブラントストレートピンセットは、高品質のステンレススチール製で、工具が非常に長持ちし、安全に使えるようになっています。このピンセットは、先端がストレートであるとともに、精密な電子部品基板などの作業時の傷や損傷を防ぐために、先細の丸い先端が採用されています。人間工学に基づいた形状の鋸歯状ハンドルにより、物体を取り扱う際のグリップ性が向上しています。また、鋸歯状のジョーにより、確実なグリップ力を発揮し、取り扱う部品が滑りにくくなっています。RS Pro ピンセットは、化学的にそれほど危険でない電子メーカー、時計メーカー、宝石店、研究所、医療用途に最適な製品です。 特長と利点: これらの高品質 RS Pro ピンセットは、長寿命で安全な使用が可能なステンレススチール製です スムーズなステンレススチール仕上げにより、容易な清掃とメンテナンスが可能 構成部品の取り扱いや組み立て時の傷を防ぐために、先端部と縁部が細かく丸みを帯びています しっかりした構造で設計され、人間工学に基づいた形状のハンドルと、優れた操作性とコンポーネントの安全な操作性を実現する鋸歯状のグリップを備えています 鋸歯状のジョーにより、特に非常に小さな物体を扱う場合に、コンポーネントをしっかりとグリップして取り扱うことが容易になります ピンセットは抗磁性のため、表面実装用途に便利です 小型の物体を精密にハンドリングして組み立てる必要がある幅広い用途に最適 用途: ピンセットは、物体の取り扱いやつまみ上げに役立つ非常に便利なペンチのような工具です。医療産業や宝石加工など、人間の手が拾うことができない小さな物体を安全に扱う Ability のため、精密用途によく使用されます。ピンセットは非常に用途の広い器具です。ピンセットの先端は、必要な用途に応じてさまざまな種類があります。一般的な用途ピンセットの用途は次のとおりです。 電子機器製造 ラボ 医療および医療 時計製作 宝石加工 家庭の DIY または趣味 RS PRO の利点 汎用用途 幅の広い丸みを帯びた先端 歯付きジョー 鋸歯状の保持面積 ステンレススチールRS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様全体長さ = 120 mmESD対応 = なし
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷