404件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
落ち葉・ゴミ等の清掃作業にどこにでも使用できるエンジンタイプブロワ。 30cc 2サイクルエンジン搭載で風量・風速ともにハイパワー。 2011年国内排気ガス自主規制対応エンジン。 エンジン始動の楽なRスタート方式。 リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動が楽です。 別売オプションの「バキュームキット」を取り付けると集塵機としても使用できます。
最大風量(m3/min)13 最大風速(m/s)82 付属品衣服の吸い付き防止インテークフード、肩掛けバンド、付属工具(スパナ、六角棒スパナ) 質量(kg)4.3 タイプ2サイクル タンク容量(L)0.5 燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル) 始動方式Rスタート(リコイル方式) 排気量30cm3(cc) 運転時間(分)(目安)約60分
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

風量(m3/min)(平均)10 最大風速(m/s)63.9 仕様フラットノズル付き 質量(kg)約3.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×230×330 排気量(mL)21.1 使用燃料混合比(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)=50:1 乾燥質量(kg)3.1 燃料タンク容量(L)0.6 スロットル方式トリガーレバー&クルーズコントロールレバー スパークプラグBPMR6A 始動方式(エンジン)Softスタート(コイルダンパータイプ)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

落ち葉や刈り草などの吹き飛ばし・吸込みに。 送風と吸引の1台2役。
用途集塵機、掃除機、ブロワー、バキューム、吹き飛ばし清掃、ブロアバキュームとして。 風量10m3/min 付属品ボックスレンチ×1、ボックスレンチ×1、混合ガソリン容器×1、45L大容量ダストバッグ レッド 本体質量(kg)4
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

吹き飛ばし専用 エンジン始動ラクラク機構搭載 肩掛けベルト付きで安定した作業をサポート
用途落ち葉などの吹き飛ばし清掃に 風量(m3/min)12 風速(m/s)70 セット内容エンジンブロワ本体×1、ノズル(根本側)×1、ノズル(先端側)×1、肩掛けベルト×1、混合器×1、コンビボックススパナ×1、六角棒レンチ×1 質量(kg)4.2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)950×265×330(ノズル含む) 排気量(mL)25.4 使用燃料潤滑油混合ガソリン 燃料タンク容量(L)0.45 運転音(dB)83 始動方式リコイルスターター 混合比(無鉛ガソリン):(2サイクル専用オイル)/ 25:1 エンジン型式単気筒空冷2サイクルガソリンエンジン
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

軽量で大風量 お求め易さを追求した、お手軽ハンディブロワ
風量(m3/min)12.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)324×233×355 使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1 乾燥質量(kg)(本体)3.6 燃料タンク容量(L)0.55 スロットル方式トリガーレバー&クルーズコントロールレバー スパークプラグBPMR8Y ブロワ最大風量(m3/min)76.2 始動方式リコイルスタータ 排気量(cm3)25.4
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷

便利なブロワ&バキューム兼用機。 エコエンジン搭載。 クルーズコントロール付。 始動が楽なソフトスタート付。
風量(m3/min)8.7 本体質量(kg)4.3 使用燃料混合燃料 エンジン部総排気量(mL)25.4 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×280×345 燃料タンク容量(L)0.47 始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート) 点火プラグNGK BPM8Y
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷

クラス最強パワー!背負い式ブロワEBZ8560は、河川の除草やゴルフ場等の大量の草や落ち葉でパワーを発揮します。風量:28m3/min、最大風速:98m/secで、広い範囲を素早く掃除。さらに、大容量の燃料タンクが装備されているため、長時間作業を続けることが可能です。
用途河川の除草作業、大規模施設の清掃、ゴルフ場のキーパー作業等に 仕様スークプラグ:NGK CMR7H 風量(m3/min)28 全長×全幅W×全高(mm)(外形)358×535×551 乾燥質量(kg)(本体)10.4 燃料タンク容量(L)2.3 始動方式リコイルスタート 最大風量(m/s)98 排気量(cm3)75.6
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

驚きの風量!驚きの低振動!ストラト・チャージドエンジン搭載で環境にやさしく低燃費。音も静か。さらにS型ボリュート採用で疲れにくい。最強のハンディブロワを求めるならゼノアです。
風量(m3/min)13 最大風速(m/s)70 仕様(電極ギャップ)0.65mm 質量(kg)4.1 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×280×350 燃料タンク容量(L)0.45 スパークプラグNGK BPMR8Y 騒音レベル(dB(A))104 排気量(cm3)25.4
1台
68,980 税込75,878
当日出荷

別売の送風機ダクトとのセット使用で効率的に送排風できます。
風量(m3/min)12.8 最大風速(m/s)76.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)324×233×355 使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1※やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD 乾燥質量(kg)3.6 燃料タンク容量(L)0.55 スロットル方式トリガーレバー&クルーズコントロールレバー スパークプラグBPMR8Y 始動方式リコイルスタータ 排気量(cm3)25.4
1台
66,980 税込73,678
当日出荷

国内最大クラスのメガ級ブロワ!圧倒的パワーで、ゴミや落ち葉を吹き飛ばす!
風量(m3/min)21.8 最大風速(m/s)105.6 質量(kg)9.6 燃料タンク容量(L)2.1 騒音レベル(dB(A))77 排気量(cm3)65.6
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

刈りこみ作業後の後始末から茶園の露払いまで使用用途は無限大です。
風量(m3/min)10.7 最大風速(m/s)57 質量(kg)6.2 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)394×313×420 燃料タンク容量(L)1.1 排気量(cm3)29.5
1台
85,980 税込94,578
3日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)エンジンブロワー
付属品肩掛けバンド・元噴管・丸噴管・ソケットレンチ(13×19) 寸法(mm)長さ338×幅247×高さ358(噴管を除く) 質量(kg)3.8(噴管、燃料を除く) 排気量(mL)20.6 使用燃料混合50:1(FC/FD級) 風量(m3/min)10.5 燃料タンク容量(L)0.4 点火方式電子点火 キャブレターダイヤフラム 点火プラグBPMR8Y
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷

EB3079 背負式エンジンブロワ 新ダイワ 動画あり
背負い心地が向上した驚異の最大風量モデル!。風量23.9m3/minの大風量モデル。大量の落ち葉や濡れた落ち葉も余裕でこなせるハイパワーエンジンを搭載しています。背負バンドには防水シートを採用し、汗を吸収しにくい構造とし、防臭効果が期待できます。背当てには通気性に優れたベンチレーション機能とクッションを搭載し、長時間の作業でも快適に使用できます。噴管格納ベルトを装備し、コンパクトに収納が可能。現場への持ち運びに便利です。他のモデルでも評価の高い、クルーズコントロールレバーを採用。スロットルポジションレバーでもエンジンの回転調整が可能となり、常にトリガーを握る必要はありません。二重構造のエアクリーナを採用。メインフィルタには吸塵効率を損なわない蛇腹式フィルタを搭載することで、過酷な粉塵からエンジン内部への侵入をシャットアウトします。
付属品噴管、バンド、胸ベルト、ソケットレンチ、Lレンチツール 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)383×519×487 使用燃料2サイクル混合燃料(50:1) 風量(m3/min)23.9 乾燥質量(kg)10.5 燃料タンク容量(L)1.98 スロットル方式トリガーレバー&クルーズコントロールレバー スパークプラグCMR7H エンジン形式リコイルスタータ 最大風速(m/s)108.9 エンジン総排気量(cm3)79.9
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

軽量で大風量に加え、両手で持てる「サブハンドル」も標準装備。先端に「金具」を装着し、耐久性も向上 粉塵などの侵入を防ぐ2重構造のエアクリーナと、耐摩耗性に優れるシリンダを採用し、ハード作業もこなせる耐久性を備えました
付属品元噴管、丸噴管、平形噴管、リヤハンドル、ソケットレンチ(13×19)、Lレンチツール 使用燃料2サイクル混合燃料 風量(m3/min)12.9 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)324×233×355 乾燥質量(kg)3.8 燃料タンク容量(L)0.6 スパークプラグNGK BPMR8Y 始動方式リコイルスタート 最大風速(m/s)76.7 排気量(cm3)25.4
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

エンジンは刈払機など手持ち作業機に適した小型・軽量のGX25を採用。使い勝手に配慮した低燃費・低騒音・低振動も追求し、毎日作業をする方の要望に応えた1台です。
質量(kg)4.5(ノズル・パイプ、オイル、ガソリンを除く) 最大風量(m3/min)9 最大風速(m/s)64 エンジン総排気量(cm3)25
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷

軽量・コンパクトでパワフルな使い心地!。取り回しが楽はハンディタイプ!!
質量(kg)4.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×225×370 風量(m3/min)平均:13 燃料タンク容量(L)0.5 排気量(cm3)エンジン:30.1
1台
43,880 税込48,268
4日以内出荷

外形寸法(mm)338×247×358(噴管を除く) 排気量(mL)20.6 風量(m3/min)平均10.5 乾燥質量(kg)3.8 燃料タンク容量(L)0.4 最大風速(m/s)62
1台
36,980 税込40,678
6日以内出荷

1式
8,498 税込9,348
4日以内出荷

大風量と軽量を両立する新型ハーフクローズドファンを搭載し、国内最大風量・風速と驚きの軽さを実現したメガ級ブロワ。圧倒的なパワーでこびりついたゴミや落ち葉を豪快に吹き飛ばします。右手スロットルレバーで、操作・作業性が大幅に向上。風の抵抗をより少なくする世界初スパイラルフレキホースを採用したほか、落ち葉の詰まりによる性能低下やエンジンの焼付きを防止するためのフリーフローネットも装備。2重構造フィルターの大型エアクリーナは、エンジン性能を長時間維持し、ホコリの多い現場でも安心して使用できます。また、背負い心地の良い背当てと幅広背負いバンドの採用により、疲労感が軽減され、造園プロのお客様に満足いただけるブロワです。
使用燃料混合燃料(ゼノア純正2サイクルエンジンオイル50:1推奨) 風量(m3/min)22 乾燥質量(kg)本体:9.6 燃料タンク容量(L)2.1 スパークプラグCMR7H 最大風速(m/s)106 排気量(cm3)65.6 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)354×492×499
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ブロアベルト
部品名称ブロアベルト 関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.13MB) 図解NoMNC-110B ブロア部品_No.31、MNC-100B ブロア部品_No.31、MNC-101B ブロア部品_No.31
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

部品名称ブロアカヘンチツプガイド 関連資料(0.79MB) 図解NoMDC-80B ブロア部品_No.6
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ブロアASSY
部品名称ブロアASSY 関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.93MB) 図解NoHNJ-112B-1 カバー部品_No.10、HNJ-132B カバー部品_No.9、HNJ-112B カバー部品_No.10、MDC-132B カバー部品_No.9
1個
339,800 税込373,780
7日以内出荷

1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ブロアASSY
部品名称ブロアASSY 関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.68MB) 展開図6(0.6MB) 図解NoSSA-N550DX エンジン ラジエータ分解部品_No.6、SSA-S550 エンジン ラジエータ部品_No.4、SSA-M500 台車 ラジエータ部品_No.44198、SSA-S551 エンジン ラジエータ部品_No.6、SSA-M500DX 台車 ラジエータ部品_No.44198、SSA-N550 エンジン ラジエータ分解部品_No.6
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷

部品名称ブロアカヘンチツプガイド 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.13MB) 図解NoMNC-101B ブロア部品_No.6、MNC-100B ブロア部品_No.6、MDC-131B ブロア部品_No.6、MNC-110B ブロア部品_No.6
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ブロアフアンマトメ
部品名称ブロアフアンマトメ 関連資料展開図1(0.76MB) 展開図2(0.76MB) 図解NoHNJ-120B ブロア部品_No.8、HNJ-82B-1 ブロア部品_No.8
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ブロアリツドジク
部品名称ブロアリツドジク 関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.83MB) 図解NoHNJ-1400SB ブロア部品_No.3、MDC-1400SB ブロア部品_No.3
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ブロアアセンブリ
部品名称ブロアアセンブリ 関連資料(1.06MB) 図解NoMDC-131B カバー部品_No.18
1個
339,800 税込373,780
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ブロアシヤフト
部品名称ブロアシヤフト 関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.82MB) 図解NoMDC-131B ブロア部品_No.16、HNJ-112B ブロア部品_No.13、HNJ-132B ブロア部品_No.13、HNJ-112B-1 ブロア部品_No.13、MDC-132B ブロア部品_No.13
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ブロアシヤフト
部品名称ブロアシヤフト 関連資料(0.79MB) 図解NoMDC-80B ブロア部品_No.16
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷

79.2cm2エンジン搭載ハイパワー&ハイパフォーマンス!。CCS(Crown Cooling System)採用でエンジン内の冷却効果が向上し、発熱によるエンジントラブルを防ぎます。
質量(kg)10.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×500×550 風量(m3/min)平均:28.4 燃料タンク容量(L)2.1 排気量(cm3)エンジン:79.2
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷


1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷

部品名称ブロアハイシユツカンCOMP 関連資料(0.79MB) 図解NoMDC-80B ブロア部品_No.5
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ブロアケーシングCOMP
部品名称ブロアケーシングCOMP 関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.13MB) 図解NoMNC-110B ブロア部品_No.1、MNC-100B ブロア部品_No.1、MNC-101B ブロア部品_No.1
1個
55,980 税込61,578
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ブロアダクト
備考15~24フクム 規格OP 部品名称ブロアダクト 関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.85MB) 図解NoHNJ-1250SB フゾクヒン、オプション部品_No.14、HNJ-1200 フゾクヒン、オプション部品_No.14、HNJ-1200B フゾクヒン、オプション部品_No.14
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ブロアアセンブリ
部品名称ブロアアセンブリ 関連資料(1.12MB) 図解NoMDC-80B カバー部品_No.11
1個
259,800 税込285,780
7日以内出荷

シングウ(新宮商行)エンジンブロワー
排気量(mL)25.4 風量(m3/min)12.8 最大風速(m/s)76.2 燃料タンク容量(cc)545 使用燃料混合燃料50:1(ガソリン:JASO FC級2サイクルオイル) 質量(kg)3.6 仕様噴管:先端R形状丸噴管
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷