耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP
使用温度範囲(℃)0~121
オイル、薬品、洗浄剤などの計量に御使用下さい。
材質ポリエチレン
仕様目盛付
熱湯を注げる耐熱タイプ。
見やすく計量しやすい目盛りを採用。
材質(本体)AS
最小目盛(mL)10
色クリアー
用途に合わせて各サイズ取り揃えております。クーラントやオイル交換時に最適です。
材質本体+ノズル ポリエチレン、キャップ ポリプロピレン
目盛あり
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱温度(℃)-5~80
材質ポリカーボネイト
●握りやすい取手です。
●液体などの移し替えに便利です。
●バランスよく注入できるノズルです。
材質ポリエチレン
仕様ふた・こし網なし取っ手一体成形
色白
タイプフタなし
口径(Φ)13
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。
オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに
種類手付ビーカー
材質PP
持ち手あり
耐熱温度(℃)121
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
使いやすい楕円形状のメジャーカップ。
取りはずし不要な一体型のすべり止めラバー。
注ぎ口方向の目盛りは上から見やすい形状です。
最小目盛(mL)10
色レッド
材質(本体)AS樹脂
材質(ハンドル)シリコンゴム
10:1~100:1の混合ガソリンを手軽に作ることができます。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、25:1の混合燃料が簡単に作れます。
用途混合燃料などの混合に
付属品ジャバラノズル
危険物の類別非危険物
液体排出時に異物混入を防ぐため、ノズルに網を取り付けました。(取り外し可)。注入口・排出口にフタもついています。使用時、ノズル先端キャップはフタに収納できます。食品にも使用できます。
用途液体の排出・保存・保管等
仕様中栓付、先端キャップ付
材質ポリエチレン(PE)
寸法L(mm)230
目盛あり
色(フタ)黒
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
ノズル口径D1(Φmm)18
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
関連資料耐薬データ(3.8MB)
こんなお得な商品も!

ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー
材質ポリプロピレン(PP)
目盛あり
PP(ポリプロピレン)製、オートクレーブ可能です。
目盛りが刻印された頑丈な枡。
液体を入れたときに透明度が増します。
流し口とハンドル付き。
食品にもご使用いただけます。
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
持ち手あり
仕様オートクレーブ可能
こんなお得な商品も!

ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。
優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。
注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。
121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。
種類手付ビーカー
色透明
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)130
種類手付ビーカー
材質PS(ポリスチレン)
長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。
使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。
容器に容量目盛がありご使用に便利です。
ノズルの交換は古河薬品工業の98-032(1・2・3L)・98-033(4・5L)がご使用頂けます。
先端ノズル径(Φmm)外径/22、内径/18.5
ノズル長(mm)530
セット内容オイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)、ノズルホルダー
材質ポリエチレン
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量
材質ステンレス18-8(SUS304)
目盛あり
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
園芸等にも便利
重ねられるので保管しやすい
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
フタ付きでゴミやホコリが入りにくく、長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。
用途エンジンオイル等粘度の低いオイル・クーラント・水の補充や交換に最適です。
容量(L)5
セット内容ふた付きオイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)
材質ポリエチレン
全高(mm)357
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×200×357
底径(Φmm)205
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
オイルなど液体の移し替えに適しています。
質量(g)280
容量(L)2
本体寸法(mm)300×144×295
ノズル長(mm)140
危険物の類別非危険物
関連キーワード