2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 使用温度範囲(℃)-30~130 材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
1個
175 税込193
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

エンジン内部に付着しているスラッジやワニスを除去します。 オイル交換の際、オイルフィルターを交換してください。 エンジンオイル3L~4Lに1本の割合でご使用ください。
成分潤滑油基油、添加剤、洗浄分散剤 使用方法オイル交換前にエンジンのフィラーキャップを開け、エンジンオイルに添加して下さい。【※使用中のエンジンオイル3~4Lに1缶(350ml)を目安にご使用ください。】注入後300~500kmまたは5~10日間走行した後、廃オイルを抜取り新油と交換してください。オイル交換と同時に必ずオイルフィルターの交換をして下さい。 引火点(℃)200以上(COC) 密度(g/cm3)0.88(20℃) 外観黄色透明液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(350mL)ほか
659 税込725
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)