カテゴリ

  • ガレージ機器・整備設備(59)
    • エンジンクレーン(59)
  • 物流用品(1)
    • ジブクレーン・サドル・クイッククレーン(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • 自動車補修部品(8)
  • 農業機械(3)
  • 清掃用品(1)
すべてのカテゴリ

「エンジンクレーン」の検索結果

83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧洗浄機 HDS 1000 De WEED ケルヒャー高圧洗浄機 HDS 1000 De WEEDケルヒャー
2,398,000税込2,637,800
1台
3日以内出荷
HDS 1000 De Weed 温水高圧洗浄機は、温水除草システム(R)専用機として、最高 98 ℃ 迄の高温水を吐出する事ができ、継続的に一貫した高温水を出し続けることができます。それにより、ムラなく移動可能な除草作業を行うことが出来ます。また、高温水により、遊具やベンチなどの表面について、除菌効果もあります。連続点火により熱効率に優れた高性能ヒートコイルボイラー。 過熱保護のため、水不足際に自動的に切れる高性能ボイラー。排気ガス基準EU STAGE Vの要件に準拠しています。 簡単始動の電動スターター。スタンバイモードでは、自動的に速度を減速させます。これは、エンジンを保護し、燃料消費を抑えます。 頑丈なスチールフレームで、クレーンの積み込みが可能です。
仕様常用吐出圧力(bar/MPa):40-200/4-20本体質量(kg)199.2(アクセサリーを含む)ノズル48燃料タンク容量(L)34エンジンタイプL 100 Vエンジンメーカーヤンマー吐出水量(L/h)450-900ボイラータンク加熱温度(℃)max. 98駆動方式ディーゼル
エンジンクレーン1ton折り畳み式 JTCエンジンクレーン1ton折り畳み式JTC
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷
車上渡し 組立完成検品済み
用途折り畳み状態の時のキャスターが鋼鉄製の4輪なので安全に楽に移動できます。車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。最大能力:1トン 本体重量:64.5kg関連資料(0.28MB)取扱説明書(0.97MB)
エンジンバランサー JTCエンジンバランサーJTC
11,880税込13,068
1個
5日以内出荷
最大荷重:1t
用途チェーン長さ:1400mm関連資料(0.13MB)
エンジンクレーン1t ダブルポンプ仕様 JTCエンジンクレーン1t ダブルポンプ仕様JTC
85,880税込94,468
1個
翌々日出荷
ダブルポンプ仕様 ジャッキアップ速度が2倍速い! 組立完成検品済み
用途折り畳み状態の時のキャスターが鋼鉄製の4輪なので安全に楽に移動できます。車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。 最大能力:1トン 本体重量:64.5kg能力(t)1
エンジンクレーン2t ダブルポンプ仕様 JTCエンジンクレーン2t ダブルポンプ仕様JTC
105,300税込115,830
1個
翌々日出荷
ダブルポンプ仕様 ジャッキアップ速度が2倍速い! 組立完成検品済み
用途車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。 最大荷重:2トン 本体重量:90kg 能力:2t能力(t)2取扱説明書(1.22MB)
エアーポンプシリンダー JTCエアーポンプシリンダーJTC
48,555税込53,411
1個
5日以内出荷
エアー式で楽々ジャッキアップ!
用途今お使いのエンジンクレーンのスピードアップ JTC1009CN/JTC1009CNWJTC2001C/JTC2001CW用使用空気圧:0.8MPa以下 サイズは詳細でご確認下さい。
1t用ダブルポンプシリンダー JTC1t用ダブルポンプシリンダーJTC
27,300税込30,030
1個
5日以内出荷
ジャッキアップ速度が2倍早い!作業効率アップ!
用途今お使いのエンジンクレーンのスピードアップJTC1009CN/JTC1009CNW エンジンクレーン用 サイズは詳細でご確認下さい。
エンジンクレーン1t エアーポンプ仕様 JTCエンジンクレーン1t エアーポンプ仕様JTC
107,250税込117,975
1個
翌々日出荷
エアーポンプ仕様 エアー式で楽々ジャッキアップ 組立完成検品済み
用途折り畳み状態の時のキャスターが鋼鉄製の4輪なので安全に楽に移動できます。車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。最大能力:1トン 本体重量:64.5kg能力(t)1
2t用ダブルポンプシリンダー JTC2t用ダブルポンプシリンダーJTC
48,555税込53,411
1個
5日以内出荷
ジャッキアップ速度が2倍早い!作業効率アップ!
用途今お使いのエンジンクレーンのスピードアップ サイズは詳細でご確認下さい。
エンジンバランサー JTCエンジンバランサーJTC
6,630税込7,293
1個
5日以内出荷
エンジン脱着時に使用します。
用途エンジンクレーンでエンジンを脱着する際に、エンジンの傾き角度をハンドルの回転で調整する事が出来ます。 最大荷重:680kg 幅:450mm取扱説明書(0.61MB)
エンジンクレーン2t エアーポンプ仕様 JTCエンジンクレーン2t エアーポンプ仕様JTC
124,800税込137,280
1個
翌々日出荷
エアーポンプ仕様 エアー式で楽々ジャッキアップ 組立完成検品済み
用途車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。 最大荷重:2トン 本体重量:90kg 能力:2t 使用空気圧:0.8MPa以下能力(t)2
エアーエレメント(OUT)(産業機械用) シバタ(フォークリフト)エアーエレメント(OUT)(産業機械用)シバタ(フォークリフト)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-160N-3/T009(CREVO 160 G3 α)(エンジン)QSB6.7-4A、(メーカー)タダノ(型式)GR-250N-4/T012(CREVO 250 G4)(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)加藤(型式)KRM-20H/KRC014(MR-200Ri)(エンジン)QSB6.7-4A、(メーカー)加藤(型式)KRM-20H-F/KRC019(MR-200Rf)(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)加藤(型式)KRM-25H-4/KRC021(MR-250Rf)(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX700-3C5(エンジン)QSB6.7-4C、
用途主な適合純正品番(タダノ)363-614-61190(加藤)119-73401A00(日立住友クレーン)YA00018804-KP相当品高さ(mm)356縦(mm)385横(mm)152
オイルエレメント(産業機械用) シバタ(フォークリフト)オイルエレメント(産業機械用)シバタ(フォークリフト)
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)加藤(型式)CCH1200-6(エンジン)QSL9-4A、(メーカー)加藤(型式)CCH2000-6(エンジン)QSL9-3A、(メーカー)タダノ(型式)GR-700N-1/T008(CREVO 700 G3 α)(エンジン)QSL9-4A、(メーカー)タダノ(型式)GR-700N-2/T013(CREVO 700 G4)(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)タダノ(型式)GR-1000N-1/T013(CREVO 1000 G4)(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX2000-3C5(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX3500-3C5(エンジン)QSL9-4B、
用途主な適合純正品番(タダノ)363-615-51500(日立住友クレーン)YL00009256-KP相当品高さ(mm)295ねじ径UNF 2-1/4-12外径(mm)120
エアーエレメント(OUT)(産業機械用) シバタ(フォークリフト)エアーエレメント(OUT)(産業機械用)シバタ(フォークリフト)
34,980税込38,478
1個
6日以内出荷
主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-700N-1/T008(CREVO 700 G3 α)(エンジン)QSL9-4A、(メーカー)タダノ(型式)GR-700N-2/T013(CREVO 700 G4)(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)加藤(型式)CCH1200-6(エンジン)QSL9-4A、(メーカー)加藤(型式)IC120-2(シリアル070~)(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX2000-3C5(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX3500-3C5(エンジン)QSL9-4B、
用途主な適合純正品番(タダノ)363-615-51030(日立住友クレーン)YL00009254-KP相当品高さ(mm)332縦(mm)267横(mm)267
フューエルエレメント(プレフィルター)(産業機械用) シバタ(フォークリフト)フューエルエレメント(プレフィルター)(産業機械用)シバタ(フォークリフト)
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-700N-2/T013(CREVO 700 G4)(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)加藤(型式)IC120-2(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)諸岡(型式)MST1500VDR(4次排ガス)(エンジン)QSB6.7-4A(C)、(メーカー)諸岡(型式)MST2200VD(4次排ガス)(エンジン)QSB6.7-4A(C)、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX700-3C5(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX2000-3C5(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX3500-3C5(エンジン)QSL9-4B、
用途主な適合純正品番(タダノ)363-616-35010(加藤)119-11134000(諸岡)A-03515-7200(日立住友クレーン)YL00008002-KP相当品高さ(mm)207外径(mm)117
フューエルエレメント(メイン)(産業機械用) シバタ(フォークリフト)フューエルエレメント(メイン)(産業機械用)シバタ(フォークリフト)
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-700N-2/T013(CREVO 700 G4)(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)加藤(型式)IC120-2(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)諸岡(型式)MST1500VDR(エンジン)QSB6.7-4A(C)、(メーカー)諸岡(型式)MST2200VD(エンジン)QSB6.7-4A(C)、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX700-3C5(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX2000-3C5(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX3500-3C5(エンジン)QSL9-4B、
用途主な適合純正品番(タダノ)363-615-75010(諸岡)A-03015-7080(日立住友クレーン)YL00008001-KP相当品高さ(mm)197外径(mm)102
オイルエレメント(産業機械用) シバタ(フォークリフト)オイルエレメント(産業機械用)シバタ(フォークリフト)
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-130N-1/T010(CREVO mini G3)(エンジン)QSB4.5-4A、(メーカー)タダノ(型式)GR-160N-3/T009(CREVO 160 G3 α)(エンジン)QSB6.7-4A、(メーカー)タダノ(型式)GR-250N-4/T012(CREVO 250 G4)(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)加藤(型式)KRM-20H/KRC014(MR-200Ri)(エンジン)QSB6.7-4A、(メーカー)加藤(型式)KRM-20H-F/KRC019(MR-200Rf)(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)加藤(型式)KRM-25H-4/KRC021(MR-250Rf)(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)加藤(型式)IC75-2(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)諸岡(型式)MST1500VDR(エンジン)QSB6.7-4A(C)、(メーカー)諸岡(型式)MST2200VD(エンジン)QSB6.7-4A(C)、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX700-3C5(エンジン)QSB6.7-4C、
用途主な適合純正品番(タダノ)363-612-66040(加藤)119-11024000(諸岡)A-03011-7040(日立住友クレーン)YL00008003-KP相当品高さ(mm)174ねじ径UNF 1-1/8-16外径(mm)93
エアーエレメント(IN)(産業機械用) シバタ(フォークリフト)エアーエレメント(IN)(産業機械用)シバタ(フォークリフト)
7,498税込8,248
1個
6日以内出荷
主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-160N-3/T009(CREVO 160 G3 α)(エンジン)QSB6.7-4A、(メーカー)タダノ(型式)GR-250N-4/T012(CREVO 250 G4)(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)加藤(型式)KRM-20H/KRC014(MR-200Ri)(エンジン)QSB6.7-4A、(メーカー)加藤(型式)KRM-20H-F/KRC019(MR-200Rf)(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)加藤(型式)KRM-25H-4/KRC021(MR-250Rf)(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX700-3C5(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)加藤(型式)IC75-2(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)加藤(型式)IC120(エンジン)QSL9-4A、(メーカー)加藤(型式)IC120-2(シリアル~069)(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)諸岡(型式)MST1500VDR(エンジン)QSB6.7-4A(C)、(メーカー)諸岡(型式)MST2200VD(エンジン)QSB6.7-4A(C)、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX700-3C5(エンジン)QSB6.7-4C、
用途主な適合純正品番(タダノ)363-614-61220(加藤)119-73402A00(諸岡)A-03012-7050(日立住友クレーン)YA00018805-KP相当品高さ(mm)38縦(mm)394横(mm)137
フューエルエレメント(トリプル)(産業機械用) シバタ(フォークリフト)フューエルエレメント(トリプル)(産業機械用)シバタ(フォークリフト)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX2000-3C5(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX3500-3C5(エンジン)QSL9-4B、
用途主な適合純正品番(日立住友クレーン)4326739相当品高さ(mm)170ねじ径M24 P1.5外径(mm)93
エアーエレメント(IN)(産業機械用) シバタ(フォークリフト)エアーエレメント(IN)(産業機械用)シバタ(フォークリフト)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-700N-1/T008(CREVO 700 G3 α)(エンジン)QSL9-4A、(メーカー)タダノ(型式)GR-700N-2/T013(CREVO 700 G4)(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)加藤(型式)CCH1200-6(エンジン)QSL9-4A、(メーカー)加藤(型式)IC120-2(シリアル070~)(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX2000-3C5(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX3500-3C5(エンジン)QSL9-4B、
用途主な適合純正品番(タダノ)363-615-51020(日立住友クレーン)YL00009255-KP相当品高さ(mm)38縦(mm)265横(mm)286
エンジンクレーン BAHCO(バーコ)エンジンクレーンBAHCO(バーコ)
93,980税込103,378
1台
3日以内出荷
トラスコ品番471-7899
600kg パレットクレーン BAHCO(バーコ)600kg パレットクレーンBAHCO(バーコ)
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
トラスコ品番498-6059
ポータブルパーツクリーナー WOLF'S HEADポータブルパーツクリーナーWOLF'S HEAD
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
軽量プラスチックボディエアーで動作するタイプ電源不要
用途携帯用のパーツ洗浄用容器です。質量(kg)7.52容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×270推奨エアー圧(MPa)0.6~0.8
樹木粉砕機 CHiPSTARチプスター カルイ樹木粉砕機 CHiPSTARチプスターカルイ
1,798,000税込1,977,800
1台
91日以内出荷
13馬力クラスで最大投入径135mm! フリースイングハンマー式で異物に強いチプスターがモデルチェンジしました! ブロアとスクリーン標準装備。より均一なチップが排出されます。 剪定枝はもちろん、廃パレットや廃木枠梱包材等の鉄丸釘・木ネジも付いたまま投入出来ます。 作業時の負荷を瞬時に読み取り、自動コントロールしますので、無理の無い作業が行えます。また、ツーステージ・オート・クイック・リバースは負荷のかかり具合によって、作業中の送りローラ自動停止と同時に一時的に逆転させるリバース機能が二段階と進化しました。粉砕物と刃先を切り離すことにより無負荷状態となりますので、結果エンジン高速回転復帰を早め作業効率向上を図ることが出来ます。 粉砕物や作業時の状態にあった形状のツメに付け替えが可能です。鬼ツメは太物の粉砕に、フラットツメは細枝を束ねて粉砕する際に適しています。 作業中万が一、無理な送り込みをした場合でも送りローラ切替スイッチ操作一つで簡単に逆転排出することができます。また緊急時、非常停止ボタンを押すと送りローラとエンジンが停止し、巻き込み事故を防止します。送り表示灯は、規定エンジン回転数(フルスロットル)に到達すると点灯しますので、作業可能な回転域に達しているか目視で確認出来ます。 チップを離れた場所へ投射する必要の無い時や、粉砕物の材質や状態等によりブロアでうまく飛ばず詰まってしまう時などに使用して下さい。※KSC-1303Bのみ標準装備、※ブロアダクト着脱には工具が必要です。 ブロア旋回は、工具不要で上下左右自在に向きを変えることが出来ます。※KSC-1303Bのみ 粉砕物が噛み込んだまま止まった(エンストした)場合、付属レンチを差し込み反時計周りに回転させると容易に粉砕物を取り除くことが出来ます。 誤って走行クラッチが入の状態でエンジン始動した場合、急発進による怪我や事故、機体破損等の原因となり兼ねません。走行クラッチレバー入の状態では、始動セルモーターが回らずエンジンがかからない機能が装備され、誤操作による急発進を防止します。 万が一、エンジン全開での粉砕作業中に誤って走行クラッチが入ってしまうと急発進し、怪我や事故、機体破損等の原因となり兼ねません。誤操作の場合でも安全を重視し、粉砕作業中は走行クラッチレバーがロックされ走行操作が出来ない状態となります。 また、走行中に誤って粉砕クラッチが入ってしまうと負荷により走行性能が安定せず、場合によってはエンストや機体破損の原因となります。走行中は粉砕クラッチレバーがロックされ粉砕作業操作が出来ない状態となります。 重心バランス設計されていますので、クレーン等での積み下ろしに便利なフックが標準装備されています。 粉砕作業の特性上、粉塵や埃が舞い上がりやすいため、汚れた空気環境がエンジン不調の原因となります。新たにファンカバーが標準装備されており、粉塵や葉の張り付き防止の役割を果たします。 前後にガードパイプを設け、移動時の不意な衝撃から機体を守る構造となりました。また、輸送時に本機を固定するロープ掛けフックも標準装備されました。 長期使用せず格納する際、バッテリー消耗(自然放電)を抑えるためマイナス端子を外しやすくするため、小窓のバッテリーカバーを標準装備しました。工具不要で簡単に開閉が出来ます。 燃料給油やエンジンのメンテナンス、固定受刃の交換などの作業が楽に行えるよう工夫されています。
全幅(mm)780使用燃料自動車用無鉛ガソリン燃料タンク容量(L)6エンジン形式空冷4ストローク傾斜形横軸OHVガソリンエンジン最大出力(kW)9.5(13馬力)/4000rpmエンジン型式三菱 GB400PE-416(セルスタータ付)走行速度(km/h)前進1速:2.1、前進2速:4.8、後進:2.1排気量(cm3)391
樹木粉砕機 DraComドラコン カルイ樹木粉砕機 DraComドラコンカルイ
1,798,000税込1,977,800
1台
91日以内出荷
13馬力クラスで最大投入径140mm! ナイフ式で売れ筋No.1のドラコンがモデルチェンジしました! ブロアとスクリーン標準装備。より均一なチップが排出されます。 工具無しで簡単着脱!手軽に交換できるスライド式スクリーン標準装備。着脱が簡単でオプション細目スクリーンを装着すると、竹を粉状に微粉砕することが可能です。 作業時の負荷を瞬時に読み取り、自動コントロールしますので、無理の無い作業が行えます。また、ツーステージ・オート・クイック・リバースは負荷のかかり具合によって、作業中の送りローラ自動停止と同時に一時的に逆転させるリバース機能が二段階と進化しました。粉砕物と刃先を切り離すことにより無負荷状態となりますので、結果エンジン高速回転復帰を早め作業効率向上を図ることが出来ます。 粉砕物や作業時の状態にあった形状のツメに付け替えが可能です。鬼ツメは太物の粉砕に、フラットツメは細枝を束ねて粉砕する際に適しています。 作業中万が一、無理な送り込みをした場合でも送りローラ切替スイッチ操作一つで簡単に逆転排出することができます。また緊急時、非常停止ボタンを押すと送りローラとエンジンが停止し、巻き込み事故を防止します。また送り表示灯は、2種のモードに対応し規定エンジン回転数に到達すると点灯します。 チップを離れた場所へ投射する必要の無い時や、粉砕物の材質や状態等によりブロアでうまく飛ばず詰まってしまう時などに使用して下さい。※KDC-1303Bのみ標準装備、※ブロアダクト着脱には工具が必要です。 ブロア旋回は、工具不要で上下左右自在に向きを変えることが出来ます。※KDC-1303Bのみ 粉砕物が噛み込んだまま止まった(エンストした)場合、付属レンチを差し込み反時計周りに回転させると容易に粉砕物を取り除くことが出来ます。 誤って走行クラッチが入の状態でエンジン始動した場合、急発進による怪我や事故、機体破損等の原因となり兼ねません。走行クラッチレバー入の状態では、始動セルモーターが回らずエンジンがかからない機能が装備され、誤操作による急発進を防止します。 万が一、エンジン全開での粉砕作業中に誤って走行クラッチが入ってしまうと急発進し、怪我や事故、機体破損等の原因となり兼ねません。誤操作の場合でも安全を重視し、粉砕作業中は走行クラッチレバーがロックされ走行操作が出来ない状態となります。 また、走行中に誤って粉砕クラッチが入ってしまうと負荷により走行性能が安定せず、場合によってはエンストや機体破損の原因となります。走行中は粉砕クラッチレバーがロックされ粉砕作業操作が出来ない状態となります。 重心バランス設計されていますので、クレーン等での積み下ろしに便利なフックが標準装備されています。 粉砕作業の特性上、粉塵や埃が舞い上がりやすいため、汚れた空気環境がエンジン不調の原因となります。新たにファンカバーが標準装備されており、粉塵や葉の張り付き防止の役割を果たします。 前後にガードパイプを設け、移動時の不意な衝撃から機体を守る構造となりました。また、輸送時に本機を固定するロープ掛けフックも標準装備されました。 長期使用せず格納する際、バッテリー消耗(自然放電)を抑えるためマイナス端子を外しやすくするため、小窓のバッテリーカバーを標準装備しました。工具不要で簡単に開閉が出来ます。 燃料給油やエンジンのメンテナンス、固定受刃の交換などの作業が楽に行えるよう工夫されています。
全幅(mm)780使用燃料自動車用無鉛ガソリン燃料タンク容量(L)6エンジン形式空冷4ストローク傾斜形横軸OHVガソリンエンジン最大出力(kW)9.5(13馬力)/4000rpmエンジン型式三菱 GB400PE-416(セルスタータ付)走行速度(km/h)前進1速:2.1、前進2速:4.8、後進:2.1排気量(cm3)391
樹木粉砕機 DraComドラコン カルイ樹木粉砕機 DraComドラコンカルイ
2,998,000税込3,297,800
1台
91日以内出荷
25馬力クラスで最大投入径200mm! ナイフ式で売れ筋No.1のドラコンに最上位モデルが登場しました! ブロアとスクリーン標準装備。より均一なチップが排出されます。 工具無しで簡単着脱!手軽に交換できるスライド式スクリーン標準装備。着脱が簡単でオプション細目スクリーンを装着すると、竹を粉状に微粉砕することが可能です。 作業時の負荷を瞬時に読み取り、自動コントロールしますので、無理の無い作業が行えます。また、ツーステージ・オート・クイック・リバースは負荷のかかり具合によって、作業中の送りローラ自動停止と同時に一時的に逆転させるリバース機能が二段階と進化しました。粉砕物と刃先を切り離すことにより無負荷状態となりますので、結果エンジン高速回転復帰を早め作業効率向上を図ることが出来ます。 粉砕物や作業時の状態にあった形状のツメに付け替えが可能です。鬼ツメは太物の粉砕に、フラットツメは細枝を束ねて粉砕する際に適しています。 送りローラーが粉砕物を取り込む速度を変更したい時に操作します。送りローラーを駆動する油圧モーターへの作動油流量をニードルバルブで加減し、送りローラー正転の回転速度を調整することが出来ます。 作業中万が一、無理な送り込みをした場合でも送りローラー切替スイッチ操作一つで簡単に逆転排出することができます。緊急時、非常停止ボタンを押すと送りローラーとエンジンが停止し、巻き込み事故を防止します。送り表示灯は、2種のモードに対応し規定エンジン回転数に到達すると点灯します。 また、全開モードはスロットルレバーを最大にし、定格出力を充分に活用して高速で処理します。低速モードは、スロットルレバーを全開から徐々に低速に落とし、回転速度灯が点灯する速度域で作業が行えます。低速モードは、直径50mm以下の枝を1~2本ずつ投入し、処理が終わってから次を投入するモードで、近隣に住宅がある等の理由で少しでも騒音を抑えて作業したい時のための低回転・低馬力モードです。 投入シュートの左端~下端~右端に渡って一体で取り付けた可倒式のバーで、粉砕作業中に粉砕物の送り込みを停止する時に操作します。 チップを離れた場所へ投射する必要の無い時や、粉砕物の材質や状態等によりブロアでうまく飛ばず詰まってしまう時などに使用して下さい。※※ブロアダクト着脱には工具が必要です。 ブロア旋回は、工具不要で上下左右自在に向きを変えることが出来ます。 粉砕物が噛み込んだまま止まった(エンストした)場合、付属レンチを差し込み時計周りに回転させると手動で送りローラーが逆転し、容易に粉砕物を取り除くことが出来ます。 上フタとブロア部のボルト・ナットを締めなければ、プラグがスパークしないためエンジン始動出来ません。また、エンジン稼働中に上フタとブロア部が開いてしまうとエンジンが停止します。 誤って走行クラッチ入の状態でエンジン始動した場合、急発進による怪我や事故、機体破損等の原因となり兼ねません。走行クラッチ入の状態では、始動セルモーターが回らずエンジンがかからない機能が装備され、誤操作による急発進を防止します。 万が一、エンジン全開での粉砕作業中に誤って走行クラッチが入ってしまうと急発進し、怪我や事故、機体破損の原因となり兼ねません。誤操作の場合でも、粉砕作業中は走行クラッチレバーがロックされ走行操作が出来ない状態となります。また、逆に走行中誤って粉砕クラッチが入ってしまうと負荷により走行性能が安定せず、場合によってはエンストや機体破損の原因となります。走行中は粉砕クラッチレバーがロックされ、粉砕作業操作が出来ない状態となります。 走行クラッチ切の状態でのみ走行シフトレバー操作が行え、走行クラッチ入の状態では、走行シフトレバーがロックされ操作が行えません。万が一、走行中に枝や障害物、操作人の足が走行シフトレバーに干渉し位置がずれてしまうと、走行ギヤ抜けによる滑落事故や怪我、機体破損の原因となります。走行時の安全を維持する機構を設けました。 エンジンキースイッチ下部に、デジタルアワメーターを標準装備。定期点検や整備時期の目安にご活用下さい。 重心バランス設計されていますので、クレーン等での積み下ろしに便利なフックが標準装備されています。 機体前後に、輸送の際本機を固定するロープ掛けフックも標準装備されました。 長期使用せず格納する際、バッテリー消耗(自然放電)を抑えるためマイナス端子を外せるよう、小窓のバッテリーカバーを標準装備しました。工具不要で簡単に開閉が出来ます。 平刃物・固定受刃の交換やエンジンのメンテナンス、清掃などの作業が楽に行えるよう工夫されています。※ブロアオープンとシュート開閉には工具が必要です。
仕様燃料供給:電子式燃料噴射・負圧式フィードポンプ付き、調速機:電気式(ホンダSTRガバナー)、潤滑方式・オイル容量:強制圧送式潤滑・2.0L、ECU運転管理機能:アワーメーター標準装備・オイルアラート自動停止機能・故障診断DTCインジケータ装備、粉砕方式:チッパーナイフ方式、刃物数:平刃物6枚、駆動方式:ベルトクラッチ(スクラムVベルト)、送り方式:油圧駆動送りローラ (逆転付・速度調整バルブ付)、送り調速装置:電子制御負荷検知式 自動調速、最大投入径:Φ200mm、最大処理能力:1350kg/(4.5m3/h)、排出方式:空気搬送ブロア投射、排出高さ:1297mm、排出方向:全方位回転・距離可変、走行装置:エンドレスゴムクローラ自走式、クローラ規格:W180×P60×L40、接地長:824mm、最大登坂能力:20°全長(mm)1958質量(kg)運転整備質量:520全幅(mm)800全高(mm)1380使用燃料自動車用無鉛ガソリン燃料消費量(L/h)7.1L@3600rpm燃料タンク容量(L)15点火方式フルトランジスタエンジン形式空冷4ストローク2気筒OHVガソリンエンジン始動方式セルスターター式最大出力(kW)18.6(25.3馬力)@3600rpmエンジン総排気量(cm3)799エンジン型式ホンダ iGX800走行速度(km/h)前進1速:2.0、前進2速:4.6、後進:2.0
エンジンバラン JTCエンジンバランJTC
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
エンジンクレーンでエンジンを脱着する際に、エンジンの傾き角度をハンドルの回転で調整する事が出来ます。
最大荷重(kg)500取扱説明書(0.6MB)
フックセット JTCフックセットJTC
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
JTCES417用
JTC2001C用シリンダ-(T30806) JTCJTC2001C用シリンダ-(T30806)JTC(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
JTC2001C用
ベアリング JTCベアリングJTC
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
JTC1180C用
RUBBER CAP JTCRUBBER CAPJTC
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
JTC1180C用
キャスター4個セット JTCキャスター4個セットJTC
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
JTC1009C用
セット内容キャスター 前2個・後2個セット
JTC1009C用シリンダー(T30306) JTCJTC1009C用シリンダー(T30306)JTC
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
JTC1009C用
クイックタイヤリフター JTCクイックタイヤリフターJTC
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
タイヤ交換が楽々 女性にも大好評 上昇、下降はインパクトレンチで回すだけ 回転ローラーにより穴位置合わせがスムーズにできハブボルトを傷めません。
許容荷重(kg)50差込角(mm)12.7範囲(mm)リフト範囲(ローラートップから地面までの測定):93-1078ローラーサイズ(mm)240ベース寸法(mm)876×720×101.60ローラー間隔(mm)430(ローラ⇔ローラ)適合車種軽自動車(12インチ)~SUV車(22インチ)まで対応適合タイヤサイズ外径:530~820mm、幅:280mmまでRoHS指令(10物質対応)対応
ガントリー アサダガントリーアサダ
1,998,000税込2,197,800
1個
翌々日出荷
用途クレーン設備がない場所に 大型機器・空調機器・トランスなど重量物の搬出・設置据付・移動解体に 自動車整備・エンジン載せ変え等に 工作機械付属品の取付け・取り外しに 建築資材の積み込みに
メタルベンディング(メタルブレーキ) YUANBOメタルベンディング(メタルブレーキ)YUANBO(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
10日以内出荷
スチール・アルミ・ステンレス板を直角に折り曲げれます。
本体質量(kg)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×50×635曲げ幅(mm)300曲げ能力(厚さ)(mm)【アルミ】2.5m、【スチール】1.5、【ステンレス】0.8
メタルロール(3本ロール) YUANBOメタルロール(3本ロール)YUANBO
35,980税込39,578
1台
当日出荷
スチール・アルミ・ステンレス板を丸めてパイプ状に加工!
材質スチール最大使用寸法(mm)【幅】300、【厚さ】アルミ2.5・スチール1・ステンレス1、【線径】5本体質量(kg)10.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×95×215
12tパイプベンダー BIG RED12tパイプベンダーBIG RED
73,980税込81,378
1台
4日以内出荷
付属品6種類の台座(1/2インチ・3/4インチ・1インチ・1-1/4インチ・1-1/2インチ・2インチ)質量(kg)32コード長さ(m)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×160×530
ポータブルパーツクリーナー WOLF'S HEADポータブルパーツクリーナーWOLF'S HEAD
22,980税込25,278
1台
6日以内出荷
軽量プラスチックボディ・エアーで動作するタイプ・電源不要
寸法(mm)600×450×270質量(kg)7.52容量(L)20
エンジンホルダー500kg BIG REDエンジンホルダー500kgBIG RED
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
耐荷重(kg)500幅(mm)【調整】770~1450質量(kg)22本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×230×200チェーン長(mm)940×2
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら