「エンジンチエーンソー」の検索結果

159件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
250ミリ充電式チェーンソー(40Vmax) マキタ250ミリ充電式チェーンソー(40Vmax)マキタ
99,800税込109,780
1台
3日以内出荷
充電式250ミリチェンソー40Vmax仕様MUC031GRDバッテリ充電器付◆27mLエンジン式クラスで軽快作業進化した最適バランスと納得の切断性能で、枝打ち作業を快適・スピーディにこなします。手元の負担軽減&軽快な取回し◆最適バランス設計手元とバッテリの距離が近く、抜群の操作感。◆縦向き、横向きの切り返し時のストレスを軽減クラス最軽量3.0kg(ガイドバー250・300mm装着時)※。作業時の負担を軽減。※27mLクラスプロ向け同出力帯チェンソーにおいて。2025年7月現在メーカー調べ。◆クラス最速※の切断能率[小型・軽量]な高回転アウタロータハイパワーブラシレスモータ+ダイレクトドライブにより、チェーンスピードは24.0m/秒[1,440m/分]とスピーディな切断を実現。※27mLクラスプロ向け同出力帯チェンソーにおいて。2025年7月現在メーカー調べ。充電状態や樹木の種類、刃物の切れ味などにより異なります。◆エンジン式同等の優れた加速性能トリガオンから素早く全速回転。オン/オフを繰り返す、細かい枝払いを軽快に行えます。◆「リトリガ」不要で素早く再起動(ロック時)※過負荷によりロックしても、負荷を取り除けば、トリガを引き直さずに再起動。トリガを引いたまま作業を再開できます。※ロックの状態によっては再起動できない事があります。◆新型スイッチ採用厚手のグローブを装着しても押しやすい優れた操作性。製品状態の把握が容易なLEDお知らせランプ付。◆クイック着脱フックカラビナ等に片手で取付け・取外し可能。フックは、折りたたみ式で、使用時以外は収納可能。◆高い防水性能雨の中でも運転可能な、防滴・防じん「ウェットガード」& 防水保護等級「IPX4」を採用。※本製品は(充電器除く)、雨の中での使用等に耐えうる製品仕様となっていますが、故障しないことを保証するものではありません(メーカー基準)。水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。バッテリを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。◆薄刃 80TXL仕様ゲージ厚1.1mmの薄刃仕様。切断抵抗を大幅低減。鋭い喰いつきで快速切断。竹切断にも対応。ピッチ:0.325”。◆スプロケットノーズバー先端部のスプロケット(歯車)でチェーンの回転抵抗を減らし、パワーを最大限に伝達。◆高所の枝払い作業、入り組んだ枝のせん定に◆その他特長・脱落防止ナット・「収納式」大型オイルタンクキャップ・オイルタンク残量窓・金属製チェーンキャッチャ・トリガ変速
質量(kg)3電源(V)直流36(40max)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525l×188×203チェーンスピード(m/s)[m/分]0~24.0[0~1440]チェーン形式80TXL-46E関連資料※資料内のカタログは当時の価格になります(3.4MB)ガイドバー長さ(mm)2501充電当たりの作業量杉角材50mm 約280本※BL4025装着時。数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。
エンジン式チェンソー ガイドバー2種付属 ノウキナビプラスエンジン式チェンソー ガイドバー2種付属ノウキナビプラス
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
14インチと16インチのガイドバー2種が付属!用途に合わせて最適なガイドバーを選べます。庭木の剪定や、枝払いに、取り回しを重視するなら14インチガイドバー薪作りや太い丸太の玉切りに、パワー抜群の16インチガイドバー・40.1ccのハイパワーエンジン。・世界トップブランドOREGON(オレゴン)製カッティングシステム
付属品ガイドバー2種、ソーチェン2種、混合容器、取扱説明書、プラグレンチ質量(kg)4.4(本体のみ)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×710×220型番NZ40G使用燃料25:1混合燃料回転数(最大出力)1.2kW/8500r/minエンジンタイプ単気筒、空冷、2ストローク始動方式リコイル寸法(inch)ガイドバー (350)14、(400)16排気量(cc)40.1オイルタンク容量(mL)チェーン:180、燃料:310
350ミリ充電式チェーンソー(40Vmax) マキタ350ミリ充電式チェーンソー(40Vmax)マキタ
93,980税込103,378
1台
3日以内出荷
エンジン式35mLクラス チェーンスピード25.5m/秒の高速切断で玉切りから伐倒、枝払いまで幅広い作業がスピーディに行えます。 ハイパワーブラシレスモータ搭載、高出力・高耐久・メンテナンスフリー。 エンジン式同等の粘り強い使用感 過度な押付け力による回転数低下を感覚的に把握しやすく、刃物を押し付ける力の調整がしやすい。 「リトリガ」不要で素早く再起動(ロック時)※※過負荷によりロックしても、負荷を取り除けば、トリガを引き直さずに再起動。トリガを引いたまま作業を再開できます。※ロックの状態によっては再起動しない事があります。 エンジン式同等以上の優れた加速性 トリガオンから素早く全速回転 オン/オフを繰り返す、細かい枝払い作業が軽快に行えます。優れたトリガレスポンスで連続作業も快適。 軽量で優れた取り回し性 質量4.9kg※と軽量なため、細かな連続作業も軽快にこなします。※BL4040F装着時。 伐倒にも 正確な切断をサポートする最適ハンドル設計により安定した切断が行えます。視認性に優れた伐倒ライン 高い防水性能 雨の中でも運転可能な、防滴・防じん「ウェットガード」& 防水保護等級「IPX4」を採用。 薄刃 80TXL仕様 ゲージ厚1.1mmの薄刃仕様。切断抵抗を大幅低減。鋭い喰いつきで快速切断。竹切断にも対応。ピッチ:0.325”。 スプロケットノーズバー 先端部のスプロケット(歯車)でチェーンの回転抵抗を減らし、パワーを最大限に伝達。 新ツールレスチェーン調整機構で大型ダイヤル方式でテンション調整がしやすい。 金属製スパイクで材料に鋭く食い込む。 「収納式」大口径オイルタンクキャップ 金属製チェーンキャッチャ
付属品チェーンオイル、チェーンカバー、レンチ13-16、丸型ヤスリ4長さ(mm)ガイドバー:350質量(kg)4.9バッテリー【使用推奨】BL4050F(5.0Ah) (別販売品)、BL4040F(4.0Ah) (標準付属品)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)225×752×271バッテリー電圧(V)直流36(40max)作業量(目安)(1充電)杉丸太200mm約58本チェーン形式80TXL-59Eチェーンスピード(m/min)0~1,530振動3軸合成値(m/s2)3.5
GZ360EZ-16SP_H00 ゼノアGZ360EZ-16SP_H00ゼノア
53,980税込59,378
1台
5日以内出荷
雑木の処理から薪づくりまで、幅広く使える農家向けのチェンソーです。お求めやすいジャストシリーズとして新登場し、軽量ながらクラストップの切れ味を誇ります。
質量(kg)本体乾燥:3.7ピッチ1/4"長さ(cm)バー:40チェンタイプH00全長(cm)42燃料タンク容量(L)0.3スパークプラグNGK CMR6H全高(cm)25.5排気量35.2 cm3長さ(inch)バー:16 in全幅(cm)23.5オイルタンク容量(L)0.2
エンジンチェンソー ECS353L ECHO(エコー)エンジンチェンソー ECS353LECHO(エコー)
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
ロングバーを装着したミドルモデル。庭や果樹園の枝打ちや、立ち木伐倒や間伐作業などに。
タンク容量(L)【燃料タンク】0.28チェンタイプ91PX-57E乾燥質量(kg)3.7オイルタンク(L)0.23寸法(長さ×幅×高さ)(mm)386×233×271バー(cm)40排気量(cm3)34.4
エンジンチェンソー ECS353 ECHO(エコー)エンジンチェンソー ECS353ECHO(エコー)
71,980税込79,178
1台
6日以内出荷
ほだ木作りなど農作業に適したサイズのオールラウンドソー。庭や果樹園の枝打ちや、DIY作業や薪つくりなどホビー向けに。
タンク容量(L)【燃料タンク】0.28チェンタイプ91PX-52E乾燥質量(kg)3.7オイルタンク(L)0.23寸法(長さ×幅×高さ)(mm)386×233×271バー(cm)35排気量(cm3)34.4
エンジンチェンソー CS3420G/35 共立エンジンチェンソー CS3420G/35共立
53,980税込59,378
1台
6日以内出荷
性能・機能はそのままにお求め易さを追及した商品使い易さ極まるカジュアルソー
形状スプロケットノーズバータイプ【チェン】25AP-76Eタンク容量(L)【燃料タンク】0.28使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1乾燥質量(kg)3.7オイルタンク(L)0.23スパークプラグBPMR8Y始動方式iスタート寸法(長さ×幅×高さ)(mm)386×233×271振動3軸合成値(m/s2)5バー(cm)35排気量(cm3)34.4
エンジンチェンソー CS3420G/40 共立エンジンチェンソー CS3420G/40共立
54,980税込60,478
1台
6日以内出荷
性能・機能はそのままにお求め易さを追及した商品使い易さ極まるカジュアルソー
形状スプロケットノーズバータイプ【チェン】25AP-84Eタンク容量(L)【燃料タンク】0.28使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1乾燥質量(kg)3.7オイルタンク(L)0.23スパークプラグBPMR8Y始動方式iスタート寸法(長さ×幅×高さ)(mm)386×233×271振動3軸合成値(m/s2)5バー(cm)40排気量(cm3)34.4
エンジンチェンソー CS3420G/35-PS 共立エンジンチェンソー CS3420G/35-PS共立
58,980税込64,878
1台
6日以内出荷
性能・機能はそのままにお求め易さを追及した商品使い易さ極まるカジュアルソーどなたでも簡単に、正確な目立てが出来るパワーシャープ付きチェンソー
形状パワーシャープ専用タンク容量(L)【燃料タンク】0.28使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1チェンタイプPS52乾燥質量(kg)3.7オイルタンク(L)0.23スパークプラグBPMR8Y始動方式iスタート寸法(長さ×幅×高さ)(mm)386×233×271振動3軸合成値(m/s2)5バー(cm)35排気量(cm3)34.4
ハスクバーナ エンジンチェーンソー 135e 部品 チェーンブレーキおよびクラッチカバー ハスクバーナハスクバーナ エンジンチェーンソー 135e 部品 チェーンブレーキおよびクラッチカバーハスクバーナ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さいその他部品名:クラッチカバーASSY適合本体品番:135eタイプチェーンブレーキおよびクラッチカバー展開図部品No.1
ハスクバーナ エンジンチェーンソー 120eMark ll 部品 チェンブレーキ2 ハスクバーナハスクバーナ エンジンチェーンソー 120eMark ll 部品 チェンブレーキ2ハスクバーナ
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
用途部品の交換に仕様部品グループ:チェンブレーキ2適合(本体品番)120eMark ll
エンジンチェンソー(プロソー) 共立エンジンチェンソー(プロソー)共立
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
チェン駆動のスプロケットをクラッチ一体型からリムスプロケットタイプに変更したことで、優れた鋸断性能とメンテナンス性を向上しました。伐倒・玉切りに必要な中・低速域でのトルクと、枝払いに対応する高速域の伸びを両立した高性能エンジンを搭載。好評のG-FORCEシステムにより、気化器ケース内に入った鋸屑は強制的に外に排出させるので、エアクリーナのメンテナンスサイクルが延びます。
適合ソーチェン:25AP-76E質量(kg)本体乾燥:4.5タイプガイドバー:先端交換型スプロケット長さ(cm)ガイドバー:35燃料タンク容量(L)0.42寸法(長さ×幅×高さ)(mm)395×240×280オイルタンク容量(L)0.21排気量(cm3)38.4
M18 FUEL 508mm ダブルバッテリーチェーンソー ミルウォーキーツールM18 FUEL 508mm ダブルバッテリーチェーンソーミルウォーキーツール
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
70ccエンジン式に匹敵する驚異のパワー失速知らず、圧倒的スピードで切断バランスに優れた設計、向上した制御性プロの高負荷作業に対応する十分な5.8HPの最大出力を発揮し、過酷な現場でも確実に作業を遂行可能どんな過酷な作業でもスピードを落とさず、失速を防ぎながら切断速度をさらに向上FUELテクノロジーにより、1秒足らずでフルパワーに到達回転速度制御を強化する2つの回転モードにより、最大限の作業を遂行可能あらゆる使用角度でバランスに優れた設計により、エルゴノミクスが向上プロのニーズに応えた明瞭な伐採照準線と2つの金属製スパイクバンパータフな金属製フロントプレートと堅牢な切断を許可した技術で、過酷な現場でも安心の性能を発揮
仕様チェーンリンク数:78、バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM付属品本体、レンチ、チェーンオイル、チェーンカバー、ガイドカバー、チェーン寸法(mm)チェーンゲージ:1.3質量(kg)6.9チェーンピッチ(mm)8.3電圧(V)18×2チェーンスピード(m/s)14.3太さ(mm)切断可能な木:457オイルタンク容量(mL)チェーン:169ガイドバー長さ(mm)508
シャープチェーンソー替刃 SK11シャープチェーンソー替刃SK11
7,998税込8,798
1セット(3本)
翌々日出荷
高品質チェーンソー用替え刃のお買い得3本入りです。樹木の伐採用替え刃です。
用途エンジンや電動のチェーンソーの交換用の替え刃。
シャープチェンソー替刃 SK11シャープチェンソー替刃SK11
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
高品質チェーンソー用替え刃です。樹木の伐採用替え刃です。
用途エンジンや電動のチェーンソーの交換用の替え刃。材質特殊鋼
シャープチェンソー替刃3本 SK11シャープチェンソー替刃3本SK11
8,998税込9,898
1セット(3本)
当日出荷から翌々日出荷
高品質チェーンソー用替え刃のお買い得3本入りです。樹木の伐採用替え刃です。
用途エンジンや電動のチェーンソーの交換用の替え刃。材質特殊鋼
シャープチェーンソー替刃 SK11シャープチェーンソー替刃SK11
2,798税込3,078
1本
翌々日出荷
高品質チェーンソー用替え刃です。樹木の伐採用替え刃です。
用途エンジンや電動のチェーンソーの交換用の替え刃。
エンジンチェンソー 新ダイワエンジンチェンソー新ダイワ
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
インテンズバー採用。ガイドバー横のピニオンギアからチェン張りが簡単に行えます。燃料タンクとオイルタンク部をスケルトン仕様とすることで残量を認識しやすい仕様としました。カジュアルチェンソーの中でも34.4cm3の高出力エンジンを搭載したハイスペック仕様です。softスタートやバージポンプ、オートリターンチョークによりエンジン始動が容易に行えます。チェンブレーキやチェンキャッチャー、チェン張りサイドアクセスなど、プロ機同様の装備を採用しています。独自のサイクロン技術により細かい粉塵をエンジン外部へ排出する「G-FORCE」システムを採用。これにより、ロングメンテナンスサイクルを可能にしました。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)386×233×271乾燥質量(kg)3.7燃料タンク容量(L)0.28点火方式フライホイールマグネト始動方式softスタート点火プラグNGK BPMR8Yエンジン総排気量(cm3)34.4振動3軸合成値(m/s2)5オイルタンク容量(L)0.23
充電式チェンソー 京セラ充電式チェンソー京セラ
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
軽さと動力性能を兼ね備えた1台作業者の負担を軽減する質量は、同クラスの中でもトップクラスの軽さ3.1kgと エンジン式を超えるチェンスピード27m/sにより、素早い枝の伐採を可能にしました。自由自在に操れる動きが制限される樹上において、本体の取り回し性能は重要です。本モデルのサイドハンドルは、本体の重心近くを握れる斜め形状を採用。樹上で自由自在に操れ、作業性が向上に寄与します。切れ味の良いソーチェン(チェン刃)装着しているチェン刃80TXLは、刃幅を1.1mmと薄くし切断時の抵抗を大幅に減らせ、消費電力を抑えながら軽快な切断が可能です。優れたメンテナンス性ソーチェンの張り具合が操作しやすいフロント側から調節可能。18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。
質量(kg)3.1(電池パック含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)511×200×213バッテリーDB3625L(リチウムイオン)、36V、2500mAhチェンスピード(m/sec)27チェーン形式80TXL-46Eソーチェンピッチ(inch)0.325有効切断長さ(mm)244
エンジンチェンソー 560XPG-MarkⅡ ハスクバーナエンジンチェンソー 560XPG-MarkⅡハスクバーナ(1件のレビュー)
189,800税込208,780
1台
6日以内出荷
560 XP(R)G Mark II は、林業プロの様々な作業と樹種に使用できる多用途の 60cm3 のチェンソーです。50cm (20インチ) の X-TOUGH(TM) LIGHT バーと X-CUT(TM) S35G (0.325 インチ) を装備しています。スリムで操作性のよいボディに、大型チェンソーのパワーを求めるなら、このチェンソーはメーカーの最高のエンジン式チェンソーの 1 台です。AutoTune(TM)3.0 (オート・チューン 3.0) と SST (シンプルスタートテクノロジー) を搭載したこのチェンソーは、常に簡単に始動し、あらゆる状況で最適に動作します。高回転の X-Torq(R) エンジンにより、広葉樹や大型針葉樹の伐採、玉切り、枝払いが簡単に行えま。ヒーティングハンドル仕様。
仕様●排出ガス (CO2 EU V):778 g/kWh●等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:3.7 m/s2●等価振動レベル (ahv , eq) 前 ハンドル:3.7 m/s2ピッチ.325"出力(kW)3.5チェンタイプS35G乾燥質量(kg)本体6チェンスピード(m/sec)(最大出力時)18.5騒音レベル(dB(A))(耳元)107適合寸法(cm)推奨バー長:33~50音響パワーレベル(dB)118(A)(LWA)保証値バー(cm)50排気量(cm3)59.8
エンジンチェンソー 560XP-MarkⅡ ハスクバーナエンジンチェンソー 560XP-MarkⅡハスクバーナ
179,800税込197,780
1台
6日以内出荷
560 XP(R) Mark II は、林業プロの様々な作業と樹種に使用できる多用途の 60cm3 のチェンソーです。50cm (20インチ) の X-TOUGH(TM) LIGHT バーと X-CUT(TM) S35G(0.325 インチ) を装備しています。スリムで操作性のよいボディに、大型チェンソーのパワーを求めるなら、このチェンソーはメーカーの最高のエンジン式チェンソーの 1 台です。AutoTune(TM)3.0 (オート・チューン 3.0) と SST (シンプルスタートテクノロジー) を搭載したこのチェンソーは、常に簡単に始動し、あらゆる状況で最適に動作します。高回転の X-Torq(R) エンジンにより、広葉樹や大型針葉樹の伐採、玉切り、枝払いが簡単に行えます。
仕様●排出ガス (CO2 EU V):778 g/kWh●等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:3.7 m/s2●等価振動レベル (ahv , eq) 前 ハンドル:3.7 m/s2ピッチ.325"出力(kW)3.5チェンタイプS35G乾燥質量(kg)本体5.8チェンスピード(m/sec)(最大出力時)18.5騒音レベル(dB(A))(耳元)107適合寸法(cm)推奨バー長:33~50音響パワーレベル(dB)118(A)(LWA)保証値バー(cm)50排気量(cm3)59.8
エンジンチェンソー(445e II ) ハスクバーナエンジンチェンソー(445e II )ハスクバーナ
97,980税込107,778
1台
4日以内出荷
オールラウンドチェンソーは、使用頻度は少なくとも、強度や高い信頼性を求める品質志向のユーザーに最適なモデルです。X-Torq(R)エンジンは、燃料消費量を削減し、排気量を低減させます。オートリターン ・ストップスイッチ、ツールレステンショニング、燃料の残量を確認できる透明な燃料ラベルなどの機能を搭載し、より扱いやすい設計となっています。また、スマートスタート(R)やパージポンプにより、さらに始動性を高めました。
用途枝払い、造園業、薪割、剪定質量(kg)5.1排気量(mL)45.7スパークプラグチャンピオン RCJ7Y、NGK BPMR7Aチェーン形式0.325"[21BPX]、72コマ
エンジンチェンソー(353 18RT) ハスクバーナエンジンチェンソー(353 18RT)ハスクバーナ
99,800税込109,780
1台
4日以内出荷
軽量、ハイパワー、タフボディ。 広いパワーバンドで、パワフルに多用途で活躍します。造園土木や、公園管理作業に
用途間伐・伐採・枝払い・造園業・薪割・剪定・防災・解体仕様電極ギャップ:0.5 mm質量(kg)本体:5出力(kW)2.4最大トルク(N・m)2.7排気量(mL)51.7スパークプラグチャンピオン、RCJ7Y, NGK BPMR7A燃料消費量(kg/h)1.26、531g/kWhポンプMax12 mL/min、Min5 mL/minバー全長(mm)450振動(m/s2)(ahv , eq) 前 ハンドル3.1、 (ahv , eq) リアハンドル3.2回転速度(r/min)最大電力:9000 、アイドリング:2700チェーン形式0.325”[H25:21BPX]
エンジンチェンソー(440e II ) ハスクバーナエンジンチェンソー(440e II )ハスクバーナ
65,980税込72,578
1台
4日以内出荷
非常に簡単に始動して、巧みに操作ができるチェンソーをお探しの方に、理想的な次世代の軽量高効率のオールラウンドソーです。ゆっくりとした始動操作でも簡単に始動し、ボディはさらにスリムになり、燃料キャップはフリップアップ式を採用しています。低燃費と排気ガスの排出量の削減を実現するX-TORQ(R)エンジンを搭載しています。また、スマートスタート(R)機能を備え、プライマポンプとチョーク一体型ストップスイッチにより、簡単に始動することが可能です。さらに、ツールレスチェーンテンショナーにより取り扱いが簡単になりました。
用途枝払い、造園業、薪割、剪定質量(kg)4.4排気量(mL)40.9スパークプラグNGK BPMR7A、チャンピオン RCJ7Yチェーン形式0.325"[21BPX]、64コマ
エンジンチェンソー GC351L ECHO(エコー)エンジンチェンソー GC351LECHO(エコー)
64,980税込71,478
1台
6日以内出荷
チェンタイプ91PX-57E燃料タンク容量(L)0.25オイルタンク(L)0.26バー(cm)40
エンジンチェンソー(プロソー) CS7330P/60R73 ECHO(エコー)エンジンチェンソー(プロソー) CS7330P/60R73ECHO(エコー)
279,800税込307,780
1台
6日以内出荷
チェンタイプ73DPX-84E燃料タンク容量(L)0.8オイルタンク(L)0.36バー(cm)60
エンジンチェンソー ECS300W ECHO(エコー)エンジンチェンソー ECS300WECHO(エコー)
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
チェンタイプ91PX-52E燃料タンク容量(L)0.24オイルタンク(L)0.16バー(cm)35
エンジンチェンソー GC421 ECHO(エコー)エンジンチェンソー GC421ECHO(エコー)
74,980税込82,478
1台
6日以内出荷
チェンタイプ21BPX-72E燃料タンク容量(L)0.41オイルタンク(L)0.28バー(cm)45
エンジンチェンソー ECS352A ECHO(エコー)エンジンチェンソー ECS352AECHO(エコー)
66,980税込73,678
1台
6日以内出荷
チェンタイプ91PX-52E燃料タンク容量(L)0.25オイルタンク(L)0.26バー(cm)35
エンジンチェンソー ECS300T/S ECHO(エコー)エンジンチェンソー ECS300T/SECHO(エコー)
44,980税込49,478
1台
6日以内出荷
チェンタイプ91PX-40E燃料タンク容量(L)0.24オイルタンク(L)0.16バー(cm)25
エンジンチェンソー ECS300T ECHO(エコー)エンジンチェンソー ECS300TECHO(エコー)
42,980税込47,278
1台
6日以内出荷
チェンタイプ91PX-52E燃料タンク容量(L)0.24オイルタンク(L)0.16バー(cm)35
エンジンチェンソー(プロソー) CS7330PH/60R73 ECHO(エコー)エンジンチェンソー(プロソー) CS7330PH/60R73ECHO(エコー)
299,800税込329,780
1台
6日以内出荷
チェンタイプ73DPX-84E燃料タンク容量(L)0.8オイルタンク(L)0.36バー(cm)60
エンジンチェンソー GC371 ECHO(エコー)エンジンチェンソー GC371ECHO(エコー)
69,980税込76,978
1台
6日以内出荷
チェンタイプ91PX-58E燃料タンク容量(L)0.41オイルタンク(L)0.28バー(cm)40
GZ3750-91P14 チェーンソー ゼノアGZ3750-91P14 チェーンソーゼノア
84,980税込93,478
1台
4日以内出荷
排出ガス濃度を大幅に抑制するストラト・チャージド(R)エンジンを搭載し、低エミッション&低燃費。そして、最適ハンドルバランスで、身体への負担が少なく、操作性も抜群です。軽量・コンパクトで、パワフル-比類ない切れ味で、作業時間を短縮します。造園土木、農家向け。
タイプスプロケットノーズバーチェンタイプ91VXL乾燥質量(kg)4.4全長(cm)39燃料タンク容量(L)0.42スパークプラグNGK CMR7H全高(cm)27.5全幅(cm)23.5バー(cm)35オイルタンク容量(L)0.27排気量(cm3)39.1
G3650EZ-91P16 チェーンソー ゼノアG3650EZ-91P16 チェーンソーゼノア
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
排気量37.2cm3でありながら、EZスタートで軽いスタート!プライマリーポンプ付きで、エンジン始動も楽々!16"バー搭載で、軽さ・パワー・耐久性がバランスよく、農業用途でオールマイティに活躍します。
タイプスプロケットノーズバーチェンタイプ91VXL乾燥質量(kg)4.2全長(cm)37燃料タンク容量(L)0.32スパークプラグチャンピオン RCJ7Y全高(cm)27全幅(cm)23バー(cm)40オイルタンク容量(L)0.2排気量(cm3)37.2
G3401EZ1-25P12 チェーンソー ゼノアG3401EZ1-25P12 チェーンソーゼノア
64,980税込71,478
1台
4日以内出荷
クラス最軽量のロングセラーモデル。EZスタート搭載で、軽い引き力で軽快に始動します。果樹の選定、チェンソーアート等用途は多彩。12"~14"のバー長に対応。
タイプスプロケットノーズバーチェンタイプ25AP乾燥質量(kg)3.4全長(cm)38燃料タンク容量(L)0.27スパークプラグチャンピオン RCJ7Y全高(cm)25全幅(cm)23バー(cm)30オイルタンク容量(L)0.2排気量(cm3)33.4
エンジンチェンソー(プロソー) 共立エンジンチェンソー(プロソー)共立
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
エンジンチェンソー(トップハンドルソー) 共立エンジンチェンソー(トップハンドルソー)共立
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
燃料タンク容量(L)0.19オイル量(L)チェンオイル:0.14
エンジンチェンソー(ルートカッター) 共立エンジンチェンソー(ルートカッター)共立
299,800税込329,780
1台
6日以内出荷
形状バー:根切り専用バー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら