21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジンポンプ用で使用可能な散水洗浄用ノズル付き8mホースセット。 トラクターの洗浄等に威力を発揮します。
用途エンジンポンプでの散水・洗浄に 接続口径(Φmm)25
1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

拡散噴射中にも中心部まで水が行きわたり、均一な散水ができる特殊ノズルを採用しています。
用途小型エンジンポンプ用。 付属品切替ノズル トラスコ品番408-3903 材質ノズル:アルミ合金、ゴム、ホース:ポリ塩化ビニール(PVC) 質量(kg)2 使用圧力(MPa)1 ホース長さ(m)8 耐熱温度(℃)80 適合ポンプ吐出口径25mm
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

やわらかく丈夫で折れぐせのつきにくい耐寒、耐圧ホース。三重構造の耐圧ホースは、内層で太陽光(紫外線)をカット、藻の発生を防ぎます。更に、中層部分にあたる補強糸により耐圧性も増しました。また、従来の糸入りホースよりも優れた柔軟性をもっています。多機能ノズルに使用できます。耐圧:水圧に強い(最高使用圧力0.78MPa)(常温23℃)。耐寒:寒さに強い(脆化温度-45℃)。
ブルー 材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 規格食品衛生法適合品 最高使用圧力(MPa)(水)0.78 外径(Φmm)20 使用流体 脆化温度(℃)-45 主な用途散水用 特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐圧補強糸入りの農業用散水ホース、外管が半透明で糸目が確認できます。黒の内管が藻の発生を抑えます。雌ねじ側を25mmのエンジンポンプに取付けると19mmのホースを介して勢いよく洗浄用ノズルから水が出ます。
材質軟質塩化ビニール樹脂 寸法(mm)19 使用温度範囲(℃)0~35 定尺(m)8 許容圧力(MPa[kgf/cm2])(23℃時)0.8[8]
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

ノズル本体ネジはG1の内ネジ(呼40・50はG1 1/2)
用途運動場、農業用、工事・解体作業用ノズル 材質アルミニウム 水流切替先端操作で直射・噴霧・止水
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途土木工事、解体作業用ノズル シャワー種類直射・噴霧・止水 材質アルミニウム
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

灌水ホース セフティー3 動画あり
散水作業に最適です。ホース全面より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
用途散水パーツ ホース内径(Φmm)12 ホース外径(Φmm)18 耐熱温度(℃)0~40 耐水圧(kg/cm2)7
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

藻が発生しにくい耐圧ホース。紫外線カットの二重管。 食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。 一般・家庭用タイプ適応。 ストップノズルなどの一時止水が可能です。
用途農業、園芸、一般散水用 ブラック 使用流体
1本ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両端の部品はねじ式になっており、製品同士をつなげることができます(最大延長15m)。
仕様ねじ式 散水範囲(m)1~3
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大量噴霧を実現したアイデア商品です。ホースの先端に取り付けると霧のように水が出ます。
用途エンジンポンプでの散水に 付属品タケノコニップル(20mm×15mm)1個、カップリングクミ(20mm×20mm)1個 材質持ち手部分塩ビ缶
1本ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース 材質PVC 材質(補強材)ポリエステル糸 使用流体空気・水 透明 使用温度範囲(℃)0~50 特性耐圧/柔軟性
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ホース先端に取り付け、散水に使用します。ポンプでの散水作業に最適です。
用途ポンプパーツ。 ホース長さ(m)8 適合ホース内径(Φmm)20(接続部分は25)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1本
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ小型軽量の2サイクルエンジンを搭載、燃料は混合ガソリンを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付きなど用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
1台
20,980 税込23,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

HIバルブソケット インサート付 モノタロウ 動画あり
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。散水ノズルは2パターンです。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。 シャワー種類ジェット・広角 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20まで 材質真鍮、TPR、PP
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ホースの着脱が容易なワンタッチカプラ付。(付属品)
用途田畑の潅水や散水に。 始動方式リコイル
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 特性耐圧、耐油 機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
1本
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

小型エンジンポンプで洗浄、散水したい時にホース接続口径25ミリホースバンドで締めて使用します
用途エンジンポンプで洗浄・散水作業したい時に トラスコ品番797-4035 適合機種SEV-25Lなど 材質アルミ 寸法(mm)25 質量(g)250 アズワン品番64-6358-91
1個
4,998 税込5,498
当日出荷