7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
背負い式エンジン動噴(カスケードポンプ) 工進 動画あり
消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。
用途薬剤散布に 種類エンジン式 ホース長さ(m)1.5 ノズル長(mm)600 対応溶液薬剤 燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

背負い式エンジン動噴(シングルピストンポンプ) 工進 動画あり
消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。シングルピストン方式採用で高い木の直射にも対応。
用途薬剤散布に 種類エンジン式 接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 ホース長さ(m)1.5 連続使用時間約40分 ノズル長(mm)600 燃料タンク容量(L)0.5 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30] 始動方式リコイルスターター方式 主な用途除草・殺虫・消毒剤用 吸水量(L/min)5.2 対応溶液薬剤 取扱説明書(7.0MB)
1台ほか
36,980 税込40,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)背負動力噴霧器
従来品よりエンジングレードUP!(出力約154%UP)/ツインピストン採用で最高圧力UP!/吸水量が増加し、作業の幅が広がります
質量(kg)7.7 種類エンジン式 最高圧力(MPa)0.8/1.6/2.5(3段切替式) 使用燃料潤滑油混合ガソリン 燃料タンク容量(L)0.5 吐出口ネジ:G1/4 吸水量(L/min)7.1 エンジン総排気量(cm3)25.4
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

丸山製作所動散
軽量化を実現。マジかるスタート搭載。軽い引き力でエンジン始動。肉厚・カーブ立体形状のバンドで背負いやすさを実現。リップシールド弁
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高圧ポンプタイプの動力噴霧器。軽量樹脂製ポンプを採用することで耐久性が向上しました。鉄砲ノズルも使える多水量(8L/min)を実現。静音設計で低振動です。
用途除草剤等の散布 寸法(mm)長さ565×幅400×360 最高圧力2.5MPa ポンプ(型式)対向2連プランジャ式(高圧ポンプタイプ) 吸水量(L/min)8 噴口(標準付属)縦2頭口・除草カバー
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸山製作所動散
山間地、小面積にお勧め!。噴頭での除草剤散布、防除に最適なモデル
長さ(mm)370 幅(mm)430 最大吐出量粉剤:8kg/min、粒剤(肥料):16kg/min、液剤:3L/min(オプション装着時) 燃料タンク容量(L)0.5 始動方式マジかるスタート 到達距離(m)【有効】化成肥料:13~15、1kg剤:9~11、使用噴頭:新流し多口噴頭(オプション) エンジン型式CER300 排気量(cm3)30.1
1台
98,980 税込108,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)