20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刈払機アタッチメント スーパーカルマーPRO 標準刃仕様 IDECH(アイデック) 動画あり
お手持ちの刈払機に取付可能。 飛び石事故、切創事故を未然に防ぐ安全草刈り刃。 キックバックを抑え安全なのでキワ刈りが容易に行えます。 刈刃のブレーキ機能で安全。 地面を滑らせラクラク草刈り。刈刃が地面に接触しても安全。 刈刃の交換・研磨が簡単、分解修理も可能です。
用途牧草、雑草、芝の刈り取り(軽、中作業) 標準刃:太さが約1cmまでの雑草に対応。
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

N-831 L型バリカン 400 ニシガキ工業 動画あり
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

スーパーカルマーセット IDECH(アイデック) 動画あり
エンジン刈払機とスーパーカルマーのセット仕様。別売のギヤケースを付ければチップソー・ナイロンコードなど市販の刃も使用可能。排気量:25.6cc ASK-H25A:スーパーカルマーセット 両手ハンドル仕様 ASK-H25B:スーパーカルマーセット ループハンドル仕様
付属品肩掛けバンド・飛散防護カバー・工具セット(トルクスレンチ.その他) 種類エンジン刈払機+刈払機アタッチメント 使用燃料混合ガソリン(50:1) 燃料タンク容量(L)0.6
1台ほか
86,980 税込95,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


刈払機用畔草刈りアタッチメントで、お手持ちの刈払機を畔草刈機として有効活用できます。水際で刈った草が散らからないバリカン式ブレードです。
ブレード長さ(mm)405 適合本体PHT1200EZ、PHT1500EZ
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

刈太郎 ニシガキ工業 動画あり
刈払機に取り付けるだけで高速バリカンに変わります。 軽量でどなたでも楽に扱えます。 固定レバー1本で角度変更できます。 刃は高級刃物鋼/無電解ニッケルメッキ。切れ味のよい3面研磨+ヤニや錆に強い仕上げです。
用途上向き:水田の畔草刈りや市街地の草刈りに。 水平:植え込みや生垣側面の刈込に。 下向き:生垣上面の刈込みや水田傾斜地の草刈りに。 最大切断径(Φmm)7(生木) 付属品シャフト用ソケット(A~F 計6種)刈太郎用ソケットベアリングスリーブ(Φ24/Φ25 計2種) 適合パイプ径(Φmm)ポール外径Φ24/Φ25/Φ26 刃先角度(°)上向:47度/下向:47度
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様【刈払方式】低速上下刃逆回転方式 トラスコ品番431-6509 適合機種どの機種にも装着可。(一部不可あり) 長さ(mm)290 幅(mm)230 質量(kg)1.8 高さ(mm)120 刈刃外径(Φmm)230
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

ゴールデンスター竹・太枝切りガード
お手持ちの刈払機に取り付けるだけで竹・雑木・太枝を安全に伐採できます。
用途刈払機アタッチメント用替コード トラスコ品番828-9344 材質本体:スチール
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ナイロンカッター叩き繰り出し式 斬丸 動画あり
石の多い場所でもOK!。ナイロンコードで草を刈るコードを通して巻くだけ! 面倒なコード交換が減らせます。回転したまま地面に叩いてコードが伸びる。摩擦防止鉄板入
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに。石の多い場所でもOK!。ナイロンコードで草を刈る 付属品付属コード:丸型Φ2.4mm×約3m付
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラッター楽ネオ専用の交換コード(1m×10本入り)。
質量(kg)0.94 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×180×15
1袋(1m×10本)
1,398 税込1,538
当日出荷

短い草から、長い草まで10cm以上の集草作業に対応します。草刈りの様々な場面で刈り取り後の散乱を防ぐ集草の効果を発揮します。 草刈機に取り付けるだけで草を刈りながら草寄せできます。ほとんどの草刈機に取付け可能で、つけっぱなしでもOKです(35mmのギアボックスまで対応)。 草が刈刃に巻きつきにくく安全です。田畑の畦や水路の側溝など草を落とせない場所で大活躍、草の後始末がラクになるアイデア商品です。刈りながら草を左右に寄せます。
用途草を刈りながら、集草処理が出来る刈払機アタッチメント。 セット内容本体、ワッシャーのいらないフランジナット2個・フランジナット専用スパナ(ゲージ付)・取扱説明書 材質合成樹脂製 質量(g)約50
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

TT-001 タマの手 平城商事 動画あり
立ったまま作業ができるので楽です。 狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません! 小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合排気量25mL以上のエンジン式刈払機 サイズ320×100(mm) 質量(g)800 耕うん幅(mm)約100 耕深(mm)-20~+20(調整可能)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

Wスリット 岩間式ミラクルパワーブレード WMR型 M.I.K 動画あり
穴なしタイプで草が絡みにくい!
用途畦草及び密生地等での雑草刈り専用 仕様チップの埋め込み方:スリット付き埋込 刃形片刃 材質SAE-1070 穴径(Φmm)25.4 基板厚(mm)1.05
1枚
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断能力(mm)パイプ鋳鉄管:Φ50.8~304.8、銅管:Φ50.8~304.8、反転シール施工管:Φ50.8~304.8 電源(V)100 モーター(W)750 トラスコ品番852-2880
1台
689,800 税込758,780
当日出荷

ARW-TK10SK 刈払機アタッチメント ロータリーウィーダー 株間除草カバー付(4連) IDECH(アイデック) 動画あり
お手持ちの刈払機に取付可能。 株間除草カバー付スタンダードタイプ 株間除草カバーがあることで作物に土が被らず安心。 強力縦回転カッター スパイラル状に取り付けられたカッターが縦回転し、土にしっかり喰い込み雑草を根元から削り取ります。 削り幅100mm 高減速・高トルクギヤ エンジン回転数を30分の1まで減速させ、エンジントルクを30倍にアップします。ゆっくり回転で安全かつ力強く雑草を削り取ることができます。 削り深さ調整機能 カッターは長さ調整が可能で、削り深さを調整できます。 フリーホイール(車輪)に重量を預けて作業するので、重量感が少なく取り回しやすい。 ピンポイントな草削り 畑の畝間や株間など従来の機械が入らない狭い場所でもピンポイントな草削りが可能です。 車輪を外せばキワまで削ることが可能
用途畑・庭・グラウンドの草削り(軽、中作業) 付属品取付キット・株間除草カバー トラスコ品番410-7785 種類刈払機アタッチメント 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×202×140 本体質量(kg)1.7 エンジンタイプ【推奨刈払機】排気量20cc以上 アズワン品番69-3118-60 排気量(cc)エンジン:20以上
1個
29,980 税込32,978
欠品中

1個
37,980 税込41,778
9日以内出荷

AQT-TK15 刈払機アタッチメント 耕耘ローター クイックティラー IDECH(アイデック) 動画あり
お手持ちの刈払機に取付可能。 大型機械が入れない支柱回りや花壇などの中耕・除草に最適。 前進で除草、後退で耕耘や簡易的な畝立てといった使い分けが可能。 均一にムラなく攪拌可能な爪形状。 耕耘幅150mm・耕耘深さ70mm(ギヤケース下部まで) 高減速・高トルクギヤ エンジン回転数を30分の1まで減速させ、エンジントルクを30倍にアップします。ゆっくり回転で安全かつ力強く土を掘り起こすことが可能。
用途中耕・攪拌・除草・畝立 付属品取付キット・安全カバー トラスコ品番368-3719 種類刈払機アタッチメント 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×220×220 本体質量(kg)1.8 エンジンタイプ【推奨刈払機】排気量20cc以上 アズワン品番67-2199-24 排気量(cc)エンジン:20以上
1セット(6個)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

スーパーカルマーPRO部品。 安全面・効率面でバランスが取れたスタンダード刃。スーパーカルマー専用替刃です。(Φ230mm)
トラスコ品番479-3773 種類スーパーカルマー用部品 アズワン品番61-3366-52
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

ARW-TK10S 刈払機アタッチメント ロータリーウィーダー スタンダードタイプ(4連) IDECH(アイデック) 動画あり
お手持ちの刈払機に取付可能。 強力縦回転カッター スパイラル状に取り付けられたカッターが縦回転し、土にしっかり喰い込み雑草を根元から削り取ります。 削り幅100mm 高減速・高トルクギヤ エンジン回転数を30分の1まで減速させ、エンジントルクを30倍にアップします。ゆっくり回転で安全かつ力強く雑草を削り取ることができます。 削り深さ調整機能 カッターは長さ調整が可能で、削り深さを調整できます。 フリーホイール(車輪)に重量を預けて作業するので、重量感が少なく取り回しやすい。 畑の畝間や株間など従来の機械が入らない狭い場所でもピンポイントな草削りが可能です。 車輪を外せばキワまで削ることが可能!
用途畑・庭・グラウンドの草削り(軽、中作業) 付属品取付キット・アジャストバー トラスコ品番146-7993 種類刈払機アタッチメント 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×202×102 本体質量(kg)1.6 エンジンタイプ【推奨刈払機】排気量20cc以上 アズワン品番64-8408-58 排気量(cc)エンジン:20以上
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷