●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 2サイクル工進エンジン シングルピストン式
用途薬剤散布に
付属品鉄砲ノズル・ボールコック・オイルボトル
種類エンジン式
燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)FC級以上
接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
連続使用時間約70分
ホース径(Φmm)6
ノズル長(mm)870
燃料タンク容量(L)0.6
使用距離範囲(m)4(直射)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]
エンジン形式2サイクル 工進KC26
材質(タンク)PE
主な用途殺虫・消毒剤用
ポンプ一連差動ピストン式
吸水量(L/min)5.2
対応溶液薬剤
関連資料(2.3MB)
取扱説明書(5.8MB)
●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 4サイクルホンダエンジン ツインピストン式
用途薬剤散布に
種類エンジン式
主な用途除草・殺虫・消毒剤用
対応溶液薬剤
エンジン形式4サイクル ホンダGX25
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]
燃料タンク容量(L)0.58
燃料自動車用無鉛ガソリン
接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
連続使用時間約40分
ポンプ二連ピストン式
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(38.5MB)
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。
質量(kg)21.5
種類電気式
消費電力(W)250/280(50/60Hz)
タンク容量(L)30
最高圧力(MPa)3.5
電源コード(m)3
ホース長さ(m)吸水ホース・排水ホース:1.8/噴霧ホース:20
ホース径(Φmm)吸水ホース・排水ホース:10/噴霧ホース:6
モーター出力(W)200
吐出口ネジ:G1/4
モーター電圧(V)100
吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
対応溶液薬剤
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌日出荷
タイヤがついているため楽に移動できます。 ホースの絡みを防止する 「ホースガイド」とホースの緩みを防止する「巻取機ストッパ」がついています。
スーパージェット噴口1型500mm (穴径1.2mm) 付属。 庭先の芝生から高木の防除まで色々な作業に使用できます。
質量(kg)23.2
容量(L)30
最高圧力(MPa)2.5
ホース長さ(m)20
ホース径(Φmm)7.5
ポンププランジャ式
吸水量(L/min)7
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
持ち運びがラクなハンディタイプです。水和剤に強いダブルユニフローポンプ採用!パワフルな防除作業が可能です。
長さ(mm)350
幅(mm)295
質量(kg)7.4
高さ(mm)350
圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替
ホース長さ(m)20
寸法(Φmm×m)噴霧ホース:7.5×20
燃料タンク容量(L)0.55
吸水量(L/min)7.5
標準付属ノズルユニバーサルノズル
エンジン排出量(cm3)25
1台
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
質量(kg)1
電源AC100Vモーター
定格電力(W)300
コード長さ(m)5
最高圧力(MPa)ポンプ:2.5
ホース長さ(m)(噴霧)20(巻取機・ホースガイド付)
ホース径(Φmm)(噴霧)7.5
吸水量(L/min)ポンプ:3.8(50Hz)/4.4(60Hz)
1個
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
タンク容量(L)【薬液タンク】13
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)405×430×600
ホース長さ(m)適合:【粉剤】30【粒剤】20
乾燥質量(kg)8.9
燃料タンク容量(L)0.65
排気量(cm3)30.5
1台
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
タンク容量(L)【薬液タンク】8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)405×430×570
ホース長さ(m)適合:【粉剤】30【粒剤】20
乾燥質量(kg)8.6
燃料タンク容量(L)0.65
排気量(cm3)30.5
1台
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
移動がらくなカートタイプ。環境対応、4サイクルエンジン搭載。ダブルユニポンプなので、水和剤に強くパワフルな防除作業が可能。
長さ(mm)700
幅(mm)455
質量(kg)22.5
高さ(mm)905
タンク容量(L)粒剤粉剤:30
圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替
ホース長さ(m)20
寸法(Φmm×m)噴霧ホース:6×20
燃料タンク容量(L)0.55
吸水量(L/min)7.5
標準付属ノズルスーパージェット三二(M型)噴口
エンジン排出量(cm3)25(4サイクル)
1台
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
お求め易いGoGo商品です。山間部や小区画の圃場に適した、小型軽量タイプです。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。
その他【畦畔噴頭】オプション
タンク容量(L)【薬液タンク】13
ホース長さ(m)使用可能:【粉剤】30【粒剤】20
乾燥質量(kg)8.4
燃料タンク容量(L)0.65
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)405×430×600
排気量(cm3)30.5
1台
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
動噴・タンク・巻取機・噴口すべてが一体になってコンパクトに作業しやすい!
質量(kg)26.1
電源AC100Vモーター
コード長さ(m)5
最高圧力(MPa)2.5
ホース長さ(m)(噴霧)20
ホース径(Φmm)(噴霧)7.5
吸水量(L/min)3.8(50Hz)/4.4(60Hz)
液量(L)30
1個
¥92,980
税込¥102,278
5日以内出荷
関連キーワード