カテゴリ

  • 清掃用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 農業機械(1)

「エンジン洗浄ガン」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケツト(R1/4) オス BIGM(丸山製作所)ソケツト(R1/4) オスBIGM(丸山製作所)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
備考PT1/4オス部品名称ソケツト(R1/4) オス関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.67MB) 展開図6(0.61MB) 展開図7(0.68MB) 展開図8(0.71MB) 展開図9(0.71MB) 展開図10(0.71MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.61MB) 展開図13(0.67MB) 展開図14(0.71MB) 展開図15(0.61MB) 展開図16(0.71MB) 展開図17(0.64MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(0.79MB) 展開図26(0.79MB) 展開図27(0.83MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(0.98MB)図解NoMSW-71-K 付属品部品_No.24、MS313EW-M ガンノズル部品_No.9、MS330EW-2K -A ガンノズル部品_No.9、CKW10G ハリマーク,付属品部品_No.23、MSW-70-M 付属品部品_No.21、MSW-72-K 付属品(ホース,ノズル)部品_No.15、MS315EW ガンノズル部品_No.9、エンジン洗浄機10型 ハリマーク、付属品部品_No.20、MS313MW -A ガンノズル部品_No.9、SF22GW-I ホース部品_No.12、MS315EW-1 ガンノズル部品_No.9、MSW-70-K 付属品部品_No.21、SF22GW ホース部品_No.12、GSW1007(B) 付属品 ホース、ノズル部品_No.11、MSW-71-M 付属品部品_No.24、MS313EW-2K -A ガンノズル部品_No.9、SF22GW-I2 ホース部品_No.12、MS313EW-2M -A ガンノズル部品_No.9、MSD520EW-S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.2、GSW708 付属品 ホース、ノズル部品 ソケツト(R1/4) オス_No.13、MS330EW-4M -A ガンノズル部品_No.9、MS313EW-K ガンノズル部品_No.9、MSD520EW-H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.2、MS335EW-M-1 付属品部品_No.9、MSW-72-2M -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.15、MKW22GP 付属品部品_No.10、MS330EW-2M ガンノズル部品_No.9、MSW-72-M 付属品(ホース,ノズル)部品_No.15、MS313EW-3M(2004) ガンノズル部品_No.9、MS330EW-K ガンノズル部品_No.9
高圧洗浄機60/50GP アサダ高圧洗浄機60/50GPアサダ
1,298,000税込1,427,800
1個
当日出荷
エンジン式、洗管仕様、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、セルスタート マンホールの管内洗浄に最適。 ビル・家屋解体現場のホコリ抑えに最適な遠方放水用タービンガンを装備。 タービンガンが付属しているため、 一般洗浄にも使用可能。
付属品タービンガン、高圧ホース3/8"×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、洗管ホース組 1/2"×60m、ホースリール質量(kg)196出力(kW)7.0(エンジン)吐出量(L/min)60燃料タンク容量(L)6.1高圧ホース(m)20(標準付属)、30(最長距離)能力(Φmm)500(洗管)吐出圧力(MPa[kgf/cm2])4.9[50]
高圧洗浄機12/80G アサダ高圧洗浄機12/80Gアサダ
239,800税込263,780
1個
当日出荷
エンジン式、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、水道直結※要別販売品、配管洗浄※要別販売品 バリアブルガン:幅広い洗浄に対応するバリアブルガンを標準装備。直噴と扇形の2パターンの噴射が可能。 高耐久設計・長寿命:低速エンジンポンプ採用の高耐久設計で長寿命。 プランジャポンプ:耐久性を備えた高性能3連プランジャポンプ搭載。 圧力計:針が安定し、 見やすいグリセリン入り圧力計。 エア抜きバルブ:エア抜きバルブを備え、 バツグンの自吸能力。
用途小型の建設機械・農機具・自動車・壁・床・側溝の洗浄に。付属品3/8"高圧ホース×10m、バリアブルガン、吸水ホース組3m、1/4"PS洗管ホースねじ式20m、1/4"逆噴射ノズルM型質量(kg)29タイプPS洗管ホースセット出力(kW)3.7(エンジン)吐出量(L/min)13燃料タンク容量(L)3.1高圧ホース(m)10(標準付属)、100(最長距離)能力(Φmm)~110(洗管)吐出圧力(MPa[kgf/cm2])7.8[80]
高圧洗浄機13/150G アサダ高圧洗浄機13/150Gアサダ
299,800税込329,780
1個
当日出荷
エンジン式、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、水道直結※要別販売品、配管洗浄※要別販売品 バリアブルガン:幅広い洗浄に対応するバリアブルガンを標準装備。直噴と扇形の2パターンの噴射が可能。 幅広い洗浄能力:車から大型建設機械まで幅広い洗浄が可能。 高圧力なので塗装剥離にも使用可能。 プランジャポンプ:耐久性を備えた高性能3連プランジャポンプ搭載。 アンローダバルブ:ポンプ&モータを保護。 自動エア抜きバルブ:面倒なエア抜き作業が不要。
用途建設機械・自動車・船底・貯水槽・壁・床面・側溝・農機具等の洗浄、塗装剥離に。付属品バリアブルガン、3/8”高圧ホース20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m質量(kg)29.4タイプ洗管仕様出力(kW)3.7(エンジン)吐出量(L/min)13燃料タンク容量(L)3.1高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離)能力(Φmm)~110(洗管)吐出圧力(MPa[kgf/cm2])14.7[150]
工進エンジン洗浄機JCE用 ガン本体 工進工進エンジン洗浄機JCE用 ガン本体工進
9,898税込10,888
1個
当日出荷から4日以内出荷
ガン本体部分の交換用として。適合機種をよくご確認下さい。
用途交換・補修用として
ガンクリーナーセット サンクスギビングガンクリーナーセットサンクスギビング(9件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット
当日出荷
スプレーガンの洗浄・キャブレターのオーバーホール・各種産業機械のメンテナンス、旧車のレストア作業から、ジェットエンジンの点検作業など多方面で愛用されているプロが認めたブラシセットです。確実に使える道具が無駄なく揃っています。
セット内容先付きネジリブラシ(Φ10mm)×1本、超先細ニードル(Φ0.18mm)×1本、テーパーネジリブラシ(Φ3~5mm)×1本、(Φ6~8mm)×1本、極細ストレートネジリブラシ(Φ2mm)×1本、フラットブラシ(8mm×18mm)×1本、ステンレスニードル8本セット(Φ0.5、0.6mm=各2本、Φ0.8、1.0、1.2、1.4mm=各1本)×1組、竹ブラシ(28×8×H12mm)×1本、タオル×1枚RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら