645件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


純正ステレオのラジオコネクターをはずしてその間に入れるだけ。車両配線をキズつけることなく簡単・確実に3電源が取り出せます。
用途NAVI/CDチェンジャーなどの電源取り出しに使用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取りはずした純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続できます。
仕様配線表示チューブ、JEITA準拠カラーコード
1セット
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取りはずした純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続できます。
仕様配線表示チューブ、JEITA準拠カラーコード
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メタルシールドコネクター ショート防止キャップ付 耐久性の4.5Φケーブル 3重シールド構造 耐熱シース材
用途AVナビにiPod・USBを接続します。 付属品ショート防止キャップ
1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

純正バックカメラを市販AVナビゲーションに接続します。
仕様1.5C-2V 75Ω同軸ケーブル、耐寒・耐熱シース材、分岐コネクター添付 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

ステアリングリモコンでケンウッド製ナビゲーションを操作できるようにします。
付属品分岐コネクター4pcs RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,098 税込2,308
5日以内出荷

市販のバックカメラとAVナビゲーションを車両の純正配線を利用して接続します。
仕様1.5C-2V 75Ω同軸ケーブル 、耐寒・耐熱シース材 、分岐コネクター添付 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,998 税込5,498
5日以内出荷

純正バックカメラを市販AVナビゲーションに接続します。
仕様1.5C-2V 75Ω同軸ケーブル 、耐寒・耐熱シース材 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷

市販の汎用バックカメラ(ピンプラグ仕様)をアルパインAVナビゲーションに接続するときに使用します。
用途市販汎用バックカメラ側[ピンジャック]。アルパインAVナビ側[6ピン]
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

純正のTVアンテナを利用するための変換コードです。
適合メーカーパイオニア用
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

車両側ラジオコネクターにジョイントするだけで各社のヘッドユニットが接続できます
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ビデオカメラをAVナビゲーションに接続します。
仕様OFC 99.996%、耐寒・耐熱シース材、裂け防止フリーストッパー、配線表示チューブ タイプL型4極ミニプラグ×1、ピンプラグ×3 長さ(m)2 ケーブル75Ω同軸ケーブル(映像ライン) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

ピンケーブルを中継します。
仕様4K金メッキ 、メタルタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
1,088 税込1,197
当日出荷

バッテリーから直接電源を供給するときのスタンダードタイプのパワーケーブルです。
仕様40Aスローブヒューズ 、5 SQ.(AWG 10)耐熱ケーブル 、結束バンド・交換用端子添付
1セット
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L形3極ミニプラグ 配線表示チューブ
用途パイオニアAVナビゲーションにステアリングリモコンを接続するときに使用します。 適合トヨタ車、ホンダ車接続用
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

画質にこだわったスタンダードなビジュアルケーブルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セットほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピンジャックを2分配します。ウーファー用アンプの追加に便利です。
仕様24K金メッキ 、OFC 99.996% 、横巻シールド 、耐寒・耐熱シース材 長さ(m)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
959 税込1,055
当日出荷

映像用ピンケーブルが届かないときに使用します。
仕様2.5C-2V 75Ω同軸ケーブル、耐寒・耐熱シース材 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

くり返し使用できる! 空気が入らない強力粘着ゲル。
用途PND吸盤スタンドをザラザラなダッシュボードに取付けるときに使用します。 材質ウレタンエラストマー 厚さ(mm)2.2 直径(Φmm)87
1枚
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シガープラグ仕様機器の電源を車両配線からダイレクトにとるときに使用します。
長さ(m)1 仕様ギボシ端子セット添付 、安全キャップ仕様 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
809 税込890
当日出荷

キレイでスッキリした取付けは音へのこだわりの証明です。各社ヘッドユニット対応で、オーディオ取付け口とのすき間をきっちり隠します。
1個
949 税込1,044
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ピンジャックを2分配します。
仕様音声用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
欠品中

トヨタ車アンテナコネクターを標準(JASO規格)ラジオアンテナプラグに変換します。
長さ(m)0.2 ケーブル同軸ケーブル
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

1DINサイズ小物ポケット。引出しタイプ。純正インテリアのマッチする艶消しの仕上げです。
付属品すき間埋用スポンジテープ ブラック タイプ引出しタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

純正のTVアンテナを利用するための変換コードです。
適合メーカーパナソニック・デンソーテン・ケンウッド用
1セット(2本)
2,698 税込2,968
当日出荷

配線しやすい音質重視のスタンダードスピーカーケーブルです。
付属品クワ形端子 4セット/ファーストン(大)端子・スリーブ 2セット/ファーストン(小)端子・スリーブ 2セット 仕様OFC99.996% 0.75SQ(AWG18)外径3Φ×2、透明シース 赤/青ラインセット、耐寒・耐熱シース材、ギボシ端子加工済、クワ形・ファーストン端子セット RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線表示チューブ。サブ電源取出し可能。各カーステレオメーカー対応仕様。分岐コネクター付属
用途市販AVナビゲーション・ヘッドユニットを車両の純正配線を利用して接続するオーディオハーネスです。ステアリングリモコン用配線にも接続できます。新型 エルフ(R5.4~)のフルモデルチェンジに対応した16ピンカーコンポ接続コネクターです。・オーディオハーネス(16ピン)。・分岐コネクター付
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

純正AVナビゲーションを市販バックカメラに接続します。
仕様2.5C-2V 75Ω同軸ケーブル 、耐寒・耐熱シース材 長さ(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

キレイでスッキリした取付けは音へのこだわりの証明です。各社ヘッドユニット対応で、オーディオ取付け口とのすき間をきっちり隠します。
用途ヘッドユニットを取り付けた時の隙間を隠したい時に メーカーニッサン/セレナ(H.22.11)~ H.20.11~( '08~)キューブ 等 タイプ2DINワイド仕様車 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

標準ラジオアンテナプラグ(JASO規格)をホンダ車アンテナコネクターに変換します。
仕様同軸ケーブル 長さ(m)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

純正AVナビゲーションの車速コネクターを他メーカー車の車速配線に接続します。
タイプ5ピン メーカートヨタ・ダイハツ・スズキ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
869 税込956
当日出荷

ラジオアンテナプラグ(標準)を簡易的に2分配します。
仕様75Ω同軸ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

シールドコネクター、耐熱3重シールドなどノイズ対策構造の車載用HDMIケーブルでクリアな映像や音声を実現します。 Type E仕様のアルパインAVナビ、トヨタ・日産・ホンダ・ダイハツ車の純正ナビ用です。
仕様TypeE(プラグ)ーTypeA(プラグ) タイプHDMIケーブル ケーブル長(m)2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

市販のセパレートタイプETC車載器を車両の純正位置にピッタリ取り付けできるETC車載器取付基台です。
用途<適合車種 >。・N-BOX(JF5/JF6)R5.10~。・N-BOX(JF3/JF4 H29.9~R5.9)は加工して対応します。・耐熱ABS軽量タイプ。<製品構成>。・ETC取付基台。・ねじ。・スポンジテープ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ラジオアンテナケーブルを延長します。
仕様耐寒・耐熱シース材 タイプアンテナジャック(標準)×1、アンテナプラグ(標準)×1 長さ(m)2 ケーブル(同軸)3C-2V 75Ω RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

トヨタ車標準装備の純正ETC配線を利用し、市販のドライブレコーダーやレーダー探知機などの接続に必要な電源を取り出すことができます。純正ETCに接続されているコネクターをはずして本製品を間に接続してください。
用途配線表示チューブ。・アクセサリー用電源。・バックアップ用電源。・電源取出しコネクター(10ピン)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

市販のバックカメラとAVナビゲーションを車両の純正配線を利用して接続します。
仕様1.5C-2V 75Ω同軸ケーブル 、耐寒・耐熱シース材 、分岐コネクター添付 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷

電圧降下による映像ノイズや車両火災を防ぎ、安定した電源を供給します。
仕様3 SQ.(AWG12)耐熱ケーブル 、30Aスローブローヒューズ 、電源リレー、結束バンド添付 、分岐コネクター添付 長さ(m)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,298 税込4,728
6日以内出荷