VE管に接着剤を塗ってはめるだけのエントランスキャップです。電線を穴に通す必要もネジ締めも要りません。
高耐候性
耐衝撃性
材質(本体)PVC(ねじ)C2700(ナット)C3602
規格JIS C8432
適合規格(PS)E
屋外よりの引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取り付け、管内への雨水の浸入を防ぐために使用します。
材質鋳鉄製
配線がラクな引出口分割タイプです。
色ベージュ
規格JIS C8432
用途ケーブル工事用
材質鋳鉄製
異径アダプター等とビニル電線管等の接着に使用します。
付属品ハケ付
高耐候性
耐候性に優れた次世代VE管
耐衝撃性
衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430
適合規格(PS)E
適合管VE100
寸法B(mm)261
寸法l(mm)123
寸法H(mm)181
寸法D(Φmm)126
材質鋳鉄製
適合規格(PS)E
サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。
屋外より引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取付け、管内の雨水の浸入を防ぐために使用します。
表面処理鋳鉄製電気亜鉛めっき
ターミナルキャップのようにも使えます。
材質鋼板製
仕上電気亜鉛めっき
適合規格(PS)E
表面処理電気亜鉛めっき
配線がラクな引出口分割タイプです。
色ミルキーホワイト
色チョコレート
屋外よりの引込口などで水平に敷設された電線管の管端に取り付けて使用します。
関連キーワード