屋外よりの引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取り付け、管内への雨水の浸入を防ぐために使用します。
材質鋳鉄製
用途ケーブル工事用
材質鋳鉄製
材質鋳鉄製
適合規格(PS)E
屋外より引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取付け、管内の雨水の浸入を防ぐために使用します。
表面処理鋳鉄製電気亜鉛めっき
高耐候性
耐衝撃性
材質(本体)PVC(ねじ)C2700(ナット)C3602
規格JIS C8432
適合規格(PS)E
ターミナルキャップのようにも使えます。
材質鋼板製
仕上電気亜鉛めっき
適合規格(PS)E
表面処理電気亜鉛めっき
屋外よりの引込口などで水平に敷設された電線管の管端に取り付けて使用します。
適合管VE100
寸法B(mm)261
寸法l(mm)123
寸法H(mm)181
寸法D(Φmm)126
屋外よりの引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取り付け、管内への雨水の浸入を防ぐために使用します。
衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。
長さ(m)3.66
規格JIS:C8305、(PS)E
表面処理溶解亜鉛めっき
材質鋳鉄、樹脂部:ABS
仕上溶融亜鉛めっき
仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
配線がラクな引出口分割タイプです。
色ベージュ
規格JIS C8432
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
関連キーワード