屋外よりの引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取り付け、管内への雨水の浸入を防ぐために使用します。
材質鋳鉄製
屋外より引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取付け、管内の雨水の浸入を防ぐために使用します。
表面処理鋳鉄製電気亜鉛めっき
材質鋳鉄製
適合規格(PS)E
用途ケーブル工事用
材質鋳鉄製
高耐候性
耐衝撃性
材質(本体)PVC(ねじ)C2700(ナット)C3602
規格JIS C8432
適合規格(PS)E
適合管VE100
寸法B(mm)261
寸法l(mm)123
寸法H(mm)181
寸法D(Φmm)126
屋外よりの引込口などで水平に敷設された電線管の管端に取り付けて使用します。
屋外よりの引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取り付け、管内への雨水の浸入を防ぐために使用します。
通線ブッシングと組み合わせて使用します。
仕様ゴム製(黒)
適合規格(PS)E
表面処理電気亜鉛めっき
配線がラクな引出口分割タイプです。
色ミルキーホワイト
ターミナルキャップのようにも使えます。
材質鋼板製
仕上電気亜鉛めっき
材質鋳鉄、樹脂部:ABS
仕上溶融亜鉛めっき
衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。
長さ(m)3.66
規格JIS:C8305、(PS)E
表面処理溶解亜鉛めっき
屋外よりの引込口などで水平に敷設された電線管の管端に取り付けて使用します。
材質鋳鉄製電気亜鉛メッキ
管端より虫や異物の侵入を防止します。パナチューブと兼用
適合CD管用
配線がラクな引出口分割タイプです。
色ベージュ
規格JIS C8432
関連キーワード