カテゴリ

  • 切削工具(8)
    • スクエア超硬エンドミル(4)
絞り込み
ブランド
  • CROWN(3)
  • 京セラ(3)
  • プロトティップ(2)
刃数
  • 1(3)
  • 3(1)
  • 4(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3(5)
  • 4(3)
  • 8(1)
  • 10(1)
刃長(mm)
  • 11
  • 1(8)
  • 1.5(7)
  • 2(7)
  • 3(10)
  • 4(15)
  • 6(13)
  • 8(12)
  • 10(9)
  • 12(19)
  • 14(9)
  • 15(10)
  • 16(10)
  • 19(8)
  • 20(14)
  • 22(12)
  • 25(9)
  • 26(12)
  • 32(16)
  • 38(14)
シャンク径(Φmm)
  • 3(2)
  • 4(1)
  • 6(8)
  • 8(1)
  • 10(1)
材質
  • その他(2)
  • 超硬合金(3)
その他・超硬合金
全長(mm)
  • 38(2)
  • 39(2)
  • 44(1)
  • 50(3)
  • 51(1)
  • 57(1)
38・39・44・50・51・57
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エンドミル 1枚刃」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Perform 超硬スクエアエンドミル(4枚刃 1D 円筒シャンク) プロトティップPerform 超硬スクエアエンドミル(4枚刃 1D 円筒シャンク)プロトティップ
2,398税込2,638
1本
9日以内出荷
さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数4表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)防振 35/38 不等ピッチ、不等リードテーパ半角公差刃部:0
Perform 超硬スクエアエンドミル(3枚刃 1D 円筒シャンク) プロトティップPerform 超硬スクエアエンドミル(3枚刃 1D 円筒シャンク)プロトティップ
2,298税込2,528
1本
9日以内出荷
さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数3表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)35テーパ半角公差刃部:0
アクリル加工用1枚刃超硬ソリッドエンドミル。GENERATION2.0シリーズ CROWNアクリル加工用1枚刃超硬ソリッドエンドミル。GENERATION2.0シリーズCROWN
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
S1Aシリーズより精密につくられており、より高品位な透明度の高い表面の仕上がりを実現します。15.000~60.000rpmまでの高精度スピンドルをご使用の場合はGEN2Bタイプを推奨します。拳動を安定させるための2つ目の溝とシャンク部に平面を施すことにより切り屑の流れを改善し、加工時のビビリと振動を抑制し熱の発生を抑え、表面の仕上げを一段と向上させます。
材質超硬刃数1枚刃刃形右刃右ネジレねじれ角(°)25°関連資料(2.4MB)シャンク径6
アクリル加工用1枚刃超硬ソリッドエンドミル。ダウンカット S1ADC CROWNアクリル加工用1枚刃超硬ソリッドエンドミル。ダウンカット S1ADCCROWN
8,698税込9,568
1本
翌々日出荷
右刃左ネジレの1枚刃超硬ソリッドエンドミルです。ダウンカット・左ネジレ仕様でワークの持ち上がりを防ぎます。上面を欠けなく、綺麗に仕上げるのに最適です。
材質超硬刃数1枚刃刃形右刃左ネジレねじれ角(°)23°関連資料(2.4MB)
アクリル加工用1枚刃超硬ソリッドエンドミル。アップカットS1A CROWNアクリル加工用1枚刃超硬ソリッドエンドミル。アップカットS1ACROWN
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
ノルウェーで生まれたクラウン1枚刃超硬ソリッドエンドミルは、アクリル加工用として開発されました。種類が豊富で生産現場のニーズに合うように高性能に設計され、高能率・高精度な加工を実現します。
材質超硬刃数1枚刃刃形右刃右ネジレねじれ角(°)23°関連資料(2.4MB)
SGS 4枚刃 不等分割 ボールエンドミル Z-Carb Z1MB 京セラSGS 4枚刃 不等分割 ボールエンドミル Z-Carb Z1MB京セラ
4,598税込5,058
1本
翌日出荷から8日以内出荷
仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準刃数4枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金先端形状ボールその他設定項目不等分割ねじれ角右ねじれコーティングTXシャンク形状ストレートクーラントJetStreamタイプ
SGS 4枚刃 不等分割 スクエアエンドミル Z-Carb Z1M 京セラSGS 4枚刃 不等分割 スクエアエンドミル Z-Carb Z1M京セラ
3,998税込4,398
1本
当日出荷から8日以内出荷
仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正)刃数4被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状スクエアコーティングAlTiNシャンク形状ストレートクーラントJetStreamタイプ
SGS 4枚刃 不等すくい角 ラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPCR 京セラSGS 4枚刃 不等すくい角 ラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPCR京セラ
5,498税込6,048
1本
当日出荷から30日以内出荷
仕様●工具の長さ:標準●すくい角:不等すくい角刃数4被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスコーティングTXシャンク形状ストレートクーラントJetStreamタイプ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら