エンドレスタイの標準グレードです。屋内、及び紫外線が当たらない場所での使用に適しています。リールは100mのため、あらゆる用途に、任意の長さに切って使用できます。耐候グレード同様、ストラップ、ヘッドともに丸みを持たせたデザインは、エッジ部から発生する物的変化を防ぎます。
色乳白
材質66ナイロン(酸素指数66%以上※)
使用温度範囲(℃)-40~+85
酸素指数26%以上
太径用結束バンド インシュロックタイ ABシリーズ 長尺カラータイ リールストラップ
色グレー
材質66ナイロン
仕様ハロゲンフリー、耐候、屋内外使用
幅(mm)12.7
使用温度範囲(℃)-40~+85
全長(m)15
1巻
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
太径用結束バンド インシュロックタイ ABシリーズ 長尺カラータイ ロッキングヘッド
色グレー
材質66ナイロン
仕様ハロゲンフリー、耐候、屋内外使用
幅(mm)18.7
使用温度範囲(℃)-40~+85
全長(m)21.5
ループ引張強度規格値(N[kgf])780 (79.54)
UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
1袋(25個)
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
結束バンド インシュロックタイ エンドレスシリーズ エンドレスタイ(太幅タイプ) 標準グレード・乳白色 「切断時注意」印字入り
色乳白
材質66ナイロン・ヘッド爪部:銅合金
仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用
幅(mm)12.7
使用温度範囲(℃)-40~+85
全長(m)100
ループ引張強度規格値(N[kgf])1,110 (113.19)
印字文字切断時注意
1巻
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン
色黒
種類耐候
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
下穴を開けて指で押し込むだけで、コンクリートの壁面や床、サイディングボードなどにしっかりと固定することができます。
返しがついているため、強固に固定することが可能です。
幅12.7mm までのインシュロックタイ、エンドレスタイを併用することが可能です。
ズレ防止のリブが付いているため、PF管をしっかりと固定することができます。
材質66ナイロン
グレード耐候
使用インシュロックタイ幅2.2~12.7mm、厚さ1.0~1.6mm
許容静荷重(N[kgf])39.2(4)
取付穴径(mm)6
1袋(20個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
CMT1は、インシュロックタイを併用してPF管を固定し、PF管呼び径16、22、28の幅広いサイズに対応します。
90度回すだけで簡単にチャンネルに固定でき、ネジや工具が不要です。
ズレ防止のリブが付いているため、PF管をしっかりと固定することができます。
CMT1-PA11-W、CMT2-PA11-Wは、耐候・耐熱・耐薬品性能をもつ11 ナイロン製です。
CMT1-PA11-W は呼び径16、22、28、CMT2-PA11-W は呼び径36、42、54 の幅広いPF 管に対応します。
耐候・耐熱・耐薬品グレードはガルバロック、もしくは耐候性エンドレスタイの併用を推奨します。
材質11ナイロン
色黒
グレード耐候・耐熱・耐薬品
関連キーワード