29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VP・VU(グレー色)専用の接着剤です。
透明 仕様低粘度速乾性(粘度500mPa・S) 主成分メチルエチルケトン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TS接合の標準接着剤としてご使用ください。小口径から中口径管まで幅広くカバーします。
用途硬質ポリ塩化ビニル管専用接着剤 仕様低粘度速乾性/A筆付 規格日本水道協会規格準拠 粘度(mPa・s)500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIパイプ用の接着剤です。
用途HI用 VP・VUにも併用可能。 透明 仕様低粘度速乾性(粘度500mPa・S) 主成分メチルエチルケトン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個
769 税込846
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスロンHIパイプ・ゴールド+(プラス)用接着剤です。 一般の塩ビ管にもご使用いただけます。
用途耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管HIパイプ・ゴールド+(プラス)用 仕様低粘度速乾性/A筆付 規格日本水道協会規格準拠 粘度(mPa・s)500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬質塩ビを溶かして接着するドープセメントタイプの接着剤です。 塩ビパイプや、波型の接着に最適。 キャップにハケがついていて塗布しやすい低粘度形。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(30mL)ほか
279 税込307
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(HTパイプ)の接着用 仕様低粘度速乾性 付属品筆付 無色透明液体 比重0.89~0.99 引火点(℃)-17(密閉式) 沸点(℃)65.4 粘度(mPa・s)500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(250g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様キャップにハケが付いています。 トラスコ品番107-3165 透明 質量(g)100 使用温度範囲(℃)0~60 容量(g)100 主成分シクロヘキサノン、メチルエチルケトン、アセトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂、すず化合物 粘度(mPa・s)500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量110mL 危険物の性状非水溶性
1個(100g)
429 税込472
当日出荷

高粘度遅乾性の接着剤です。
用途VP・VU中・大口径用接着剤。 材質主成分:メチルエチルケトン、シクロヘキサノン、アセトン、塩化ビニル樹脂、メチルイソブチルケトン 硬化時間(時間)24(20℃) 透明 質量(g)1000 付属品ハケ トラスコ品番857-8570 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1個(1kg)
1,998 税込2,198
当日出荷

色鮮やかなブルーで、塗りむら・塗り忘れを一目で確認できます。
用途透明DV継手、透明DV-VU継手。一般塩ビ管(排水・通気)専用。(水道用途には使用不可) 成分シクロヘキサノン、メチルエチルケトン、アセトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂 セット内容ハケ 使用温度範囲0~60℃ 粘度500mPa・s 硬化時間(時間)24(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(500g)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HTパイプ用接着剤です。
透明 仕様低粘度速乾性(粘度500mPa・S) 主成分テトラヒドロフラン
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩ビパイプ、トイ用の接着剤で速乾性です。
用途TSパイプ用 付属品フタ裏側にハケがついています 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量100g 危険物の性状非水溶性
1缶(100g)
639 税込703
当日出荷

エスロン硬質塩ビ管用専用接着剤です 接着から通水までの養生時間を24時間から2時間へ短縮 業界初の超速乾タイプ エスロンHIパイプ及びエスロンVPW専用です 青キャップが目印
用途エスロン硬質塩ビ管/継手(VPWパイプ+TS継手)・(HIパイプ+HI継手)の専用接着剤 仕様挿入後保持所定時間(50A以下=30秒以上 65~75A=夏1分以上・冬場2分以上) 接続口径13~75A 規格日本水道協会規格準拠 JWWA S 101 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量556mL 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミヤコ防虫目皿
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 外ねじのステンレス防虫目皿です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304 メッシュ寸法(mm)0.4×16 商品タイプ防虫目皿/接続部あり
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

溶剤接着タイプなので仕上がりが透明で美しく、接着も強力です。
用途硬質塩化ビニール樹脂の他に、低発泡塩化ビニール樹脂(フォーレックス)にも使えます。 主成分有機溶剤100%テトラヒドロフラン 付属品注入器 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.025L 危険物の性状水溶性 主なワークパーツ
1個(25mL)
728 税込801
当日出荷

スプレーするだけで抜群の潤滑効果を発揮します。 スプレーした後サッと乾いてベタつきが残らないのでホコリなどが付きにくく、また紙や木製部分に使用してもシミになりません。 金属はもちろんゴム・プラスチック・木・紙など、どんな素材にも手軽に安心して使用できます。
用途障子や襖、スライドドア、カーテンレール、アルミサッシ、門や玄関扉の蝶つがい、家具・調度品の引き出し、イスやスーツケースなどのキャスターなど、家庭内のあらゆる可動部の潤滑に。 使用温度範囲(℃)-20~70 容器スプレー缶 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(4本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本体色が白色のため、塗布状況が確認しやすいです。
用途HIパイプ、継手、HI透明継手の接着。 粘度500mPa・s 硬化時間(時間)24(20℃) 使用温度範囲(℃)0~60 主成分シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、メチルエチルケトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂 トラスコ品番401-0353 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
1,898 税込2,088
当日出荷

耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 最高使用圧力(MPa)1 長さ(m)2 規格JIS K 6776 使用温度範囲(℃)5~85
1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

塩ビ80μmグレー糊付。溶剤・UV・ラテックスインク用インクジェット用紙
仕様●サイズ:1100×50M●内径3インチ アズワン品番65-8284-05
1本
45,980 税込50,578
6日以内出荷

1本
31,980 税込35,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビ80μmグレー糊付。溶剤・UV・ラテックスインク用インクジェット用紙
仕様●サイズ:1100×30M●内径3インチ アズワン品番65-8284-04
1本
27,980 税込30,778
6日以内出荷

塩ビ80μmグレー糊付。溶剤・UV・ラテックスインク用インクジェット用紙
仕様●サイズ:1370×30M●内径3インチ アズワン品番65-8284-02
1本
34,980 税込38,478
6日以内出荷

塩ビ50μmグレー糊付。溶剤・UV・ラテックスインク用インクジェット用紙
仕様●サイズ:1370×50M●内径3インチ アズワン品番65-8283-99
1本
109,800 税込120,780
6日以内出荷

高温域で使用でき、耐久性、電気絶縁性に優れています。 保温性が抜群です。スケールがつきません。 安価で経済的。施工も簡単です。 スケールがつきません。
用途給湯および冷・暖房配管 長さ(m)4 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状パイプ
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リーズナブルで再剥離性も高く、床広告にもお勧めの汎用性の高い塩ビフィルムです。
用途屋内POP、ディスプレイ等。 厚さ(μm)粘着材厚:25 紙厚(μm)120(離型紙除く 白色度(%)125 不透明度(%)92 種類離型紙:フィルム 長さ(m)30 輝度100 紙質塩ビ 紙厚(mm)0.09 表面マット 粘着力(N/25mm)【初期タック/180°剥 離試験】19±3(ガラス貼り付け)、16±3(SUS貼り付け) 粘着性 使用場所屋内用 対応インク水性 粘着タイプグレー再剥離糊
1本(30m)
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

素材や原料にはHI-PS樹脂の組成をベースに合成技術を駆使していますので燃焼時に、ダイオキシン、シアン化合物等の発生はありません。 一体成型なので出隅、入隅部分が完全に保護されます。 必要なだけハサミで簡単に切れます。 パテとの接着性も良好です。
用途出隅・入隅(角出し)等 長さ(m)50 材質HI-PS(ノーエンビ) テープ幅(mm)50 テープ厚さ(mm)糊無:0.5/糊付:0.6 厚さ×幅W(mm)糊無:0.5×50/糊付:0.6×50
1巻
4,798 税込5,278
3日以内出荷

素材や原料にはHI-PS樹脂の組成をベースに合成技術を駆使していますので燃焼時に、ダイオキシン、シアン化合物等の発生はありません。 一体成型なので出隅、入隅部分が完全に保護されます。 必要なだけハサミで簡単に切れます。 パテとの接着性も良好です。
用途出隅・入隅(角出し)等 長さ(m)50 材質HI-PS(ノーエンビ) テープ幅(mm)50 テープ厚さ(mm)糊無:0.5/糊付:0.6 厚さ×幅W(mm)糊無:0.5×50/糊付:0.6×50
1巻
4,798 税込5,278
3日以内出荷

通常の糊付きフィルムでは貼りにくい壁紙・コーン等にご使用いただけます。柔らかく凹凸面にもよくなじむ、強力粘着剤が特長の屋外中期用フィルムです。
1本
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中口径から大口径管まで幅広くカバーできます。
用途VP・VU中・大口径用接着剤。 材質主成分:メチルエチルケトン、シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、塩化ビニル樹脂 硬化時間(時間)24(20℃) 透明 付属品ハケ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(500g)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)