形状フランジ
呼び圧力10K
形状フランジ
規格JIS
フランジタイプ差込式
呼び圧力10K
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
仕様JIS10K
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状フランジ
規格JIS
最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)
最高使用温度(℃)50
呼び圧力10K
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
仕様JIS5K
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状フランジ
規格JIS
最高使用温度(℃)50
呼び圧力5K
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状フランジ
呼び圧力5K
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。
酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
仕様JIS10K
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状フランジ
色グレー
規格JIS
最高許容圧力(MPa)1.0(20℃)
最高使用温度(℃)50
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
材質HT
形状フランジ
規格JIS
フランジタイプ差込式
呼び圧力10K
材質耐熱性硬質塩化ビニル管(C-PVC)HT
形状フランジ
呼び圧力10K
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ。表裏面共加工のため寸法精度が出ております
材質U-PVC
規格10K
使用温度(℃)0~50
関連資料納入仕様書(0.04MB)
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
材質U-PVC
規格10K
使用温度(℃)0~50
接続方式TS
関連資料納入仕様書(0.07MB)
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ。表裏面共加工のため寸法精度が出ております
材質U-PVC
規格10K
使用温度(℃)0~50
関連資料納入仕様書(0.05MB)
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
材質HT-PVC
規格10K
使用温度(℃)0~90
接続方式TS
関連資料納入仕様書(0.07MB)
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
材質HI-PVC
規格10K
使用温度(℃)0~50
接続方式TS
関連資料納入仕様書(0.07MB)
用途直管をフランジ接続する場合に用います。
形状フランジ
呼び圧力10K
左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。
全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。
止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
材質(ボール押え、セットリング、フランジ受口)PVC
形状ストレート
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~50
接続フランジ式
材質(ボール)PVC
使用流体水、油、薬品
最高許容圧力(MPa)1.0(常温)
ハンドル形状T形
材質(Oリング)EPDM
材質(ステム)PVC
材質(ハンドル)ABS
材質(ボールシート)PTFE
材質(ナット)(ユニオン)PVC
バルブ種類ボールバルブ
関連キーワード